146件中 121~146件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニテープ 30mm 星和電機(SEIWA)

    ユニテープ 30mm

    星和電機(SEIWA)
    ¥999税込¥1,099
    1巻
    4日以内出荷
    布をベースにゴム系粘着剤を塗布していますので、床面への使用に適しています。UDプロテクタなどの床面固定に最適です。
  • ユニテープ 20mm 星和電機(SEIWA)

    ユニテープ 20mm

    星和電機(SEIWA)
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(5巻)
    4日以内出荷
    布をベースにゴム系粘着剤を塗布していますので、床面への使用に適しています。UDプロテクタなどの床面固定に最適です。
  • プレイティンアースストラップ 星和電機(SEIWA)

    プレイティンアースストラップ

    星和電機(SEIWA)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1箱(100本)
    4日以内出荷
    グランド UL ハロゲンフリー。金属箔、ワイヤー品に比べ屈曲性に大変優れます。柔軟性に優れ、省スペースでも使用可能です。屈曲時も、安定したインピーダンス特性を発揮します。
  • フィンガー 星和電機(SEIWA)

    フィンガー

    星和電機(SEIWA)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    引き出しやドアなどのスライド構造に最適で、平行取付孔に取り付けたり、マウント用トラックに取り付けることで簡単に使用できます。マウント用トラック(別売)は、ねじ留め、リベット、スポット溶接、両面テープで取り付けられます。
  • フィンガー 星和電機(SEIWA)

    フィンガー

    星和電機(SEIWA)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    スペシャルマウントタイプの取付には、リベット留めやスポット溶接、はんだ付け、両面テープなどが利用できます。
  • フィンガー 星和電機(SEIWA)

    フィンガー

    星和電機(SEIWA)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    スティックオンマウントタイプは、両面テープで簡単に取り付けることができます。
  • フィンガー 星和電機(SEIWA)

    フィンガー

    星和電機(SEIWA)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1箱(10本)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    クリップオンマウントタイプは、クリップ部に取付板の端面を差し込むことで取り付けができます。さまざまな取付板厚に対応できます。保持力を高めるためにDランスがついている商品もあります。
  • ナノクリスタルコア 星和電機(SEIWA)

    ナノクリスタルコア

    星和電機(SEIWA)
    ¥169,800税込¥186,780
    1箱(3個)
    4日以内出荷
    150kHz以下の帯域で優れたインピーダンス特性。高透磁率によりコアの小型化に貢献。広い温度範囲で安定したインピーダンス特性を確保。大型サイズのラインナップで大口径ケーブルにも対応可能。
  • チョークコイル 星和電機(SEIWA)

    チョークコイル

    星和電機(SEIWA)
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1箱(40個)ほか
    4日以内出荷
    低周波帯域で特性の良いナノクリスタルコアを使用。フェライトコアCMCと比較し、kHz帯で高いノイズ減衰特性を持っています。広い温度範囲(-40℃~130℃で安定したインピーダンス特性を確保。カスタム対応可能。
  • ダクト カバー 星和電機(SEIWA)

    ダクト カバー

    星和電機(SEIWA)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    ADR・BDR用 カッチングダクトカバー C, CXタイプ
  • ジョイントプロテクタ 星和電機(SEIWA)

    ジョイントプロテクタ

    星和電機(SEIWA)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1箱(20個)ほか
    4日以内出荷
    各種センサーのコードと増幅・制御装置へのケーブルとの接続部に最適です。テーピング等に比べて作業が簡単。高い信頼性が得られます。難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた”ポリアミド”(UL94V-0認定材料)を使用しています。JPS-B22はゴムスリーブのスリット加工が可能なので、コネクタ付ケーブルも容易に結線が可能です。
  • コルゲートチューブ 星和電機(SEIWA)

    コルゲートチューブ

    星和電機(SEIWA)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1巻
    4日以内出荷
    UL1696の難燃性を有しています。高強度、耐油、耐酸性、耐摩擦性に優れています。耐候性に優れているため、屋外配線の保護に適しています。熱や紫外線に強いです。経済性にも優れています。
  • ケーブルコネクタ光ケーブル用 星和電機(SEIWA)

    ケーブルコネクタ光ケーブル用

    星和電機(SEIWA)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    ドロップケーブル通線時に、確実なクランプ力と防水性能を発揮します。保護等級:IP66相当(下向き・横向き取付時)。ケーブルクランプ力:50N。インドアケーブルにも使用可能です。難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れたポリアミド(UL94V-0認定材料)を使用しています。*インドアケーブルは屋内用の為、防水テストは行っておりません。*ケーブルの形状によっては記載の性能を発揮できない場合があります。*SCT-D1406、SCT-D1809、SCT-D2210は、詰栓付きです。*ご使用前はキャップを締め付けないでください。*キャップを締付け、または締める際は、常温(10℃)以上で行ってください。
  • ガスケット EKRTタイプ 星和電機(SEIWA)

    ガスケット EKRTタイプ

    星和電機(SEIWA)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    クッション性を有する導電部材です。製品の有するクッション性により、挟みこみによるグランド強化、シールド強化が可能です。あらゆるアプリケーションへ適用可能です。ハサミなどで容易にカットでき、加工性、作業性に優れるため、あらゆるアプリケーション、部位へ使用できます。外観の黒色への調和が図れます。
  • ガスケット 星和電機(SEIWA)

    ガスケット

    星和電機(SEIWA)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1箱(10本)ほか
    4日以内出荷から22日以内出荷
    クッション性を有する導電部材です。製品の有するクッション性により、挟みこみによるグランド強化、シールド強化が可能です。あらゆるアプリケーションへ適用可能です。ハサミなどで容易にカットでき、加工性、作業性に優れるため、あらゆるアプリケーション、部位へ使用できます。しなやかで形状追従性が良好です。
  • カッチングダクト仕切り板 星和電機(SEIWA)

    カッチングダクト仕切り板

    星和電機(SEIWA)
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    ダクト内を2分割して配線できます。通線孔により相互に電線の入れ換えが可能です。
  • UDプロテクタ UDCN形(脱プラスチックタイプ) 星和電機(SEIWA)

    UDプロテクタ UDCN形(脱プラスチックタイプ)

    星和電機(SEIWA)
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    自然由来の成分を50%以上含む材料を使用しており、環境省が取り組んでいる「プラスチック・スマート」に参加しています。石油由来プラスチックの使用量を抑え、焼却時のCO2排出量を削減します。家庭の可燃ごみとして処理していただけます。但し、地域により異なる場合がございますので、行政に確認の上、処理をお願いいたします。・家庭内の床配線の配線保護に。・商業施設や学校、オフィス、家庭の配線保護に。・工場のエアー配管や水配管の収納や保護に。本品はケーブル配線専用です。(IV線は使用できません)
  • UDプロテクタ 3号 2m 星和電機(SEIWA)

    UDプロテクタ 3号 2m

    星和電機(SEIWA)
    ¥31,980税込¥35,178
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    布設後の床面に極端な出っ張りが生じませんので、台車で引っ掛けたり、蹴つまずく心配がなく、通路に布設しても安全です。機械的強度、耐衝撃性に優れ、プロテクタの上を搬送・運搬用台車が通過しても十分耐える構造です。色調はライトブラウン・グレー・アイボリーの3色で、デザイン的にも優れ、オフィスの床面にもマッチします。施工には粘着テープ及び釘打ち、いずれによる布設も可能です。ケーブルガイドを設けており、電線の収納作業が容易です。(UDN0, UDN1, UDN2のみ)。本品はケーブル配線専用です。(IV線は使用できません)
  • UDプロテクタ 2号 2m 星和電機(SEIWA)

    UDプロテクタ 2号 2m

    星和電機(SEIWA)
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    布設後の床面に極端な出っ張りが生じませんので、台車で引っ掛けたり、蹴つまずく心配がなく、通路に布設しても安全です。機械的強度、耐衝撃性に優れ、プロテクタの上を搬送・運搬用台車が通過しても十分耐える構造です。色調はライトブラウン・グレー・アイボリーの3色で、デザイン的にも優れ、オフィスの床面にもマッチします。施工には粘着テープ及び釘打ち、いずれによる布設も可能です。ケーブルガイドを設けており、電線の収納作業が容易です。(UDN0, UDN1, UDN2のみ)。本品はケーブル配線専用です。(IV線は使用できません)
  • UDプロテクタ 1号 2m 星和電機(SEIWA)

    UDプロテクタ 1号 2m

    星和電機(SEIWA)
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    布設後の床面に極端な出っ張りが生じませんので、台車で引っ掛けたり、蹴つまずく心配がなく、通路に布設しても安全です。機械的強度、耐衝撃性に優れ、プロテクタの上を搬送・運搬用台車が通過しても十分耐える構造です。色調はライトブラウン・グレー・アイボリーの3色で、デザイン的にも優れ、オフィスの床面にもマッチします。施工には粘着テープ及び釘打ち、いずれによる布設も可能です。ケーブルガイドを設けており、電線の収納作業が容易です。(UDN0, UDN1, UDN2のみ)。本品はケーブル配線専用です。(IV線は使用できません)
  • UDプロテクタ 0号 2m 星和電機(SEIWA)

    UDプロテクタ 0号 2m

    星和電機(SEIWA)
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(20本)
    4日以内出荷
    布設後の床面に極端な出っ張りが生じませんので、台車で引っ掛けたり、蹴つまずく心配がなく、通路に布設しても安全です。機械的強度、耐衝撃性に優れ、プロテクタの上を搬送・運搬用台車が通過しても十分耐える構造です。色調はライトブラウン・グレー・アイボリーの3色で、デザイン的にも優れ、オフィスの床面にもマッチします。施工には粘着テープ及び釘打ち、いずれによる布設も可能です。ケーブルガイドを設けており、電線の収納作業が容易です。(UDN0, UDN1, UDN2のみ)。本品はケーブル配線専用です。(IV線は使用できません)
  • EMC試験用 耐熱シールドシート 星和電機(SEIWA)

    EMC試験用 耐熱シールドシート

    星和電機(SEIWA)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1枚
    7日以内出荷
    電波暗室やオンサイト試験等でのノイズの切り分けに便利なシールドシート。試験対象物に関係ない、シミュレータ等に掛けることで、ノイズの切り分けが可能になります。片面絶縁構造により安全性を確保。高温下でも使用可能な125℃耐熱仕様。両面接地グランド構造により、優れたシールド性能を実現
  • ループクランプ 星和電機(SEIWA)

    ループクランプ

    星和電機(SEIWA)
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(50個)
    4日以内出荷
    柔軟性に富み、取り扱い性が良好です。樹脂製のため電線を傷つけません。導電性スパイラルや導電性布テープとの併用でより効果的なノイズ対策が可能です。難燃性に優れています。
  • 接続ユニット T型 星和電機(SEIWA)

    接続ユニット T型

    星和電機(SEIWA)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    材質変性ポリフェニレンエーテル色グレー
  • ジョイントプロテクタ 星和電機(SEIWA)

    ジョイントプロテクタ

    星和電機(SEIWA)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1箱(10個)ほか
    4日以内出荷
    材質本体、キャップ ポリアミド色グレー使用温度範囲(℃)-30~+80
  • ケーブルコネクタ 難燃タイプ 星和電機(SEIWA)

    ケーブルコネクタ 難燃タイプ

    星和電機(SEIWA)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1箱(10個)ほか
    4日以内出荷
    ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。 信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。
    材質本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド(難燃グレード94V-O)、ゴムスリーブ:NVR、ゴムパッキン:クロロプレンゴム使用温度範囲-40~85保護等級IP67