材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂、塗料種別:ウレタン樹脂塗装、塗装色:マイルドグレー、ハブ仕様:16mm 又は 22mm、4 方出 3 方プラグ付又は 3 方出 2 方プラグ付
質量(kg)8.3
タイプ防爆形
使用温度範囲(℃)-20~+50
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)47.8-47.3-47.8
定格入力電圧(V)100-200-242
平均演色評価数(Ra)83
保護等級IP65
光源(適合)白色 LED
定格入力電流(A)0.490-0.251-0.215
防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb、Ex tb ⅢC T85℃ Db
光源色昼白色(相関色温度5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:150.6-152.2-150.6、波長カットパネル使用値:91.0-91.9-91.0
光源寿命60,000 時間
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)7200、波長カットパネル使用値:4350
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質本体:ポリカーボネイト(前面カバーグレア対策)、外蓋:合成樹脂、フィルター:合成樹脂、取付金具:ステンレス、電源ケーブル:VCT0.75mm2×3芯 2m付
質量(kg)1.4
使用温度範囲(℃)-20~+40
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)22.8-23.0-23.3(100-200-242V)
定格入力電圧(V)100~242
平均演色評価数(Ra)83
保護等級IP55
光源(適合)白色LED 23W
定格入力電流(A)0.230-0.1251-0.110(100-200-242v)
光源色昼白色タイプ(相関色温度5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:125.0-123.9-122.3
光源寿命60,000 時間
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)2850
耐雷サージ4kV(コモンモード)
1台
¥28,980
税込¥31,878
30日以内出荷
材質本体:ポリカーボネイト(前面カバーグレア対策)、外蓋:合成樹脂、フィルター:合成樹脂、取付金具:ステンレス、電源ケーブル:VCT0.75mm2×3芯 2m付
質量(kg)2
タイプ防湿・防雨形
使用温度範囲(℃)-20~+40
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)45.6-46.0-46.6(100-200-242V)
定格入力電圧(V)100~242
平均演色評価数(Ra)83
保護等級IP55
光源(適合)白色LED 46W
定格入力電流(A)0.460-0.250-0.220(100-200-242V)
光源色昼白色タイプ(相関色温度5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:130.5-129.3-127.7
光源寿命60,000 時間
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)5950
耐雷サージ4kV(コモンモード)
1台
¥37,980
税込¥41,778
30日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂
質量(kg)7.2
タイプ防湿・防雨形
使用温度範囲(℃)-20~+50
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)59.5-59.0-59.0
定格入力電圧(V)100-200-242
平均演色評価数(Ra)73
保護等級IP65
光源(適合)白色 LED
定格入力電流(A)0.610-0.315-0.265
光源色昼白色(相関色温度5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:200.0-201.6-201.6
光源寿命60,000 時間
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)11900
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂
質量(kg)7
タイプ防湿・防雨形
使用温度範囲(℃)-20~+50
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)59.5-59.0-59.0
定格入力電圧(V)100-200-242
平均演色評価数(Ra)73
保護等級IP65
光源(適合)白色 LED
定格入力電流(A)0.610-0.315-0.265
光源色昼白色(相関色温度5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:200.0-201.6-201.6
光源寿命60,000 時間
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)11900
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂
質量(kg)7.3
タイプ防湿・防雨形
使用温度範囲(℃)-20~+50
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)59.5-59.0-59.0
定格入力電圧(V)100-200-242
平均演色評価数(Ra)73
保護等級IP65
光源(適合)白色 LED
定格入力電流(A)0.610-0.315-0.265
光源色昼白色(相関色温度5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:200.0-201.6-201.6
光源寿命60,000 時間
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)11900
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂、塗料種別:ウレタン樹脂塗装、塗装色:マイルドグレー、ハブ仕様:16mm 又は 22mm、4 方出 3 方プラグ付又は 3 方出 2 方プラグ付
質量(kg)7.4
タイプ防爆形
使用温度範囲(℃)-20~+50
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)59.5-59.0-59.0
定格入力電圧(V)100-200-242
平均演色評価数(Ra)73
保護等級IP65
光源(適合)白色 LED
定格入力電流(A)0.610-0.315-0.265
防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb、Ex tb ⅢC T85℃ Db
光源色昼白色(相関色温度5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:194.9-196.6-196.6
光源寿命60,000 時間
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)11600
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂、塗料種別:ウレタン樹脂塗装、塗装色:マイルドグレー、ハブ仕様:16mm 又は 22mm、4 方出 3 方プラグ付又は 3 方出 2 方プラグ付
質量(kg)7.3
タイプ防爆形
使用温度範囲(℃)-20~+50
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)59.5-59.0-59.0
定格入力電圧(V)100-200-242
平均演色評価数(Ra)73
保護等級IP65
光源(適合)白色 LED
定格入力電流(A)0.610-0.315-0.265
防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb、Ex tb ⅢC T85℃ Db
光源色昼白色(相関色温度5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:194.9-196.6-196.6
光源寿命60,000 時間
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)11600
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂、塗料種別:ウレタン樹脂塗装、塗装色:マイルドグレー、ハブ仕様:16mm 又は 22mm、4 方出 3 方プラグ付又は 3 方出 2 方プラグ付
質量(kg)8.8
タイプ防爆形
使用温度範囲(℃)-20~+50
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)47.8-47.3-47.8
定格入力電圧(V)100-200-242
平均演色評価数(Ra)83
保護等級IP65
光源(適合)白色 LED
定格入力電流(A)0.490-0.251-0.215
防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb、Ex tb ⅢC T85℃ Db
光源色昼白色(相関色温度5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:150.6-152.2-150.6、波長カットパネル使用値:91.0-91.9-91.0
光源寿命60,000 時間
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)7200、波長カットパネル使用値:4350
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂、塗料種別:ウレタン樹脂塗装、塗装色:マイルドグレー、ハブ仕様:16mm 又は 22mm、4 方出 3 方プラグ付又は 3 方出 2 方プラグ付
質量(kg)8.6
タイプ防爆形
使用温度範囲(℃)-20~+50
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)47.8-47.3-47.8
定格入力電圧(V)100-200-242
平均演色評価数(Ra)83
保護等級IP65
光源(適合)白色 LED
定格入力電流(A)0.490-0.251-0.215
防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb、Ex tb ⅢC T85℃ Db
光源色昼白色(相関色温度5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:150.6-152.2-150.6、波長カットパネル使用値:91.0-91.9-91.0
光源寿命60,000 時間
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)7200、波長カットパネル使用値:4350
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂、塗料種別:ウレタン樹脂塗装、塗装色:マイルドグレー、ハブ仕様:16mm 又は 22mm、4 方出 3 方プラグ付又は 3 方出 2 方プラグ付
質量(kg)8.3
タイプ防爆形
使用温度範囲(℃)-20~+50
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)24.7-25.0-25.6
定格入力電圧(V)100-200-242
平均演色評価数(Ra)83
保護等級IP65
光源(適合)白色 LED
定格入力電流(A)0.257-0.137-0.120
防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb、Ex tb ⅢC T85℃ Db
光源色昼白色(相関色温度5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:145.7-144.0-140.6、波長カットパネル使用値:87.0-86.0-83.9
光源寿命60,000 時間
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)3600、波長カットパネル使用値:2150
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂、塗料種別:ウレタン樹脂塗装、塗装色:マイルドグレー、ハブ仕様:16mm 又は 22mm、4 方出 3 方プラグ付又は 3 方出 2 方プラグ付
質量(kg)8.8
タイプ防爆形
使用温度範囲(℃)-20~+50
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)24.7-25.0-25.6
定格入力電圧(V)100-200-242
平均演色評価数(Ra)83
保護等級IP65
光源(適合)白色 LED
定格入力電流(A)0.257-0.137-0.120
防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb、Ex tb ⅢC T85℃ Db
光源色昼白色(相関色温度5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:145.7-144.0-140.6、波長カットパネル使用値:87.0-86.0-83.9
光源寿命60,000 時間
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)3600、波長カットパネル使用値:2150
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂、塗料種別:ウレタン樹脂塗装、塗装色:マイルドグレー、ハブ仕様:16mm 又は 22mm、4 方出 3 方プラグ付又は 3 方出 2 方プラグ付
質量(kg)8.6
タイプ防爆形
使用温度範囲(℃)-20~+50
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)24.7-25.0-25.6
定格入力電圧(V)100-200-242
平均演色評価数(Ra)83
保護等級IP65
光源(適合)白色 LED
定格入力電流(A)0.257-0.137-0.120
防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb、Ex tb ⅢC T85℃ Db
光源色昼白色(相関色温度5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:145.7-144.0-140.6、波長カットパネル使用値:87.0-86.0-83.9
光源寿命60,000 時間
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)3600、波長カットパネル使用値:2150
耐雷サージ15kV(コモンモード)
関連キーワード