5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
床配線!ケーブル、電線を人や荷物の通行から保護します。アルミカバータイプ 。カバー材質はアルミニウムで高強度! 。本体も割れにくいABS 樹脂製。
材質カバー/アルミニウム合金 本体/ABS樹脂 カバー:シルバー(アルマイト処理)、本体:アイボリー 全長(m)1 ケーブル種類延長コード(OAタップ等)、モジュラーコード(電話線)、UTP(Cat5)、電源線用VVFケーブル
1箱(10本)
8,998 税込9,898
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床配線!ケーブル、電線を人や荷物の通行から保護します。壁と床のコーナーに収まる形状。 。グレー、アイボリー、ライトブラウン、木目調の4色から選べます。 。出角・入角を接続し曲がり部分もスッキリ仕上がります。
外形寸法(mm)延長コード(OAタップ等):7.0×4.0、モジュラーコード(電話線):5.0×2.5、UTP(Cat5):Φ5.0、電源線用VVFケーブル:[Φ1.6×2C]6.2×9.4、[Φ2.0×3C]6.6×14.0 全長(m)1 収納本数(本)延長コード(OAタップ等):2本、モジュラーコード(電話線):3本、UTP(Cat5):2本、電源線用VVFケーブル:[Φ1.6×2C]1本 導体延長コード(OAタップ等):2sq×2C、モジュラーコード(電話線):6極4芯、UTP(Cat5):Φ0.5×4P、電源線用VVFケーブル:Φ1.6×2C、Φ2.0×3C ケーブル種類延長コード(OAタップ等)、モジュラーコード(電話線)、UTP(Cat5)、電源線用VVFケーブル
1箱(20個)
5,798 税込6,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

床配線!ケーブル、電線を人や荷物の通行から保護します。汎用タイプ 。グレー、アイボリー、ライトブラウンの3色から、使用場所に応じて選べます。 。断面はなだらかなスロープ形状で、ワゴン台車の通過もスムーズ。 。ケーブルガイドが施工時の入線を手助けします。 。接続・エンドユニットも充実。 。幅120mm の大型タイプまであり、サイズが豊富。
1箱(20本)ほか
5,798 税込6,378
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

床配線_UDプロテクタ用 布設後の床面に極端な出っ張りが生じませんので、台車で引っ掛けたり、蹴つまずく心配がなく、通路に布設しても安全です。 機械的強度、耐衝撃性に優れ、プロテクタの上を搬送・運搬用台車が通過しても十分耐える構造です。 標準色はライトブラウン、グレー、アイボリーの3色。デザイン的にも優れ、オフィスの床面にもマッチします。 施工には粘着テープ及び釘打ち、いずれによる布設も可能です。 ケーブルガイドを設けており、電線の収納作業が容易です。(UDN0, UDN1, UDN2のみ) 本品はケーブル配線専用です。(IV線は使用できません)
材質変性ポリフェニレンエーテル 形状エンド タイプL形マガリ
1箱(10個)
2,698 税込2,968
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

床配線_UDプロテクタ用 布設後の床面に極端な出っ張りが生じませんので、台車で引っ掛けたり、蹴つまずく心配がなく、通路に布設しても安全です。 機械的強度、耐衝撃性に優れ、プロテクタの上を搬送・運搬用台車が通過しても十分耐える構造です。 標準色はライトブラウン、グレー、アイボリーの3色。デザイン的にも優れ、オフィスの床面にもマッチします。 施工には粘着テープ及び釘打ち、いずれによる布設も可能です。 ケーブルガイドを設けており、電線の収納作業が容易です。(UDN0, UDN1, UDN2のみ) 本品はケーブル配線専用です。(IV線は使用できません)
材質変性ポリフェニレンエーテル 形状エンド タイプT形3路
1箱(10個)
2,698 税込2,968
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)