カテゴリ

  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • 星和電機(SEIWA)
  • イマオコーポレーション(3)
  • CKD(2)
  • ミドリ安全(2)
  • BULGIN(2)
  • ムラテックKDS(1)
  • サンドビック(1)
  • 日東工業(1)
  • ホンダ(1)
  • 未来工業(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • nana(東洋印刷)(1)
  • ラトックシステム(1)
  • STMicro(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
  • sita(サイタ)(1)
  • HEADS(ヘッズ)(1)
  • Applied Motion Systems(1)
  • SIMOTSU(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「scl-10」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスシーロック 難燃タイプ 星和電機(SEIWA)エスシーロック 難燃タイプ星和電機(SEIWA)
179税込197特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
幅広のパッキンが取付穴の周囲をしっかりガードし、防水性を発揮します。(保護等級:IP67適合) RoHS2指令規制10物質の含有が閾値以下です。 耐候性、電気絶縁性に優れた材質を使用しています。
用途パワコンや照明、屋外制御ボックス、通信機器ボックス等のケーブル引き込み口通線部分などの水・埃の侵入防止に。ライトグレー取付板厚(mm)最大4寸法J(mm)5厚さ(mm)ゴムパッキン:1.5保護等級IP67適合RoHS指令(10物質対応)対応
エスシーロック 難燃タイプ 星和電機(SEIWA)エスシーロック 難燃タイプ星和電機(SEIWA)(12件のレビュー)
199税込219特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。
材質本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド(難燃グレード94V-O) ゴムスリーブ:NBR ゴムパッキン:クロロプレンゴム
ケーブルコネクタ 難燃タイプ 星和電機(SEIWA)ケーブルコネクタ 難燃タイプ星和電機(SEIWA)
1,998税込2,198
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。 信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)
材質本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド(難燃グレード94V-O)、ゴムスリーブ:NVR、ゴムパッキン:クロロプレンゴムアイボリー使用温度範囲(℃)-40~85保護等級IP67
atl-110特集
  • おすすめ人気ランキング
  • atl-110