3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)。ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。
材質本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド(難燃グレード94V-O) ゴムスリーブ:NBR ゴムパッキン:クロロプレンゴム
1個ほか
特価
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

星和電機(SEIWA)エスシーロック 難燃タイプ
エコ商品
幅広のパッキンが取付穴の周囲をしっかりガードし、防水性を発揮します。(保護等級:IP67適合) RoHS2指令規制10物質の含有が閾値以下です。 耐候性、電気絶縁性に優れた材質を使用しています。
用途パワコンや照明、屋外制御ボックス、通信機器ボックス等のケーブル引き込み口通線部分などの水・埃の侵入防止に。 ライトグレー 取付板厚(mm)最大4 寸法J(mm)5 厚さ(mm)ゴムパッキン:1.5 保護等級IP67適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。 信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)
材質本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド(難燃グレード94V-O)、ゴムスリーブ:NVR、ゴムパッキン:クロロプレンゴム アイボリー 使用温度範囲(℃)-40~85 保護等級IP67
1箱(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

関連カテゴリ