ダクト中間取付形。垂直取付可。
用途ダンパー
材質鋼板
色調グレー(カチオン電着塗装)
ネットフィルター 風量調節付(本体内部で調節) グリル脱着式 グリル色調:ホワイト 材質: 合成樹脂
用途室内用
材質樹脂
形状角形十字格子
取付壁・天井・床据付タイプ
タイプ風量調節付
風量調節付(中央のパネルを回転) ダクト抜け止め金具付 グリル色調:ホワイト 材質:合成樹脂
用途室内用
材質樹脂
形状丸形
取付壁・天井取付タイプ
タイプ風量調節付
フィルターなし、交換用:なし
特定防火設備該当品(第07EG002号) ダクト挿入タイプ 垂直取付可 色調:ステンレス地色 材質:SUS304
用途ダンパー
材質ステンレス
タイプダクト挿入タイプ
角度(°)(防火ダンパー)72
風量調節付(本体内部で調節) グリル脱着式 グリル色調:ホワイト、ベージュ 材質:合成樹脂
用途室内用
材質樹脂
形状角形
取付壁・天井・床据付タイプ
タイプ風量調節付
風量調節付(本体内部で調節) グリル脱着式 グリル色調:ホワイト 材質: 合成樹脂
用途室内用
材質樹脂
形状角形十字格子
取付壁・天井・床据付タイプ
タイプ風量調節付
ネットフィルター 風量調節付(本体内部で調節) グリル脱着式 グリル色調:ホワイト、ベージュ 材質:合成樹脂
用途室内用
材質樹脂
形状角形
取付壁・天井・床据付タイプ
タイプ風量調節付
特定防火設備該当品(第07EG002号) ダクト挿入タイプ 垂直取付可 色調:ステンレス地色 材質:SUS304
用途ダンパー
材質ステンレス
タイプダクト挿入タイプ
角度(°)(防火ダンパー)120
シャッター開口面積調節(スライド式4段階+ロック機構付) 過給気防止機構付(風圧式シャッター付) 不織布フィルター付:捕集率約82%(質量法)(カテキン入) 色調:ホワイト 材質:合成樹脂
用途室内用
材質樹脂
形状フラットインテリアパネル
取付壁取付タイプ
建材挟み込み設置 グリル脱着式 適用パイプ: AT-50QUK→呼び径50mmエアダクト AT-100QUK→呼び径100mmエアダクト バリアフリーの薄形グリル(グリル厚さ4mm) 風量調節機構付(本体内部) フィルター付(ウレタンハニカムフィルター) グリル色調:ホワイト 材質:合成樹脂
用途室内用
材質樹脂
形状角形・薄形
取付壁・天井・床取付タイプ
タイプ風量調節付
フィルターフィルター付、交換用:AT-50QUK-F
内部はドレンの溜りにくいなめらかな構造 接続用バンド付 材質:合成樹脂
用途中間接続用
材質樹脂
呼称100
適合パイプΦ100
防火設備該当品(第01EG021号) 壁面・ダクト取付形 垂直取付可 色調:ホワイト(カチオン電着塗装) 材質:鋼板
用途ダンパー
材質ステンレス
タイプ屋内用壁取付タイプ
角度(°)(防火ダンパー)120
特定防火設備該当品(第02EG011号) ダクト中間取付形 垂直取付可 色調:ホワイト(カチオン電着塗装) 材質:鋼板
用途ダンパー
材質鋼板
付属品天吊金具付き
タイプ中間取付
角度(°)(防火ダンパー)120
消音効果100、150タイプ:約10dB/200タイプ :約9dB 材 質: 鋼板 吸音材:グラスウール(内面クロス貼り)
用途中間接続用
材質鋼板
タイプ中間取付形
外周断熱仕様 常閉式 ダクト中間取付形 垂直取付可 定格単相 100V 50/60Hz 消費電力 3.9W/3.4W 色調:ホワイト(カチオン電着塗装) 材質:鋼板
用途ダンパー
材質鋼板
タイプ中間取付
防火設備該当品(第01EG021号) 壁面・ダクト取付形 垂直取付可 色調:ホワイト(カチオン電着塗装) 材質:鋼板
用途ダンパー
材質ステンレス
タイプ屋内用壁取付タイプ
角度(°)(防火ダンパー)72
消音効果100タイプ:500Hz域にて約40dB/150タイプ:500Hz域にて約37dB/200タイプ:500Hz域にて約34dB 材 質: 合成樹脂チューブ 吸音材:グラスウール(内面不織布貼り) 不燃認定番号:NM-0629
用途中間接続用
材質樹脂
タイプ不燃タイプ
消音効果100タイプ:500Hz域にて約28dB/150タイプ:500Hz域にて約26dB/200タイプ:500Hz域にて約23dB/250タイプ:500Hz域にて約32dB 材 質: 合成樹脂チューブ 吸音材:グラスウール(内面不織布貼り) 不燃認定番号:NM-0629
用途中間接続用
材質樹脂
タイプ不燃タイプ
特定防火設備該当品(第02EG011号) ダクト中間取付形 垂直取付可 外周断熱仕様 色調:ホワイト(カチオン電着塗装) 材質:鋼板
用途ダンパー
材質鋼板
付属品天吊金具付き
タイプ中間取付
角度(°)(防火ダンパー)72
フード部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 PTFSUS) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用
材質ステンレス
仕様網なし、防火ダンパーなし
形状縦ギャラリ
タイプ左右開口タイプ
フード・網部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 PTFSUS) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用
材質ステンレス
仕様網3メッシュ、防火ダンパーなし
形状縦ギャラリ
タイプ左右開口タイプ
防火設備該当品(第01EG021号) フード部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 PTFSUSD) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用
材質ステンレス
仕様網なし
形状縦ギャラリ
タイプ左右開口タイプ
角度(°)(防火ダンパー)72
ギャラリ部脱着可 コンパクトフェイス(ベントキャップより外形が17~21mm小)(除250,300タイプ) 標準品で左吹き・右吹きが可能です(ネジをはずしてギャラリ方向を変えてください) -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUS) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用
材質ステンレス
仕様網なし、防火ダンパーなし
形状横ギャラリ
軒天据付タイプ(天井材挟み込み方式) ギャラリ部脱着可 ギャラリは左右両吹き形状 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用
材質ステンレス
仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし
形状ギャラリ
方向左右両吹き
軒天据付タイプ(天井材挟み込み方式) ギャラリ部脱着可 ギャラリは左右両吹き形状 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用
材質ステンレス
仕様網なし、防火ダンパーなし
形状ギャラリ
方向左右両吹き
フード・網部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 PTFSUS) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用
材質ステンレス
仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし
形状縦ギャラリ
タイプ左右開口タイプ
防火設備該当品(第01EG021号) フード部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 PTFSUSD) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用
材質ステンレス
仕様網なし
形状縦ギャラリ
タイプ左右開口タイプ
角度(°)(防火ダンパー)120
ギャラリ部脱着可 コンパクトフェイス(ベントキャップより外形が17~21mm小) 標準品で左吹き・右吹きが可能です(ネジをはずしてギャラリ方向を変えてください) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用
材質ステンレス
仕様網なし、防火ダンパーなし
形状外向き横ギャラリ
防風板および網部脱着可 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) -BLタイプはBL認定品(BLVU121318) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用
材質ステンレス
仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし
軒天据付タイプ(天井材挟み込み方式) 網部脱着可 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用
材質ステンレス
仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし
防風板およびギャラリ部脱着可 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用
材質ステンレス
仕様網なし、防火ダンパーなし
形状縦ギャラリ
タイプ覆い付、ワイド水切
防風板およびギャラリ部脱着可 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用
材質ステンレス
仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし
形状縦ギャラリ
防風板およびギャラリ部脱着可 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用
材質ステンレス
仕様網なし、防火ダンパーなし
形状縦ギャラリ
タイプ覆い付
ギャラリ部脱着可 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用
材質ステンレス
仕様網3メッシュ、防火ダンパーなし
形状横ギャラリ
ギャラリ部脱着可 コンパクトフェイス(ベントキャップより外形が17~21mm小) 標準品で左吹き・右吹きが可能です(ネジをはずしてギャラリ方向を変えてください) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用
材質ステンレス
仕様網5メッシュ、防火ダンパーなし
形状外向き横ギャラリ
防火設備該当品(第01EG021号)(300タイプのみ第07EG002号) 防風板および網部脱着可 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用
材質ステンレス
仕様網10メッシュ
タイプ覆い付
角度(°)(防火ダンパー)72
防火設備該当品(第01EG021号)(300タイプのみ第07EG002号) 防風板および網部脱着可 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用
材質ステンレス
仕様網10メッシュ
タイプ覆い付
角度(°)(防火ダンパー)120
防風板およびギャラリ部脱着可 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用
材質ステンレス
仕様網なし、防火ダンパーなし
形状縦ギャラリ
ギャラリ部脱着可 BL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUS) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用
材質ステンレス
仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし
形状縦ギャラリ
方向左吹き
ギャラリ部脱着可 BL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUS) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用
材質ステンレス
仕様網なし、防火ダンパーなし
形状縦ギャラリ
方向左吹き
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ