RAM MOUNTSのスマホ固定パーツを交換することで、SP CONNECTフォンケースまたはアクションカメラを取り付けできるようになります。
付属品GoPro用マウントに接続するマイクロレールアダプター
適合RAMマウント対応、GoPro対応
材質樹脂製
ボール径(Φmm)25.7
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
はめ合い面積を25%強くしたSPC+マウントを採用したオールインワンセット。
取り付けに必要なパイプハンドルにクランプするマウントと、フォンケース、ウェザーカバーが全て入っているので、すぐに使用できます。
航空機に使用されるアルミ合金からCNC切削加工で削り出したマウントには、SP CONNECT独自の振動減衰システムを採用しています。
付属のアタッチメント(Φ22.2 / 25.4 / 28.6 / 31.7mm)で、様々な径のハンドルに取り付けが可能。
ハンドル外径(22.2/25.4/28.6/31.7mm)に対応したマウントは、アルミ合金CNC切削加工品で上質なハンドルまわりを演出
90°捻るだけで固定できるSPコネクト独自の機能を搭載。
SPC+になって40%薄く・25%強くリニューアル
40%薄く、フラットな背面のケースにリニューアル。机上に安定して置くことができます。
MagSafe対応。ワイヤレスチャージングモジュールを使用すれば、オートバイ装着時も高速ワイヤレス充電が可能です。
新型マウント「SPC+」は、はめ合い面積25%アップ。
付属品両面テープ貼り付けマウント、GoProマウント用アダプター、スタンドツール、六角レンチ
関連キーワード