2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
はめ合い面積を25%強くしたSPC+マウントを採用したオールインワンセット。 取り付けに必要なパイプハンドルにクランプするマウントと、フォンケース、ウェザーカバーが全て入っているので、すぐに使用できます。 航空機に使用されるアルミ合金からCNC切削加工で削り出したマウントには、SP CONNECT独自の振動減衰システムを採用しています。 付属のアタッチメント(Φ22.2 / 25.4 / 28.6 / 31.7mm)で、様々な径のハンドルに取り付けが可能。 ハンドル外径(22.2/25.4/28.6/31.7mm)に対応したマウントは、アルミ合金CNC切削加工品で上質なハンドルまわりを演出 90°捻るだけで固定できるSPコネクト独自の機能を搭載。 SPC+になって40%薄く・25%強くリニューアル 40%薄く、フラットな背面のケースにリニューアル。机上に安定して置くことができます。 MagSafe対応。ワイヤレスチャージングモジュールを使用すれば、オートバイ装着時も高速ワイヤレス充電が可能です。 新型マウント「SPC+」は、はめ合い面積25%アップ。
付属品両面テープ貼り付けマウント、GoProマウント用アダプター、スタンドツール、六角レンチ
1セット
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RAM MOUNTSのスマホ固定パーツを交換することで、SP CONNECTフォンケースまたはアクションカメラを取り付けできるようになります。
付属品GoPro用マウントに接続するマイクロレールアダプター 適合RAMマウント対応、GoPro対応 材質樹脂製 ボール径(Φmm)25.7
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷