カテゴリ

  • 機構部品(19)
  • メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
  • アイセル
  • モノタロウ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(873)
  • YAMAHA(ヤマハ)(133)
  • OSG(オーエスジー)(53)
  • Panasonic(パナソニック)(51)
  • 協育歯車(47)
  • 三ツ星ベルト(45)
  • KITACO(41)
  • 大阪魂(41)
  • TRUSCO(36)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(35)
  • 鹿島化学金属(UKB)(34)
  • SHIMANO(シマノ)(33)
  • 三木プーリ(32)
  • THK(28)
  • ニッセイ(26)
  • KAZEN(25)
  • 古河電工(古河電気工業)(24)
  • DAYTONA(デイトナ)(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s28」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミリオンガイド GNZFシリーズ 固定ストッパ アイセルミリオンガイド GNZFシリーズ 固定ストッパアイセル
5,288税込5,817
1台
12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミリオンガイド GNZFシリーズ 可動ストッパ アイセルミリオンガイド GNZFシリーズ 可動ストッパアイセル
6,298税込6,928
1台
12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミリオンガイド GNZFシリーズ ショート固定ストッパ アイセルミリオンガイド GNZFシリーズ ショート固定ストッパアイセル
4,298税込4,728
1台
12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミリオンガイド GNZCシリーズ 固定ストッパ アイセルミリオンガイド GNZCシリーズ 固定ストッパアイセル
5,288税込5,817
1台
12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミリオンガイド GNZCシリーズ 可動ストッパ アイセルミリオンガイド GNZCシリーズ 可動ストッパアイセル
6,298税込6,928
1台
12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミリオンガイド GNZCシリーズ ショート固定ストッパ アイセルミリオンガイド GNZCシリーズ ショート固定ストッパアイセル
4,298税込4,728
1台
12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミリオンガイド GNSシリーズ 固定ストッパ アイセルミリオンガイド GNSシリーズ 固定ストッパアイセル
5,288税込5,817
1台
12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミリオンガイド GNSシリーズ スプリング アイセルミリオンガイド GNSシリーズ スプリングアイセル
999税込1,099
1台
12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミリオンガイド GNSシリーズ ポスト・ブッシュ=SUS440C アイセルミリオンガイド GNSシリーズ ポスト・ブッシュ=SUS440Cアイセル
129,800税込142,780
1台
12日以内出荷
材質(ポスト・ブッシュ)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応
ミリオンガイド GNSシリーズ ショート固定ストッパ アイセルミリオンガイド GNSシリーズ ショート固定ストッパアイセル
4,298税込4,728
1台
12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミリオンガイド GNSシリーズ アイセルミリオンガイド GNSシリーズアイセル
79,980税込87,978
1台
12日以内出荷
材質(ポスト・ブッシュ)SUJ2RoHS指令(10物質対応)対応
ミリオンガイド GNSHシリーズ 固定ストッパ アイセルミリオンガイド GNSHシリーズ 固定ストッパアイセル
5,288税込5,817
1台
12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミリオンガイド GNSHシリーズ ショート固定ストッパ アイセルミリオンガイド GNSHシリーズ ショート固定ストッパアイセル
4,298税込4,728
1台
12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミリオンガイド GNSHWシリーズ 固定ストッパ アイセルミリオンガイド GNSHWシリーズ 固定ストッパアイセル
5,288税込5,817
1台
12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミリオンガイド GNSHWシリーズ ショート固定ストッパ アイセルミリオンガイド GNSHWシリーズ ショート固定ストッパアイセル
4,298税込4,728
1台
12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミリオンガイド GNSBシリーズ 固定ストッパ アイセルミリオンガイド GNSBシリーズ 固定ストッパアイセル
5,288税込5,817
1台
12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミリオンガイド GNSBシリーズ ショート固定ストッパ アイセルミリオンガイド GNSBシリーズ ショート固定ストッパアイセル
4,298税込4,728
1台
12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
メカロック MSAタイプ アイセルメカロック MSAタイプアイセル
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
オールステンレスで防水・防錆タイプ!内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
RoHS指令(10物質対応)対応
メカロック MNタイプ アイセルメカロック MNタイプアイセル(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
取り付け取外しが大幅に省力化でき、ハブの肉厚が薄い場合や、軽トルクの個所に最適!外輪・内輪・ナットの3点の部品で構成され、内輪と外輪は互いにテーパーで接しています。ナットを締め付ける事により外輪はナットに押され、クサビの原理で内輪は収縮し軸に押し付けられます。外輪は拡大しハブに圧接します。この「押し付け力」により、強力な摩擦力が発生し、軸とハブを締結します。押し付け力の強さは、ナットの軸力・勾配角度・摩擦係数等の条件により決定されます。外輪は二分割されています。内輪には1か所のスリットが設けてあり、拡大・収縮の際、機械的損失を少なくしています。外輪凸部は、ナット凹部に入り、脱落しない構造となっています。
用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として種別センタリング材質炭素鋼タイプ簡易取付けナットタイプ種類締結具使用温度範囲(℃)-40~+200RoHS指令(10物質対応)対応
メカロック MKAタイプ アイセルメカロック MKAタイプアイセル
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
カニゼンメッキ処理による簡易防錆タイプ!内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として種別センタリングタイプ防錆タイプ種類締結具使用温度範囲(℃)-40~+200表面処理カニゼンメッキ(無電解ニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
メカロック MAタイプ アイセルメカロック MAタイプアイセル(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から12日以内出荷
摩擦締結で高精度の取付けを実現! 内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。 ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。 締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。 製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。 内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として
ps2特集