絞り込み
ブランド
- 瓜生製作
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(548,480)
- MAZDA(マツダ)(216,718)
- 三菱ふそう(209,512)
- SMC(201,288)
- トヨタ(140,212)
- ミツビシ(138,131)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,734)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,597)
- スズキ(68,623)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,836)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,860)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,788)
- Panasonic(パナソニック)(32,589)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 瓜生製作
- 2ページ目
2ページ目: 瓜生製作のすべての商品

インパクトレンチピストル型
瓜生製作¥64,980税込¥71,4781台翌々日出荷1回転2打撃式のため安定した締め付けが可能です。 締め付けが滑らかな汎用タイプです。用途自動車関係など一般産業用。トラスコ品番859-5987質量(kg)0.97差込角(sq.)9.5
締付け本数管理システム UTM-1500シリーズ
瓜生製作¥139,800~税込¥153,780~1台4日以内出荷オイルパルスレンチ、インパクトレンチなどのエアツール、またはUDP-TA(RF)タイプなどの電動ツールに接続して使用します。(使用するエアツールは原則的に背圧検知のためTM型が必要です。) 締付け本数をカウントダウンし、ディスプレイとブザーにより締め忘れ、締め不足を防止します。 コントローラの設定を、前面LCD(液晶ディスプレイ)の指示により、前面キースイッチにて簡単に行うことができます。(パソコンからの設定値入力も可能です。) 自動設定機能により圧力値の設定が容易です。 締付け時間、判定を1500本分記憶することが可能です。 締付け確認音、キー確認音、NOKブザーそれぞれのブザー音量調節が可能です。 締付け本数の異なる4種類のワークをカバーするワークセレクト機能を内蔵しています。 外部入出力端子(フリーフォーマット)の利用により、ラインとのインターロックが可能です。 パソコンからの接続により設定値の送受信および波形データ、メモリデータ、総締付本数の受信ができます。(外付け圧力センサーCPの使用により総締付けパルス数の受信も可能です。) シャットオフツールを使用する場合は、締付け時間の計測および表示が可能です。 コネクタタイプの場合、外付け圧力センサーCPの使用により、パルス数のカウントが可能となりましたので、締付け時間コントロール以外にパルス数コントロールが可能です。(ツールまたはワーク条件等によりパルス数の検出ができない場合があります。 総締付本数、総締付パルス数(外付け圧力センサーCPの使用が必要)によるツール管理が可能です。電源AC100~240V、50/60Hz使用周囲温度(℃)0~36(凍結なきこと)使用周囲湿度90%RH以下(結露なきこと)
テスタ
瓜生製作¥299,800~税込¥329,780~1台4日以内出荷作業中の締付け不足を未然に防止。 ソフトとハードのジョイントレート(弾性度)の切り替えが外部スイッチで簡単にできます。 デジタル表示で読み取りが容易です。 トルク表示と軸力表示の切り替えが簡単に行えます。 表示値の小数点移動も簡単に行えます。 パルスツールはもとより、インパクトレンチ、アングルナットランナ等あらゆる締付け工具のテストに使用できます。
小型ドリル(アングルタイプ)
瓜生製作¥90,980税込¥100,0781台4日以内出荷本体(スタイル)ストレート・レバーホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
小型ドリル(ストレートタイプ)
瓜生製作¥46,980~税込¥51,678~1台4日以内出荷本体(スタイル)ストレート・レバーホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
小型ドリル(ピストルタイプ)
瓜生製作¥42,980~税込¥47,278~1台4日以内出荷から5日以内出荷本体(スタイル)ピストル推奨ホース径(mm)9.5振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
グラインダ(アングルタイプ)
瓜生製作¥54,980税込¥60,4781台4日以内出荷無負荷回転速度(min-1[r.p.m])(最高)13300空気消費量(m3/min)0.5(空気圧0.6Mpa無負荷時のデータです)全長(mm)(トイシなし)約179質量(kg)(トイシなし)約1.1ヘッド高さ(mm)約68能力トイシ(外径×厚×内径)100×6×15ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
ダイグラインダ(レバータイプ)
瓜生製作¥45,980税込¥50,5781台4日以内出荷無負荷回転速度(min-1[r.p.m])(最高)23000空気消費量(m3/min)0.4(空気圧0.6Mpa無負荷時のデータです)全長(mm)(トイシなし)約198質量(kg)(トイシなし)約0.6タイプ後方排気型コレットチャック寸法(mm)(標準)6軸心より側面まで(mm)約19.5ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))73振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.6
インパクト スクリュドライバ(ピストルタイプ)
瓜生製作¥49,980~税込¥54,978~1台3日以内出荷から4日以内出荷小型・軽量・ハイパワー。高トルク締付けでも反力を感じさせない間欠トルクだから作業者の負担が軽減されます。ビット差込部(mm)6.35Hexホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)6.35
インパクト スクリュドライバ(ストレートタイプ)
瓜生製作¥42,980~税込¥47,278~1台4日以内出荷から5日以内出荷小型・軽量・ハイパワー。高トルク締付けでも反力を感じさせない間欠トルクだから作業者の負担が軽減されます。ビット差込部(mm)6.35Hexホース口金取付ねじRc1/8推奨ホース径(mm)6.35
クッションクラッチ スクリュドライバ(コーナータイプ)
瓜生製作¥68,980~税込¥75,878~1台4日以内出荷トルクの調整ができます。 トルクの調整は、クッションクラッチのハンマ軸ナットの回転にてハンマバネ圧を変えて行います。空気消費量(m3/min)0.2ビット差込部(mm)6.35Hexホース口金取付ねじRc1/8推奨ホース径(mm)6.35騒音レベル(dB(A))85振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
クッションクラッチ スクリュドライバ(ストレート・ブッシュスタート式)
瓜生製作¥48,980税込¥53,8781台4日以内出荷トルクの調整ができます。 トルクの調整は、クッションクラッチのハンマ軸ナットの回転にてハンマバネ圧を変えて行います。ホース口金取付ねじRc1/8推奨ホース径(mm)6.35振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
クッションクラッチ スクリュドライバ(ピストルタイプ)
瓜生製作¥63,980税込¥70,3781台4日以内出荷トルクの調整ができます。 トルクの調整は、クッションクラッチのハンマ軸ナットの回転にてハンマバネ圧を変えて行います。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])約1400空気消費量(m3/min)0.2ホース口金取付ねじRc1/8推奨ホース径(mm)6.35騒音レベル(dB(A))75振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
トルクコントロール スクリュドライバ(コーナータイプ)
瓜生製作¥85,980~税込¥94,578~1台4日以内出荷から62日以内出荷ホース口金取付ねじRc1/8推奨ホース径(mm)6.35振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
アングルナットランナ コーナータイプ
瓜生製作¥189,800税込¥208,7801台欠品中オペレータへの負担を抑えながら、瞬時に自動停止。 慣性の低減を追求し、高精度での締付けを実現しました。 簡単にトルクを設定できます。プラスドライバで調整して下さい。 スプライン接合されたスリムヘッドは360°マルチアングルポジションで、どんな狭い場所にもアクセスでき、無理な締付け姿勢から解放されます。 エルゴタッチプロテクタの採用で握りやすく、すべり防止。 オペレータの作業をサポートします。ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
ギアレンチ ストレート
瓜生製作¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷モータの回転力をギアで増幅して伝達。 優れた耐久性と低騒音も魅力です。寸法H(mm)14空気消費量(m3/min)0.3ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))76振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
オープンエンドレンチ ストレート
瓜生製作¥219,800~税込¥241,780~1台4日以内出荷パイプ、チューブナットの締付けに利用。 コンパクトなデザインで狭いところでも締付けができます。 標準ストールタイプの11シリーズ、設定トルクに達するとクラッチでシャットオフするT60シリーズがあります。空気消費量(m3/min)0.3ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))76振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
充電式オイルパルスレンチ 充電器
瓜生製作¥43,980税込¥48,3781台7日以内出荷質量(kg)約1.6使用温度範囲(℃)5~40消費電力100V、225VA充電時間(分)(バッテリ容量80%)40、(バッテリ容量100%)64
充電式オイルパルスレンチ バッテリ
瓜生製作¥27,980~税込¥30,778~1個7日以内出荷リチウムイオン電池を採用しています。 継ぎ足し充電による寿命低下がありません。 残量表示LEDが点き交換時期が一目で分かります。(緑:使用可、黄:要充電、赤:即充電) スライド脱着方式によい大電流を効率良く供給できます。バッテリー容量(Ah)1.5
電動オイルパルスレンチ UDP-MCシリーズ
瓜生製作¥299,800~税込¥329,780~1台4日以内出荷圧巻のトルク域。高効率・高精度の締付けを実現します。 URYU独自の非接触・磁歪式トルクセンサーを採用しています。 AC100V電源を駆動源としていますので、組立ラインの構築が容易で、レイアウトの変更にもフレキシブルに対応できます。 IPMモータを採用し、高出力、高効率化に成功しました。 ツールのトリガをONにすれば自動で冷却ファンが駆動します。 発熱の低減・締付け本数UPに貢献します。 URYU独自の新技術「オートリリーフ機構」(PAT.)を採用。 過負荷運転・漏電・断線などの異常に対して速やかにツルを停止し、作業者・環境への影響を最小限にくい止めます。 モータの電柱値を4段階に設定できます。 モータの回転速度を100rpm毎に設定できます。(下限1000rpm)(2ステップ締めが可能となり、着座時の跳ね上がりトルクが抑制され、ツールの使用レンジが拡がりました。) 締付け異常検知、締付け本数管理機能搭載で確実な作業が行えます。 締付けトルク値、締付け本数等の設定や切り替えが可能です。 総締付け本数と総締付けバルス数によるツール管理が可能です。 入出力チェックや異常表示は、パソコン又はフロントパネルの表示や音で確認ができます。 フロントパネルとお手持ちのパソコンのどちらでも各種管理値の設定やモニタリングが可能です。 イーサネット(TCP/IP)に対応。設定用ソフトに接続して設定値の送受信、締付結果/波形データの確認ができます。ソケット差込角(mm)9.5Sq軸心より側面まで(mm)約29.5振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
電子制御オイルパルスレンチ UAMCシリーズ(ストレートタイプ)
瓜生製作¥389,800~税込¥428,780~1台4日以内出荷高効率、高精度、耐久性を追求したオートリリーフを掲載。 締付け時間を短縮し、作業効率を高めます。 URYU独自の新技術「オートリリーフ機構」(PAT.)を採用。 ハンドル部と共に、本体にも標準でプロテクタを装着、ツールの保護と共にワークのキズ付きを防止します。 小型軽量化されたエルゴノミクスデザインにより、作業者の負荷を低減させます。軸心より側面まで(mm)約26ホース口金取付ねじRc1/4
電子制御オイルパルスレンチ UAMCシリーズ(ピストルタイプ)
瓜生製作¥389,800~税込¥428,780~1台4日以内出荷高効率、高精度、耐久性を追求したオートリリーフを掲載。 締付け時間を短縮し、作業効率を高めます。 URYU独自の新技術「オートリリーフ機構」(PAT.)を採用。 ハンドル部と共に、本体にも標準でプロテクタを装着、ツールの保護と共にワークのキズ付きを防止します。 小型軽量化されたエルゴノミクスデザインにより、作業者の負荷を低減させます。ホース口金取付ねじRc1/4振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
電子制御オイルパルスレンチ UAAMCシリーズ
瓜生製作¥439,800~税込¥483,780~1台3日以内出荷から4日以内出荷2度締めや斜め入り、噛み込みなどの異常を検出。 締付け品質を向上させる角度計測機能で、一層の信頼を獲得します。 トルクコントロールタイプのUAMCシリーズから角度計測が出来るようになりました。 角度モニタリングすることにより、2度締めや斜め入り、噛み込みも検出でき、締付け品質を更に向上します。 URYU独自の新技術「オートリリーフ機構」(PAT.)を採用。ホース口金取付ねじRc1/4振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
オイルパルスレンチ U/UX/UXRシリーズ(ストレートタイプ)
瓜生製作¥239,800~税込¥263,780~1台4日以内出荷1978年にUレンチ、1984年にUXレンチをリリース。 信頼と実績を誇るURYUのロングセラーシリーズ。
オイルパルスレンチ U/UX/UXRシリーズ(ピストルタイプ)
瓜生製作¥58,980税込¥64,8781台4日以内出荷1978年にUレンチ、1984年にUXレンチをリリース。 信頼と実績を誇るURYUのロングセラーシリーズ。
オイルパルスレンチ ULシリーズ(ストレートタイプ)
瓜生製作¥109,800~税込¥120,780~1台3日以内出荷から6日以内出荷パルスツール最軽量。作業者負担を軽減します。ホース口金取付ねじRc1/4
オイルパルスレンチ ULシリーズ(ピストルタイプ)
瓜生製作¥97,980~税込¥107,778~1台4日以内出荷から5日以内出荷パルスツール最軽量。作業者負担を軽減します。ホース口金取付ねじRc1/4
オイルパルスレンチ ULTシリーズ(コーナータイプ)
瓜生製作¥179,800~税込¥197,780~1台4日以内出荷信頼性の高いトルク精度と確実なシャットオフ。 作業者の負担を軽減し、作業効率を高めます。ホース口金取付ねじRc1/4
オイルパルスレンチ UATシリーズ(ストレートタイプ)
瓜生製作¥129,800~税込¥142,780~1台3日以内出荷から32日以内出荷高い締付け精度を誇るエアツールの最高峰! 高効率・高精度・そして優れた耐久性の3拍子揃ったオイルパルスレンチ!ホース口金取付ねじRc1/4
オイルパルスレンチ UATシリーズ(ピストルタイプ)
瓜生製作¥129,800~税込¥142,780~1台4日以内出荷から6日以内出荷高い締付け精度を誇るエアツールの最高峰! 高効率・高精度・そして優れた耐久性の3拍子揃ったオイルパルスレンチ!