絞り込み
ブランド
- 瓜生製作
- モノタロウ(339)
- エスコ(6,358)
- イスカル(4,604)
- タンガロイ(4,281)
- 三菱マテリアル(3,233)
- 京セラ(2,733)
- ワルター(2,729)
- 住友電工ハードメタル(2,466)
- サンドビック(2,104)
- ミニター(1,752)
- タイテックス(1,550)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,262)
- ケナメタル(1,150)
- TRUSCO(1,094)
- ヤナセ(柳瀬)(1,044)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,042)
- 大見工業(1,037)
- グーリング(991)
- OSG(オーエスジー)(918)
- MSTコーポレーション(804)
- ブランドをもっと見る

オイルパルスワンタッチ式ドライバー(自動シャットオフタイプ)標準型
瓜生製作¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷新開発のチェック弁機構(PAT.P)の搭載により、設定トルク値に達すると瞬時にシャットオフするため、トルク精度が大幅にアップしました。ローラブレードの搭載によりエネルギー効率50%以上向上しました。ビットはワンタッチで取り付け、取り外しができます。使用空気圧力(MPa)0.5~0.6ソケット差込角(mm)6.35ホース取付口PT1/4
オイルパルスワンタッチ式ドライバー(自動シャットオフタイプ)低圧型
瓜生製作¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷使用空気圧力を低圧に設定されている工場でご使用ください。新開発のチェック弁機構(PAT.P)の搭載により、設定トルク値に達すると瞬時にシャットオフするため、トルク精度が大幅にアップしました。ローラブレードの搭載によりエネルギー効率50%以上向上しました。ビットはワンタッチで取り付け、取り外しができます。使用空気圧力(MPa)0.4~0.5ソケット差込角(mm)6.35ホース取付口PT1/4
オイルパルスレンチ(標準タイプ)
瓜生製作¥129,800~税込¥142,780~1個3日以内出荷新開発のチェック弁機構(PAT.P)の搭載により、締め付け時にパルスユニット内から流れる高圧パルスオイルを逃さず正確に捕らえ、設定トルク値に達すると瞬時にシャットオフするため、トルク精度が大幅にアップしました。ローラブレードの搭載によりエネルギー効率50%以上向上しました。低圧対応モデルは供給エア圧0.35MPaにおいても確実にシャットオフします。用途自動車関連に。使用空気圧力(MPa)0.5~0.6(標準型)ソケット差込角(mm)9.5ホース取付口PT1/4
オイルパルスレンチ(低圧タイプ)
瓜生製作¥129,800~税込¥142,780~1個3日以内出荷新開発のチェック弁機構(PAT.P)の搭載により、締め付け時にパルスユニット内から流れる高圧パルスオイルを逃さず正確に捕らえ、設定トルク値に達すると瞬時にシャットオフするため、トルク精度が大幅にアップしました。ローラブレードの搭載によりエネルギー効率50%以上向上しました。低圧対応モデルは供給エア圧0.35MPaにおいても確実にシャットオフします。用途自動車関連に。使用空気圧力(MPa)0.4~0.5(低圧型)ホース取付口PT1/4