絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
106件中 81106
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グラインダ 瓜生製作

    グラインダ

    瓜生製作
    41,980税込46,178
    1台
    4日以内出荷
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000(最高)空気消費量(m3/min)約0.4(空気圧0.6MPa無負荷時)仕様コレットチャック:6mm軸用チャックCP(チャックナット付)全長(mm)約165(砥石なし)質量(kg)約0.65(砥石なし)コレットチャック寸法(mm)6軸心より側面まで(mm)約18.5ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))75
  • グラインダ 瓜生製作

    グラインダ

    瓜生製作
    54,980税込60,478
    1台
    4日以内出荷
    オフセット型砥石・フレキシブル砥石専用のアングルグラインダです。
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000(最高)空気消費量(m3/min)0.45(空気圧0.6MPa無負荷時)その他トイシは付属していません。全長(mm)約140(砥石なし)質量(kg)約0.63(砥石なし)取付可能寸法(mm)T:3~5、H:9ヘッド高さ(mm)約54能力トイシ(外径×厚×内径)50×4×9.5ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5
  • グラインダ 瓜生製作

    グラインダ

    瓜生製作
    48,980税込53,878
    1台
    6日以内出荷
    オフセット型砥石・フレキシブル砥石専用のアングルグラインダです。
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000(最高)空気消費量(m3/min)0.45(空気圧0.6MPa無負荷時)その他トイシは付属していません。全長(mm)約147(砥石なし)質量(kg)約0.63(砥石なし)取付可能寸法(mm)T:3~5、H:9ヘッド高さ(mm)約54能力トイシ(外径×厚×内径)50×4×9.5ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5
  • グラインダ 瓜生製作

    グラインダ

    瓜生製作
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷
    オフセット型砥石・フレキシブル砥石専用のアングルグラインダです。
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])13300(最高)空気消費量(m3/min)0.5(空気圧0.6MPa無負荷時)その他トイシは付属していません。全長(mm)約175(砥石なし)質量(kg)約1(砥石なし)取付可能寸法(mm)T:4~6、H:10ヘッド高さ(mm)約68能力トイシ(外径×厚×内径)100×6×15ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5
  • アングルグラインダ 瓜生製作

    アングルグラインダ

    瓜生製作
    52,980税込58,278
    1台
    10日以内出荷
    平面研削、面取り作業用ツールです。
    用途金属の研削、バリ取り、面取りの作業に。トラスコ品番683-3328全長(mm)203タイプ排気:側方方式バルブ始動:押し式無負荷回転数(min-1[r.p.m])13300空気消費量(m3/min)0.6ホース取付口Rc1/4砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×4~6×15
  • パットCP 瓜生製作

    パットCP

    瓜生製作
    9,198税込10,118
    1個
    3日以内出荷
  • オイルパルスレンチ 瓜生製作

    オイルパルスレンチ

    瓜生製作
    249,800税込274,780
    1台
    10日以内出荷
    高い締付け精度を誇るエアツールの最高峰! 高効率・高精度・そして優れた耐久性の3拍子揃ったオイルパルスレンチ!
    全長(mm)264(ソケット/ビットなし)質量(kg)4(ソケット/ビットなし)タイプ低圧タイプ/ピストルタイプ無負荷回転数(min-1[r.p.m])(0.4MPa)3000、(0.5MPa)3100使用空気圧力(MPa)0.4~0.5空気消費量(m3/min)0.5ソケット差込角(mm)19Sq軸心より側面まで(mm)52ホース口金取付ねじRc3/8騒音レベル(dB(A))80能力ボルト径(mm)16振動(m/s2)加速度(3-axes):3.1トルク範囲(N・m[kgf・m])(0.4~0.5MPa)130-210推奨ホース内径(Φmm)11
  • スポットウエルドタガネ(8.6H) 瓜生製作

    スポットウエルドタガネ(8.6H)

    瓜生製作
    3,798税込4,178
    1本
    3日以内出荷
  • シートメタルハガネ(B)(8.6H) 瓜生製作

    シートメタルハガネ(B)(8.6H)

    瓜生製作
    2,740税込3,014
    1本
    4日以内出荷
  • シートメタルハガネ(A)(8.6H) 瓜生製作

    シートメタルハガネ(A)(8.6H)

    瓜生製作
    2,740税込3,014
    1本
    4日以内出荷
  • リベッティングハンマー 瓜生製作

    リベッティングハンマー

    瓜生製作
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
  • オープンエンドレンチ 瓜生製作

    オープンエンドレンチ

    瓜生製作
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • デジタルトルクテスタ 瓜生製作

    デジタルトルクテスタ

    瓜生製作
    579,800税込637,780
    1台
    4日以内出荷
    バッテリを内蔵していますので、検査場所まで持ち運びができ、工場ラインでのパルスツール始業点検に最適です。AC電源との併用も可能です。 バッテリだけで連続約10時間稼働できます。約8時間でフル充電します。 最大250件のデータを記憶するメモリ機能を搭載しています。 ソフトジョイントアタッチメントCP(別売)を利用してアングルナットランナやシャトオフ型パルスツールのトルクチェックなどのトレーサビリティに対応します。 暗い所でも見やすいLED赤色デジタルパネルを採用しています。 データ出力用のRS232C出力サポートを標準装備しています。 パルスに強いトルクセンサー(ピックアップ)を採用しています。
    電源電圧AC100~240V又は内蔵ニッカドバッテリ精度(定格出力)±0.5%R.O.対応型式/パルスツール、アングルナットランナ(シャットオフ型パルスツールとアングルナットランナは必ず別売のソフトジョイントアタッチメントCPを付けて測定してください。)、ハンドトルクレンチ(インパクトレンチは使用しないでください。)使用周囲温度(℃)10~40表示単位N・m使用周囲湿度20~80%(結露なきこと)
  • デジタルトルクテスタ UDT-25 瓜生製作

    デジタルトルクテスタ UDT-25

    瓜生製作
    239,800税込263,780
    1台
    4日以内出荷
    トルク測定部とトルク表示部が一つにまとまったコンパクト設計で持ち運びが容易です。 駆動源にニッケル水素バッテリを使用しており4時間でフル充電が可能です。フル充電後14時間の使用が可能です。 右回転だけでなく左回転でトルク測定も可能です。 小型パルスツール(UL30・40、UAT30D・40・50)の測定・点検にお使いいただけます。 LTシリーズコントロールドライバ、LDシリーズダイレクトドライバ、ハンドトルクレンチのトルク測定や点検に使用できます。 暗い所でも見やすいLED赤色デジタルパネルを採用しています。 定格出力用のRS232C出力ポートを標準装備しています。 最大250件のデータを記憶するメモリ機能を搭載しています。
    付属品ケース、専用充電器(ACアダプタ)、試験用ソケット(3/8)、ビットソケット13×100(6.35Hex)、TX-C46E-75(試験用ビットソケット)、ソフトジョイントアタッチメントCP(パルス用)、ソフトジョイントアタッチメントCP(弱・ドライバ用)、六角ボルトM8×20(12.9)(ハードジョイント用)質量(kg)約2.3電源内蔵ニッケル、水素バッテリ精度(定格出力)±0.5%R.O.寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×約180×約59対応型式/パルスツール、トルクコントロールドライバ、ダイレクトドライバ、アングルナットランナ(ノンシャトオフ型パルスツール以外の機種は必ずソフトジョイントアッチメントCPを付けて測定してください。)、ハンドトルクレンチ(インパクトレンチは使用しないでください。)使用周囲温度(℃)10~40表示単位N・m使用周囲湿度20~80%(結露なきこと)測定範囲(N・m)推奨/0.3~25(2~25)、0~99ブロー(ブロー数のカウント条件はピークトルクの60%以上です。)
  • クッションクラッチ スクリュドライバ(ストレートタイプ) 瓜生製作

    クッションクラッチ スクリュドライバ(ストレートタイプ)

    瓜生製作
    48,980税込53,878
    1台
    4日以内出荷
    トルクの調整ができます。 トルクの調整は、クッションクラッチのハンマ軸ナットの回転にてハンマバネ圧を変えて行います。
    無負荷回転速度(min-1[r.p.m])約2000全長(mm)(ビットなし)約196質量(kg)(ビットなし)約0.6空気消費量(m3/min)0.2ビット差込部(mm)5Hex軸心より側面まで(mm)約17ホース口金取付ねじRc1/8推奨ホース径(mm)6.35騒音レベル(dB(A))75能力ボルト径(mm)(参考)4振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
  • 電子制御コントローラー UECシリーズ(複数軸コントローラ) 瓜生製作

    電子制御コントローラー UECシリーズ(複数軸コントローラ)

    瓜生製作
    649,800税込714,780
    1台
    4日以内出荷
    4軸同時に制御できる多機能コントローラ。 異なるツール4台の各種異常検知や締付け本数・パルス数を1台で管理します。 最大4台までのトルクセンサー付ツールを同時に制御することが可能です。 広範囲のトルクセンサー付ツールに対応。 高精度のトルクコントロール、トルクモニタリングが可能です。 締付けの設定値が設定ケースで簡単に入力できます。(設定ケースは取り外し可能です。またパソコンからの設定値入力も可能です。) イーサネット(TCP/IP)に対応しています。 トルクコントロール/トルクモニタリングが選択でき、各種締付け異常検知及び締付け本数管理が可能です。 パソコンの接続により、トルク波形の表示が可能です。 8種類の締付けトルク値、締付け本数等の切り替えが可能です。 入出力チェックや異常表示は、前面パネルまたはパソコンの表示や音で確認できます。 パルスレンチでは、総締付け本数のほか総締付けパルス数の計測によるツール管理が可能です。 最大各軸20000個の締付けデータを記憶でき、パソコンの接続により、記憶された測定データから平均値、σ、3σ/平均値、Cp値、Cpk値等の統計処理を行えますので、締付けデータの統計的な解析が可能です。 外部入出力端子の利用により、ラインとのインターロックが可能です。
    質量(kg)約3.6外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)240×270×115設定方式設定ケースよりの入力による設定、パソコン接続による設定(専用ソフトが必要)電源電圧(V)AC100~240 ±10%入力信号(端子台)フォトカプラ絶縁による電流駆動入力方式/電圧:DC24V、入力抵抗:4.7KΩ 12(フリーフォーマット)ランプ各軸COUNTランプ(カウント判定用):OK(緑)/NOK(赤)、TORQUE(トルク判定用):LOW(黄)/OK(緑)/HIGH(赤)絶縁抵抗(MΩ)DC500V 10以上電源周波数(Hz)50/60使用周囲温度(℃)0~50(凍結なきこと)消費電力(VA)約50表示内容4桁デジタル表示/トルク値、2桁デジタル表示/カウント残数表示、1桁デジタル表示(小)×4/ワークNo.、1桁デジタル表示(大)/軸No.使用周囲湿度90%RH以下(結露なきこと)出力信号(端子台)接点容量/AC:125V、0.3A、DC:30V1A 8点(フリーフォーマット)、VALVE、+24V(VALVE端子用)耐ノイズ1200V 1μS(ノイズシュミレータによる)主な機能トルクモニタリング/トルクコントロール+締付け本数管理
  • 電子制御オイルパルスレンチ UXR-MCシリーズ 瓜生製作

    電子制御オイルパルスレンチ UXR-MCシリーズ

    瓜生製作
    799,800税込879,780
    1台
    4日以内出荷
    高効率、高精度、耐久性を追求したオートリリーフを掲載。 締付け時間を短縮し、作業効率を高めます。 URYU独自の新技術「オートリリーフ機構」(PAT.)を採用。 ハンドル部と共に、本体にも標準でプロテクタを装着、ツールの保護と共にワークのキズ付きを防止します。 小型軽量化されたエルゴノミクスデザインにより、作業者の負荷を低減させます。
    推奨ホース径(mm)12.7
  • グラインダUG-38N用シールドリング(外) 瓜生製作

    グラインダUG-38N用シールドリング(外)

    瓜生製作
    629税込692
    1個
    3日以内出荷
    適合本体UG-38N
  • グラインダUG-38N用シリンダ下フタ 瓜生製作

    グラインダUG-38N用シリンダ下フタ

    瓜生製作
    1,588税込1,747
    1個
    3日以内出荷
    適合本体UG-38N
  • グラインダUG-38N用シリンダ 瓜生製作

    グラインダUG-38N用シリンダ

    瓜生製作
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    適合本体UG-38N
  • グラインダUG-38NSA用部品 瓜生製作

    グラインダUG-38NSA用部品

    瓜生製作(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    適合UG-38NSA
  • キー3×6 瓜生製作

    キー3×6

    瓜生製作
    89税込98
    1個
    3日以内出荷
    適合UG-38NS用
  • OリングSNS-16 瓜生製作

    OリングSNS-16

    瓜生製作
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
    適合UG-38NS用
  • 瓜生製作 部品 瓜生製作

    瓜生製作 部品

    瓜生製作
    9,498税込10,448
    1個
    3日以内出荷
  • グラインダ 瓜生製作

    グラインダ

    瓜生製作
    53,980税込59,378
    1台
    4日以内出荷
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])21000(最高)空気消費量(m3/min)約0.4(空気圧0.6MPa無負荷時)仕様コレットチャック:6mm軸用チャックCP(チャックナット付)全長(mm)約330(砥石なし)質量(kg)約0.96(砥石なし)コレットチャック寸法(mm)6軸心より側面まで(mm)約18.0ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))85