アングルグラインダ

アングルグラインダ - 瓜生製作

平面研削、面取り作業用ツールです。

用途
金属の研削、バリ取り、面取りの作業に。
トラスコ品番
683-3328
全長(mm)
203
タイプ
排気:側方
方式
バルブ始動:押し式
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
13300
空気消費量(m3/min)
0.6
ホース取付口
Rc1/4
砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)
100×4~6×15
内容量
1台
注意
※砥石は別売です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82624748USG-40S
¥63,700
¥52,980
¥58,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする