「ストレート エア ホース」の検索結果
モータの回転力をギアで増幅して伝達。
優れた耐久性と低騒音も魅力です。
寸法H(mm)14
空気消費量(m3/min)0.3
ホース口金取付ねじRc1/4
推奨ホース径(mm)9.5
騒音レベル(dB(A))76
振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
本体(スタイル)ストレート・レバー
ホース口金取付ねじRc1/4
推奨ホース径(mm)9.5
振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
パイプ、チューブナットの締付けに利用。
コンパクトなデザインで狭いところでも締付けができます。
標準ストールタイプの11シリーズ、設定トルクに達するとクラッチでシャットオフするT60シリーズがあります。
空気消費量(m3/min)0.3
ホース口金取付ねじRc1/4
推奨ホース径(mm)9.5
騒音レベル(dB(A))76
振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
狭いスペースの締付け作業に最適。
角度付ゲッドタイプを使えば、さらに難しいところにも届きます。
ツールを裏返して使うと、逆回転作業もできます。
ホース口金取付ねじRc1/4
推奨ホース径(mm)9.5
一回転一打撃の2ブレード式オイルパレス機構に、新たにローラブレードと新シールを組み込んだパルスレンチです。独自のシール材SUリングにより耐久性が向上できます。ローラを組み込んだ新型ドライビングブレードを搭載しています。
用途自動車関係、一般産業用に。
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方式後方
ソケット差込角(mm)9.5
ホース取付口Rc1/4
トルクの調整ができます。
トルクの調整は、クッションクラッチのハンマ軸ナットの回転にてハンマバネ圧を変えて行います。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])約2000
全長(mm)(ビットなし)約196
質量(kg)(ビットなし)約0.6
空気消費量(m3/min)0.2
ビット差込部(mm)5Hex
軸心より側面まで(mm)約17
ホース口金取付ねじRc1/8
推奨ホース径(mm)6.35
騒音レベル(dB(A))75
能力ボルト径(mm)(参考)4
振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
1台
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
小型・軽量・ハイパワー。高トルク締付けでも反力を感じさせない間欠トルクだから作業者の負担が軽減されます。
ビット差込部(mm)6.35Hex
ホース口金取付ねじRc1/8
推奨ホース径(mm)6.35
設定トルクを調整でき、自動停止機能付きの小型軽量タイプ。
作業者の疲労軽減と効率UPを実現します。
振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
高い締付け精度を誇るエアツールの最高峰!
高効率・高精度・そして優れた耐久性の3拍子揃ったオイルパルスレンチ!
ホース口金取付ねじRc1/4
パルスツール最軽量。作業者負担を軽減します。
ホース口金取付ねじRc1/4
トルクの調整ができます。
トルクの調整は、クッションクラッチのハンマ軸ナットの回転にてハンマバネ圧を変えて行います。
ホース口金取付ねじRc1/8
推奨ホース径(mm)6.35
振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
高効率、高精度、耐久性を追求したオートリリーフを掲載。
締付け時間を短縮し、作業効率を高めます。
URYU独自の新技術「オートリリーフ機構」(PAT.)を採用。
ハンドル部と共に、本体にも標準でプロテクタを装着、ツールの保護と共にワークのキズ付きを防止します。
小型軽量化されたエルゴノミクスデザインにより、作業者の負荷を低減させます。
軸心より側面まで(mm)約26
ホース口金取付ねじRc1/4
1978年にUレンチ、1984年にUXレンチをリリース。
信頼と実績を誇るURYUのロングセラーシリーズ。
こんなお得な商品も!

エアーグラインダー 軸付砥石用
モノタロウ
¥5,698
税込¥6,268
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000(最高)
空気消費量(m3/min)約0.4(空気圧0.6MPa無負荷時)
仕様コレットチャック:6mm軸用チャックCP(チャックナット付)
トラスコ品番211-6006
全長(mm)約164(砥石なし)
質量(kg)約0.54(砥石なし)
コレットチャック寸法(mm)6
軸心より側面まで(mm)約17.0
ホース口金取付ねじPT1/4
推奨ホース径(mm)9.5
騒音レベル(dB(A))85
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーグラインダー 重研削用
モノタロウ
¥14,980
税込¥16,478
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000(最高)
空気消費量(m3/min)約0.4(空気圧0.6MPa無負荷時)
仕様コレットチャック:6mm軸用チャックCP(チャックナット付)
トラスコ品番211-6014
全長(mm)約174(砥石なし)
質量(kg)約0.56(砥石なし)
コレットチャック寸法(mm)6
軸心より側面まで(mm)約17.0
ホース口金取付ねじPT1/4
推奨ホース径(mm)9.5
騒音レベル(dB(A))85
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])23500(最高)
空気消費量(m3/min)約0.3(空気圧0.6MPa無負荷時)
仕様コレットチャック:6mm軸用
トラスコ品番211-5981
全長(mm)約153(砥石なし)
質量(kg)約0.54(砥石なし)
コレットチャック寸法(mm)6
軸心より側面まで(mm)約19.0
ホース口金取付ねじPT1/4
推奨ホース径(mm)9.5
騒音レベル(dB(A))82
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])21000(最高)
空気消費量(m3/min)約0.4(空気圧0.6MPa無負荷時)
仕様コレットチャック:6mm軸用チャックCP(チャックナット付)
全長(mm)約330(砥石なし)
質量(kg)約0.96(砥石なし)
コレットチャック寸法(mm)6
軸心より側面まで(mm)約18.0
ホース口金取付ねじPT1/4
推奨ホース径(mm)9.5
騒音レベル(dB(A))85
1台
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])23500(最高)
空気消費量(m3/min)約0.3(空気圧0.6MPa無負荷時)
仕様コレットチャック:6mm軸用
トラスコ品番211-5999
全長(mm)約145(砥石なし)
質量(kg)約0.56(砥石なし)
コレットチャック寸法(mm)6
軸心より側面まで(mm)約19.0
ホース口金取付ねじPT1/4
推奨ホース径(mm)9.5
騒音レベル(dB(A))82
グラインダ砥石専用ストレートグラインダです。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])14300(最高)
空気消費量(m3/min)1.0(空気圧0.6MPa無負荷時)
その他トイシは付属していません。
トラスコ品番211-6022
全長(mm)約265(砥石なし)
質量(kg)約1.40(砥石なし)
取付可能寸法(mm)T:7~13
砥石軸ねじサイズW3/8
軸心より側面まで(mm)約24.0
能力トイシ(外径×厚×内径)65×13×9.5
ホース口金取付ねじPT1/4
推奨ホース径(mm)9.5
1台
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000(最高)
空気消費量(m3/min)約0.4(空気圧0.6MPa無負荷時)
仕様コレットチャック:6mm軸用チャックCP(チャックナット付)
全長(mm)約174(砥石なし)
質量(kg)約0.65(砥石なし)
コレットチャック寸法(mm)6
軸心より側面まで(mm)約18.5
ホース口金取付ねじPT1/4
推奨ホース径(mm)9.5
騒音レベル(dB(A))75
1台
¥44,980
税込¥49,478
欠品中
グラインダ砥石専用ストレートグラインダです。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])14300(最高)
空気消費量(m3/min)1.0(空気圧0.6MPa無負荷時)
その他トイシは付属していません。
全長(mm)約420(砥石なし)
質量(kg)約1.80(砥石なし)
取付可能寸法(mm)T:7~13
砥石軸ねじサイズW3/8
軸心より側面まで(mm)約24.0
能力トイシ(外径×厚×内径)65×13×9.5
ホース口金取付ねじPT1/4
推奨ホース径(mm)9.5
1台
¥62,980
税込¥69,278
7日以内出荷
ホース口金取付ねじRc1/4
推奨ホース径(mm)9.5
振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
本体(スタイル)ストレート・レバー
ホース口金取付ねじRc1/4
推奨ホース径(mm)9.5
振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
ホース口金取付ねじRc1/4
推奨ホース径(mm)9.5
騒音レベル(dB(A))89
振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
用途浅いハツリ
打撃数(bpm)約2700
ストローク(mm)50
全長(mm)約228(チゼルなし)
質量(kg)約2.30(チゼルなし)
ホース内径(Φmm)推奨/9.5
差込深さ(mm)46
空気消費量(m3/min)0.35(空気圧0.6MPa負荷時)
ホース口金取付ねじPT1/4
ピストン径(Φmm)20.0