20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


瓜生製作グラインダ
オフセット型砥石・フレキシブル砥石専用のアングルグラインダです。
その他トイシは付属していません。
1台
63,980 税込70,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途浅いハツリ 打撃数(bpm)約2700 ストローク(mm)50 全長(mm)約228(チゼルなし) 質量(kg)約2.30(チゼルなし) ホース内径(Φmm)推奨/9.5 差込深さ(mm)46 空気消費量(m3/min)0.35(空気圧0.6MPa負荷時) ホース口金取付ねじPT1/4 ピストン径(Φmm)20.0
1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体(スタイル)ストレート・グリップ ホース口金取付ねじRc3/8
1台
65,980 税込72,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
30,980 税込34,078
5日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

バルブレバーを引きながらワークにツールを押し付けると自動的に右回転しスタッドボルトを締付けます。 締付け作業後そのままツールを後方に引戻すと自動的に左回転に切り換わりソケットをボルトから外すことができます。 回転の切替操作が不要なので高い作業性が得られます。
ホース口金取付ねじRc1/4 推奨ホース径(mm)9.5
1台
9,898 税込10,888
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
63,980 税込70,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホース口金取付ねじRc1/4 推奨ホース径(mm)9.5 騒音レベル(dB(A))89 振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
1台
76,980 税込84,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オペレータへの負担を抑えながら、瞬時に自動停止。 慣性の低減を追求し、高精度での締付けを実現しました。 簡単にトルクを設定できます。プラスドライバで調整して下さい。 スプライン接合されたスリムヘッドは360°マルチアングルポジションで、どんな狭い場所にもアクセスでき、無理な締付け姿勢から解放されます。 エルゴタッチプロテクタの採用で握りやすく、すべり防止。 オペレータの作業をサポートします。
ホース口金取付ねじRc1/4 推奨ホース径(mm)9.5 振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
77,980 税込85,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

信頼性の高いトルク精度と確実なシャットオフ。 作業者の負担を軽減し、作業効率を高めます。
ホース口金取付ねじRc1/4
1台
179,800 税込197,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


高い締付け精度を誇るエアツールの最高峰! 高効率・高精度・そして優れた耐久性の3拍子揃ったオイルパルスレンチ!
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1台
97,980 税込107,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

2度締めや斜め入り、噛み込みなどの異常を検出。 締付け品質を向上させる角度計測機能で、一層の信頼を獲得します。 トルクコントロールタイプのUAMCシリーズから角度計測が出来るようになりました。 角度モニタリングすることにより、2度締めや斜め入り、噛み込みも検出でき、締付け品質を更に向上します。 URYU独自の新技術「オートリリーフ機構」(PAT.)を採用。
ホース口金取付ねじRc1/4 振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
1台
439,800 税込483,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1978年にUレンチ、1984年にUXレンチをリリース。 信頼と実績を誇るURYUのロングセラーシリーズ。
1台
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

高効率、高精度、耐久性を追求したオートリリーフを掲載。 締付け時間を短縮し、作業効率を高めます。 URYU独自の新技術「オートリリーフ機構」(PAT.)を採用。 ハンドル部と共に、本体にも標準でプロテクタを装着、ツールの保護と共にワークのキズ付きを防止します。 小型軽量化されたエルゴノミクスデザインにより、作業者の負荷を低減させます。
ホース口金取付ねじRc1/4 振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
1台
389,800 税込428,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高効率、高精度、耐久性を追求したオートリリーフを掲載。 締付け時間を短縮し、作業効率を高めます。 URYU独自の新技術「オートリリーフ機構」(PAT.)を採用。 ハンドル部と共に、本体にも標準でプロテクタを装着、ツールの保護と共にワークのキズ付きを防止します。 小型軽量化されたエルゴノミクスデザインにより、作業者の負荷を低減させます。
推奨ホース径(mm)12.7
1台
799,800 税込879,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)