7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型・軽量・ハイパワー。高トルク締付けでも反力を感じさせない間欠トルクだから作業者の負担が軽減されます。
ビット差込部(mm)6.35Hex ホース口金取付ねじRc1/4 推奨ホース径(mm)6.35
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途浅いハツリ 打撃数(bpm)約2700 ストローク(mm)50 全長(mm)約228(チゼルなし) 質量(kg)約2.30(チゼルなし) ホース内径(Φmm)推奨/9.5 差込深さ(mm)46 空気消費量(m3/min)0.35(空気圧0.6MPa負荷時) ホース口金取付ねじPT1/4 ピストン径(Φmm)20.0
1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルクの調整ができます。 トルクの調整は、クッションクラッチのハンマ軸ナットの回転にてハンマバネ圧を変えて行います。
ホース口金取付ねじRc1/8 推奨ホース径(mm)6.35 振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
1台
48,980 税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルクの調整ができます。 トルクの調整は、クッションクラッチのハンマ軸ナットの回転にてハンマバネ圧を変えて行います。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])約2000 全長(mm)(ビットなし)約196 質量(kg)(ビットなし)約0.6 空気消費量(m3/min)0.2 ビット差込部(mm)5Hex 軸心より側面まで(mm)約17 ホース口金取付ねじRc1/8 推奨ホース径(mm)6.35 騒音レベル(dB(A))75 能力ボルト径(mm)(参考)4 振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
1台
48,980 税込53,878
5日以内出荷

小型・軽量・ハイパワー。高トルク締付けでも反力を感じさせない間欠トルクだから作業者の負担が軽減されます。
ビット差込部(mm)6.35Hex ホース口金取付ねじRc1/8 推奨ホース径(mm)6.35
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルクの調整ができます。 トルクの調整は、クッションクラッチのハンマ軸ナットの回転にてハンマバネ圧を変えて行います。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])約1400 空気消費量(m3/min)0.2 ホース口金取付ねじRc1/8 推奨ホース径(mm)6.35 騒音レベル(dB(A))75 振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
1台
63,980 税込70,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルクの調整ができます。 トルクの調整は、クッションクラッチのハンマ軸ナットの回転にてハンマバネ圧を変えて行います。
空気消費量(m3/min)0.2 ビット差込部(mm)6.35Hex ホース口金取付ねじRc1/8 推奨ホース径(mm)6.35 騒音レベル(dB(A))85 振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
1台
68,980 税込75,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)