25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
38 税込42
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


1個
38 税込42
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)


1個
38 税込42
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
38 税込42
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1個
38 税込42
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
38 税込42
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
38 税込42
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
38 税込42
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000(最高) 空気消費量(m3/min)約0.4(空気圧0.6MPa無負荷時) 仕様コレットチャック:6mm軸用チャックCP(チャックナット付) トラスコ品番211-6014 全長(mm)約174(砥石なし) 質量(kg)約0.56(砥石なし) コレットチャック寸法(mm)6 軸心より側面まで(mm)約17.0 ホース口金取付ねじPT1/4 推奨ホース径(mm)9.5 騒音レベル(dB(A))85
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

1個
38 税込42
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)


無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000(最高) 空気消費量(m3/min)約0.4(空気圧0.6MPa無負荷時) 仕様コレットチャック:6mm軸用チャックCP(チャックナット付) トラスコ品番211-6006 全長(mm)約164(砥石なし) 質量(kg)約0.54(砥石なし) コレットチャック寸法(mm)6 軸心より側面まで(mm)約17.0 ホース口金取付ねじPT1/4 推奨ホース径(mm)9.5 騒音レベル(dB(A))85
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

瓜生製作グラインダ
オフセット型砥石・フレキシブル砥石専用のアングルグラインダです。
その他トイシは付属していません。
1台
63,980 税込70,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
129 税込142
3日以内出荷

エアモーターの回転力を減速部で増幅し、スプリングで調整されたクラッチの噛み合わせ打撃作動によって生じるトルクでねじを締め付けています。 間欠トルクだから反動が少ない。
用途建材家具、弱電関係等。 差込口(ビット)5mm ねじ締め能力(mm)4 空気消費量(m3/min)0.2 ホース取付口Rc1/8 排気方向側方 チャックビットバンド式 仕様始動レバー式 使用空気圧力(MPa)0.4
1台
55,980 税込61,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一回転一打撃の2ブレード式オイルパレス機構に、新たにローラブレードと新シールを組み込んだパルスレンチです。独自のシール材SUリングにより耐久性が向上できます。ローラを組み込んだ新型ドライビングブレードを搭載しています。
用途自動車関係、一般産業用に。 使用空気圧力(MPa)0.6 排気方式後方 ソケット差込角(mm)9.5 ホース取付口Rc1/4
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷


4軸同時に制御できる多機能コントローラ。 異なるツール4台の各種異常検知や締付け本数・パルス数を1台で管理します。 最大4台までのトルクセンサー付ツールを同時に制御することが可能です。 広範囲のトルクセンサー付ツールに対応。 高精度のトルクコントロール、トルクモニタリングが可能です。 締付けの設定値が設定ケースで簡単に入力できます。(設定ケースは取り外し可能です。またパソコンからの設定値入力も可能です。) イーサネット(TCP/IP)に対応しています。 トルクコントロール/トルクモニタリングが選択でき、各種締付け異常検知及び締付け本数管理が可能です。 パソコンの接続により、トルク波形の表示が可能です。 8種類の締付けトルク値、締付け本数等の切り替えが可能です。 入出力チェックや異常表示は、前面パネルまたはパソコンの表示や音で確認できます。 パルスレンチでは、総締付け本数のほか総締付けパルス数の計測によるツール管理が可能です。 最大各軸20000個の締付けデータを記憶でき、パソコンの接続により、記憶された測定データから平均値、σ、3σ/平均値、Cp値、Cpk値等の統計処理を行えますので、締付けデータの統計的な解析が可能です。 外部入出力端子の利用により、ラインとのインターロックが可能です。
質量(kg)約3.6 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)240×270×115 設定方式設定ケースよりの入力による設定、パソコン接続による設定(専用ソフトが必要) 電源電圧(V)AC100~240 ±10% 入力信号(端子台)フォトカプラ絶縁による電流駆動入力方式/電圧:DC24V、入力抵抗:4.7KΩ 12(フリーフォーマット) ランプ各軸COUNTランプ(カウント判定用):OK(緑)/NOK(赤)、TORQUE(トルク判定用):LOW(黄)/OK(緑)/HIGH(赤) 絶縁抵抗(MΩ)DC500V 10以上 電源周波数(Hz)50/60 使用周囲温度(℃)0~50(凍結なきこと) 消費電力(VA)約50 表示内容4桁デジタル表示/トルク値、2桁デジタル表示/カウント残数表示、1桁デジタル表示(小)×4/ワークNo.、1桁デジタル表示(大)/軸No. 使用周囲湿度90%RH以下(結露なきこと) 出力信号(端子台)接点容量/AC:125V、0.3A、DC:30V1A 8点(フリーフォーマット)、VALVE、+24V(VALVE端子用) 耐ノイズ1200V 1μS(ノイズシュミレータによる) 主な機能トルクモニタリング/トルクコントロール+締付け本数管理
1台
649,800 税込714,780
5日以内出荷