17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設定トルクを調整でき、自動停止機能付きの小型軽量タイプ。 作業者の疲労軽減と効率UPを実現します。
振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

瓜生製作グラインダ
無負荷回転数(min-1[r.p.m])23500(最高) 空気消費量(m3/min)約0.3(空気圧0.6MPa無負荷時) 仕様コレットチャック:6mm軸用 トラスコ品番211-5981 全長(mm)約153(砥石なし) 質量(kg)約0.54(砥石なし) コレットチャック寸法(mm)6 軸心より側面まで(mm)約19.0 ホース口金取付ねじPT1/4 推奨ホース径(mm)9.5 騒音レベル(dB(A))82
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

瓜生製作グラインダ
無負荷回転数(min-1[r.p.m])23500(最高) 空気消費量(m3/min)約0.3(空気圧0.6MPa無負荷時) 仕様コレットチャック:6mm軸用 トラスコ品番211-5999 全長(mm)約145(砥石なし) 質量(kg)約0.56(砥石なし) コレットチャック寸法(mm)6 軸心より側面まで(mm)約19.0 ホース口金取付ねじPT1/4 推奨ホース径(mm)9.5 騒音レベル(dB(A))82
1台
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアモーターの回転力をインパクト部の打撃力に変換し高速かつ強い力でねじを締め付けます。
用途自動車関係等、一般産業用。 使用空気圧力(MPa)0.6 チャックワンタッチ式 差込口(ビット)6.35mm 排気方向側方
1台
51,980 税込57,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型・軽量・ハイパワー。高トルク締付けでも反力を感じさせない間欠トルクだから作業者の負担が軽減されます。
ビット差込部(mm)6.35Hex ホース口金取付ねじRc1/4 推奨ホース径(mm)6.35
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1回転2打撃式のため安定した締め付けが可能です。締め付けが滑らかな汎用タイプです。
用途自動車関係、一般産業用。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7300 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方 ハンマータイプツインハンマー 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])約7300 推奨ホース径(mm)9.5
1台
64,980 税込71,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプ、チューブナットの締付に最適なコンパクトなデザインで、狭いところでも締付けができます。
用途自動車関係、一般産業用に。 空気消費量(m3/min)0.3 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方 推奨ホース径(mm)9.5 騒音レベル(dB(A))76
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

モータの回転力をギアで増幅して伝達。 優れた耐久性と低騒音も魅力です。
寸法H(mm)14 空気消費量(m3/min)0.3 ホース口金取付ねじRc1/4 推奨ホース径(mm)9.5 騒音レベル(dB(A))76 振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプ、チューブナットの締付けに利用。 コンパクトなデザインで狭いところでも締付けができます。 標準ストールタイプの11シリーズ、設定トルクに達するとクラッチでシャットオフするT60シリーズがあります。
空気消費量(m3/min)0.3 ホース口金取付ねじRc1/4 推奨ホース径(mm)9.5 騒音レベル(dB(A))76 振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
1台
219,800 税込241,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
77,980 税込85,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

信頼性の高いトルク精度と確実なシャットオフ。 作業者の負担を軽減し、作業効率を高めます。
ホース口金取付ねじRc1/4
1台
179,800 税込197,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ホース口金取付ねじRc1/8 推奨ホース径(mm)6.35 振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
1台
85,980 税込94,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
61,980 税込68,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高い締付け精度を誇るエアツールの最高峰! 高効率・高精度・そして優れた耐久性の3拍子揃ったオイルパルスレンチ!
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

高い締付け精度を誇るエアツールの最高峰! 高効率・高精度・そして優れた耐久性の3拍子揃ったオイルパルスレンチ!
ホース口金取付ねじRc1/4
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

関連キーワード