3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
様々なウイルス、細菌に効く手指消毒用アルコール。指定医薬部外品です。
用途手洗いをした後に水気を切ってから、手指に本品を スプレーし、塗り広げて乾かす。 感染症対策に使用する場合は、一定時間ごとに手指に本品をスプレーし、塗り広げて乾かす。 効果消毒 エタノール濃度(v/v%)76.9~81.4 成分濃グリセリン、リン酸、酒石酸、トコフェロール酢酸エステル、グリセリン脂肪酸エステル、乳酸ナトリウム 段数積重可能:3段(40℃、湿度90%の場合) エタノール含有率(%)エタノール76.9~81.4vol% 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本(1L)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手指消毒に最適。塩化ベンザルコニウムを配合した指定医薬部外品の手指の洗浄・消毒剤です。 法令による保管量、保管場所等の制限や許可申請手続きが不要です。塩化ベンザルコニウムを有効成分としたエタノール配合消毒剤です。非危険物です。 ※エタノール濃度 65.0%(容量%)57.2%(重量%)
用途手指の除菌 成分塩化ベンザルコニウム 0.05w/v%、エタノール、グリセリン 液性中性 エタノール濃度(w/w%)57.2 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 エタノール濃度(v/v%)65
1本(5L)
5,998 税込6,598
当日出荷

ニイタカNスター
「Nスター」はアメリカ疾病予防管理センター(CDC)や食品衛生検査指針で推奨されている「複数のウイルス」で効果を検証済みのアルコール消毒剤です。 エタノールにリン酸、酒石酸をプラスすることで、様々なウイルス、細菌に効きます。
用途手指の除菌 成分濃グリセリン、リン酸、酒石酸、トコフェロール酢酸エステルグリセリン脂肪酸エステル、乳酸ナトリウム 有効成分エタノール 76.9 ~ 81.4vol% 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 エタノール濃度(v/v%)76.9~81.4
1本(500mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

関連カテゴリ