様々なウイルス、細菌に効く手指消毒用アルコール。指定医薬部外品です。
用途手洗いをした後に水気を切ってから、手指に本品を
スプレーし、塗り広げて乾かす。
感染症対策に使用する場合は、一定時間ごとに手指に本品をスプレーし、塗り広げて乾かす。
効果消毒
エタノール濃度(v/v%)76.9~81.4
成分濃グリセリン、リン酸、酒石酸、トコフェロール酢酸エステル、グリセリン脂肪酸エステル、乳酸ナトリウム
段数積重可能:3段(40℃、湿度90%の場合)
エタノール含有率(%)エタノール76.9~81.4vol%
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
手指消毒に最適。塩化ベンザルコニウムを配合した指定医薬部外品の手指の洗浄・消毒剤です。
法令による保管量、保管場所等の制限や許可申請手続きが不要です。塩化ベンザルコニウムを有効成分としたエタノール配合消毒剤です。非危険物です。
※エタノール濃度 65.0%(容量%)57.2%(重量%)
用途手指の除菌
成分塩化ベンザルコニウム 0.05w/v%、エタノール、グリセリン
液性中性
エタノール濃度(w/w%)57.2
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
エタノール濃度(v/v%)65
1本(5L)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
関連キーワード