経済的な高濃度タイプの殺菌・消毒用手洗い石鹸液です。医薬部外品です。
用途手指の殺菌・消毒・洗浄に。
トラスコ品番819-5424
材質有効成分:イソプロピルメチルフェノール
幅(mm)206
容量(mL)5000
高さ(mm)290
タイプ詰替用
奥行(mm)132
容量(kg)5
希釈倍率5~10倍
香り無香料
PRTR法該当なし
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
うすめずそのまま使えるストレートタイプ。殺菌剤イソプロピルメチルフェノール配合により、手指を洗うと同時に殺菌・消毒ができます。手指に匂いが残りません。無香料なので、食材を扱う方の手洗にも適しています。
成分K石けん素地、アルキルグリコシド、グリセリン、プロピレングリコール、エデト酸塩、エタノール、pH調整剤、緑色201号、黄色4号
香り無香
医薬品医療機器等法医薬部外品
手洗いと同時に殺菌、消毒。
殺菌剤・塩化ベンザルコニウム配合
逆性石けんを配合していますので、手指を洗うと同時に殺菌・消毒ができます。
経済的な高濃度タイプ
10~20倍にうすめて使用できますので、とても経済的です。
石けんカスが付きにくい
石けんを含まないので、石けんカスが発生しません。手洗い設備に石けんカスが付着しにくく清掃がラクになります。
用途殺菌・消毒用手洗い剤
殺菌剤・塩化ベンザルコニウム配合。逆性石けんを配合していますので、 手指を洗うと同時に殺菌・消毒ができます。手肌にやさしい。洗浄成分に手肌にやさしいアルキルグリコシドを採用。 さらに保湿成分(ヘチマエキス・グリセリン)を配合してい ます。1日に何度も手洗いする現場におすすめです。石けんカスがつきにくい。石けんを含まないので、石けんカスが発生しません。
用途手指の洗浄・消毒
成分アルキルグリコシドグリセリンラウリルジメチルアミンオキシド液エデト酸塩POEラウリルエーテルヘチマエキス-1無水エタノールpH調整剤青色1号黄色4号
液性弱酸性
香り無香タイプ
有効成分濃ベンザルコニウム塩化物液50
医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(5kg)
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
関連キーワード