3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
経済的な高濃度タイプの殺菌・消毒用手洗い石鹸液です。医薬部外品です。
用途手指の殺菌・消毒・洗浄に。 トラスコ品番819-5424 材質有効成分:イソプロピルメチルフェノール 幅(mm)206 容量(mL)5000 高さ(mm)290 タイプ詰替用 奥行(mm)132 容量(kg)5 希釈倍率5~10倍 香り無香料 PRTR法該当なし
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

手洗いと同時に殺菌、消毒。 殺菌剤・塩化ベンザルコニウム配合 逆性石けんを配合していますので、手指を洗うと同時に殺菌・消毒ができます。 経済的な高濃度タイプ 10~20倍にうすめて使用できますので、とても経済的です。 石けんカスが付きにくい 石けんを含まないので、石けんカスが発生しません。手洗い設備に石けんカスが付着しにくく清掃がラクになります。
用途殺菌・消毒用手洗い剤
1ケース(250g×4袋)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

殺菌剤・塩化ベンザルコニウム配合。逆性石けんを配合していますので、 手指を洗うと同時に殺菌・消毒ができます。手肌にやさしい。洗浄成分に手肌にやさしいアルキルグリコシドを採用。 さらに保湿成分(ヘチマエキス・グリセリン)を配合してい ます。1日に何度も手洗いする現場におすすめです。石けんカスがつきにくい。石けんを含まないので、石けんカスが発生しません。
用途手指の洗浄・消毒 成分アルキルグリコシドグリセリンラウリルジメチルアミンオキシド液エデト酸塩POEラウリルエーテルヘチマエキス-1無水エタノールpH調整剤青色1号黄色4号 液性弱酸性 香り無香タイプ 有効成分濃ベンザルコニウム塩化物液50 医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(5kg)
2,598 税込2,858
欠品中