4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無リンタイプ 界面活性剤配合率22%(従来品より2%増) 心地よいフローラルの香り
用途綿・麻・合成繊維用 液性弱アルカリ 形状粉末 標準使用量水30Lに対し40g 内容量(kg)5×2袋 商品タイプ業務用
1箱
3,898 税込4,288
当日出荷

パイプクリーナーL ニイタカ 動画あり
原液をそのまま流し込むだけで、詰まりの原因である油・髪の毛などを溶かして分解します。ジェル状液体が垂直面の汚れに強力に付着し、ムダなく作用します。 塩素の効果により、詰まり解消と同時にパイプの除菌・除臭もできます。定期的に使用すれば、不快なニオイ、不衛生な状態を防ぐ事が出来ます。
用途浴室、食品売場(魚・肉)、厨房に。 使用場所浴室、食品売場(魚・肉)、厨房の排水口 商品タイプ業務用 液性アルカリ性 成分次亜塩素酸ナトリウム、水酸化ナトリウム(4.5%)、界面活性剤 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)195×130×292 使用量【詰まりや悪臭の解消】300mL(都度<汚れや悪臭のひどいとき>)【詰まりや悪臭の予防】100mL(1回/日)
1個(5.5kg)
2,198 税込2,418
当日出荷

洗浄力よし!。5倍にうすめても、洗浄力が強いので、浴室洗浄ならこれ1品でOKです。除菌効果もあります。環境によし!。パウチ包装のため、ボトルタイプに比べてゴミの量を大幅に削減できます。また、コンクタイプなので輸送時のCO2も削減します。使い勝手よし!。メーカー独自の菱形のパウチにより、専用希釈ボトルへの詰め替えもカンタン。また、移し替えやすい専用の広口スプレーボトルを用意しています。パウチの特長。ゴミを削減できます。今お使いの一斗缶洗剤から本品に切り替えるだけで、ゴミの発生量も少なく、そのまま捨てることができます。パウチ包装で環境にやさしい。ボトルに注ぎやすく、薄める作業が簡単かつ正確にできます。軽くて扱いやすい省スペース。在庫スペースも少なくて済みますし、軽くて作業者の負担も軽減できます。
成分界面活性剤(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、脂肪酸塩)、溶剤(グリコール系)、金属イオン封鎖剤、除菌剤、香料 液性中性 使用の目安5倍希釈液を1m2に対して10mL(スプレーガンで約10プッシュ) 商品タイプ業務用
1箱(4kg)
6,198 税込6,818
6日以内出荷

抗菌&ふっくら。木綿から毛糸、化学繊維までどんな繊維にもよくなじみ、衣類をソフトに仕上げ、風合いをよく保ちます。抗菌成分配合でイヤなニオイの元となる菌をよせつけません。静電気の発生を抑えます。静電気を抑え着心地を良くします。ゴミ、チリ、汚れもつきにくく落ちやすくなります。毛玉や毛羽立ちも防ぎます。微香性のほのかな香り。ほのかなウッディフローラルの香りです。イヤなニオイを抑えつつ、香りがきつくなり過ぎないよう調整しています。
用途衣類の洗浄 成分界面活性剤(陽イオン系)/抗菌剤/香料 液性弱酸性 使用の目安水30L(衣類1.5kg)に15~30mL 商品タイプ業務用
1缶(16kg)
5,298 税込5,828
6日以内出荷