「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
ノズル口径(Φmm)(エアーブラシ)0.3
容量(mL)(エアーブラシ塗料容器)7
仕様水取りフィルター・安全弁付、エアーブラシホルダー付、重力式センサーカップ(エアーブラシ)
セット内容コンプレッサ、コイルホース、エアブラシ
接続口径(エアーブラシ)G1/8(Sねじ)
電源(V)単相100
制御方式オート運転スイッチ
本体質量(kg)3.4
吐出空気量(L/min)(50/60Hz)9(無負荷時)、6(0.2MPa時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×140×190
モーター出力(W)110/100
制御圧力(MPa)0.25~0.40
コイル長(m)(ホース)2.5
運転時間(分)(連続)20
1セット
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。初心者用エアブラシです。手軽に始めてみたい方に。
用途DIY用、ホビー用
ノズル口径(Φmm)0.4
仕様ダブルアクション
付属品5mLメタルカップ、エアーホース(1.5m M5×M5)、アダプター(PT1/4×M5)、22mLボトル(吸上管付)、レンチ(7mm)、ハンガー
接続口径M5(PT1/4) ※( )内はアダプター、エアホースを使用した場合。
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。自動車用空気入れに接続すると、電気・電池が無くても、エアーブラシ塗装ができます。コンプレッサと接続すると、脈動防止によるエアーの安定供給ができます。ドレン(水分)除去により塗装品質が向上します。自転車用空気入れアダプター付です。エアーコイルホースの長さは2.5mです。エアーブラシホルダー付きです。
用途エアーブラシ塗装用。
接続口径G1/8(Sねじ)
質量(g)1800
タンク容量(L)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×150×190
空気圧力(MPa)(最高)0.45
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
関連キーワード