65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AIRREX(アネスト岩田)ブレードセット
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。樹脂板の切断は鉄工用・木工用いずれも使用可能。 アルミニウム板の切断は鉄工用をお使いください。
セット内容鉄工用(約24山/inch)×3本、木工用(約18山/inch)×2本
1セット(5枚)
2,498 税込2,748
翌々日出荷

TL9840 エアーソー AIRREX(アネスト岩田) 動画あり
AIRREX(アネスト岩田)エアーソー
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。低振動タイプ 薄板・パイプの切断に やすり(市販:丸軸 軸径Φ3mm)への交換も可能
用途木材・鋼板・樹脂版など薄板の切断に 付属品ブレード/鉄工用(約32山/inch)、アルミニウム用(約24山/inch)、木工用(約18山/inch)各1本 本体質量(kg)0.6 空気消費量(L/min)170 切断能力(mm)軟鋼板3 最大使用圧力(MPa)0.6 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)295×90×70 無負荷ストローク数(min-1)10000
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。これ1式で切り粉やゴミの吹き飛ばしと吸引清掃を行えます。吸引ダスト袋付きです。圧縮空気で負圧を発生し吸引しますので吸引ブロアは不要です。
用途切り粉やゴミの吹き飛ばし、及び吸引清掃。 付属品本体、各種ノズルセット、集じん袋、プラグR1/4(PT1/4) 材質(本体)樹脂製 最高使用圧力(MPa)0.6 本体質量(g)550 空気消費量(L/min)80 コンプレッサー(推奨)1/2馬力以上
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

TL9353 ベルトサンダー AIRREX(アネスト岩田) 動画あり
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。狭い場所やコーナー等のバリ取り、面取りに最適です。角度調整機能付きです。
用途バリ取り、面取り作業等。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000 質量(g)800 ベルト幅W×長さL(mm)10×330 空気消費量(L/min)170 最大使用圧力(MPa)0.6 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)280×46×75 コンプレッサー2馬力以上を推奨
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

HX0600 オイル式コンプレッサ AIRREX(アネスト岩田) 動画あり
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。藤原オリジナルモデルです。塗装からタイヤ交換まで出来るハイパワーモデルです。50/60Hz兼用です。
用途タイヤ空気入れ、エアブロー、エアネーラ、インパクトレンチへの使用及び塗装作業等。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×355×635 連続使用時間(分)60
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。刷毛塗りより遥かにスピーディで美しい仕上がり、塗装作業が楽しくなります。ビギナーでも使い易い入門機です。刷毛目、ローラー目がでない綺麗な仕上がりです。
用途木工、金属、屋根塗装など。 ノズル口径(Φmm)1.3 空気消費量(L/min)145 質量(g)640 塗料噴出量(mL/min)180 吹付空気圧力(MPa)0.25 塗料供給方式重力 容器(mL)400 コンプレッサー1馬力以上を推奨
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

エアーハンマー(六角軸) AIRREX(アネスト岩田) 動画あり
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。ハンマービットが回転せずにターゲットを的確にはつれます。
六角対辺(mm)10
1台
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。小型・軽量
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000 空気消費量(L/min)230 質量(kg)0.34 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×47×33 最大使用圧力(MPa)0.59 コレットチャック寸法(mm)Φ3.18、6.0、6.35
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。刷毛塗りより遥かにスピーディで美しい仕上がり、塗装作業が楽しくなります。ビギナーでも使い易い入門機です。刷毛目、ローラー目がでない綺麗な仕上がりです。
用途木工、金属、大物塗装など。 ノズル口径(Φmm)1.3 空気消費量(L/min)145 質量(g)670 塗料噴出量(mL/min)160 吹付空気圧力(MPa)0.25 塗料供給方式吸上 容器(mL)600 コンプレッサー1馬力以上を推奨
1個
8,998 税込9,898
欠品中

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
適合TL9534 TL9003 TLX9803
1セット(2個組)
598 税込658
当日出荷

FX7401 オイルフリーコンプレッサー エルフ AIRREX(アネスト岩田) 動画あり
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。タンク式 コンプレッサオイルを使わないメンテナンスが容易なオイルフリー式 機動性と騒音を配慮したモデル
種類低騒音 消費電力(W)1100 制御方式圧力開閉器式 電源コード(m)1.5 連続使用時間(分)30 吐出口サイズRc1/4(カプラーソケット付き) 定格時間(分)30
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷

AIRREX(アネスト岩田)エアスプレーガン重力式
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。中物から大物までに対応可能な大型スプレーガン。厚塗りから仕上げまで各塗料粘度に対応。均一粒子、高微細化により美しい仕上がり。業務用スプレーガンの技術を取り込み。カップを回転させる事により上下どちらの方向にもスプレーしやすく、少量の塗料から使用できます。また洗浄も簡単です。パタン調節装置で楕円~丸形状に調整可能。
空気使用量(L/min)280 吹付空気圧力(MPa)0.25 カップ容量(mL)400 ノズル口径(Φmm)1.3 塗料噴出量(L/min)180 パタン開き(mm)150
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。軽量で操作が容易なスプレーガンです。刷毛目・ローラー目が出ないきれいな仕上がりになります。木工・金属・屋根塗装などに最適です。
用途木工・金属・屋根塗装など。 塗料ノズル口径(Φ)1.5mm 空気消費量(L/min)150 パタン開き(mm)160~200 吹付空気圧力(MPa)0.2 容器(mL)600 コンプレッサー(断続使用)0.55から0.75Kwを推奨・(連続使用)15Kw以上を推奨
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
最大使用圧力(MPa)0.59 サイズ(mm)(ハンマービット)0.401パーカーテーパー
1台
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。コンプレッサのタンク容量を大きくし間欠使用時の圧力降下を低減。 エアー吐出口は2ヶ所(調圧・元圧 各1ヶ所)。 キャリータンクとして充填したエアーを手軽に移動できます。
質量(kg)9.5 タンク容量(L)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×250×400 空気圧力(MPa)(最高)0.95 接続口空気入口/プラグ(20PM相当)、吐出口A 調圧/ソケット(20SF相当)、吐出口B 元圧/ソケット(20SF相当)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。中物から大物までに対応可能な大型スプレーガン。厚塗りから仕上げまで各塗料粘度に対応。均一粒子、高微細化により美しい仕上がり。業務用スプレーガンの技術を取り込み。下面へのスプレーがし易く、カップをつけたまま置くことができるため、置き場所に困りません。パタン調節装置で楕円~丸形状に調整可能。
空気使用量(L/min)270 吹付空気圧力(MPa)0.25 カップ容量(mL)600 ノズル口径(Φmm)1.5 塗料噴出量(L/min)160 パタン開き(mm)155
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。インパクトレンチに最適なソケットのセットです。
用途ボルトナットの締め付け、緩め作業。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AIRREX(アネスト岩田)サンドブラスター
キャビネットタイプで吹き付けた研磨剤を回収して再び吹き付ける循環式です。錆び落としの他にガラス製品の模様づけも楽しめます。ガラスやコップのサンドブラストに最適です。小形ブラストガン、照明付
用途錆び落としの他にガラス製品の模様づけも楽しめます。ガラスやコップのサンドブラストに最適です。 最高使用圧力(MPa)0.7 内寸法(mm)奥行470×580×280 本体質量(kg)18 空気消費量(L/min)70~140 ノズル口径(Φmm)3.6 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)500×660×510 ホッパー容量(g)6000~10000 付属品ブラストガン、ノズル(3個)、グローブ
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
仕様六角軸専用 適合TLX9803、TL9834
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。エアー駆動式のコーキングガンです。手動式に比べ作業が楽です。ピタッと止まり、コーキング剤を無駄にしないエコ設計となっています。本体に圧力計・減圧弁が付属、手元で圧力調整が可能です。
用途コーキング材(シーリング材)などの充填作業。 材質筒部分:アルミ ボディ:樹脂製 容量(mL)コーキング剤:300~330 使用空気圧力(MPa)最大:0.6 筒径(Φmm)50 筒長(mm)220 危険物の類別非危険物
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

エアブラシキット AIRREX(アネスト岩田) 動画あり
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HX4004 オイル式コンプレッサー コルト AIRREX(アネスト岩田) 動画あり
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。タンク式 冷却効率に優れたオイル式です。オイルフリー式に比較して耐久性に優れています。 タフな1馬力 50/60Hz兼用 塗装からタイヤ交換まで出来るハイパワーモデル 余裕の30Lタンク
消費電力(W)1500 制御方式圧力開閉器式 電源コード(m)1.5 連続使用時間(分)60 吐出口サイズRc1/4(カプラーソケット付き) 定格時間(分)60
1台
36,980 税込40,678
翌日出荷

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。日曜大工向けのハツリ用工具です。ハンマービットを入れ替えてコンクリートの小はつり、タイル・塗装の剥離ができます。空気量調整つまみが付いています。振動を低減するラバーグリップを採用しています。
用途タイルや塗装のはがし、溶接後のスパッタ除去。 打撃数(min-1[打撃/分])5000 付属品ハンマースプリング1個・4種類ショートビット各1本・プラグR1/4(PT1/4オス)1個 幅(mm)フラットチゼル:20 サイズハンマービットサイズ:0.401mmパーカーテーパー 空気消費量(L/min)170 最大使用圧力(MPa)0.59 コンプレッサー2馬力以上を推奨 差込口形状丸型
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

AIRREX(アネスト岩田)サンドブラスタ
片手で作業出来るハンディタイプの重量式サンドブラスターです。ピンポイントでブラストが出来ます。ディスクグラインダーでは研磨しにくい細かい箇所や狭い場所でも容易に作業が出来ます。集塵機能付の為研磨剤の飛散を大幅に低減出来ます。色々なブラスト面に対応できる4種類のノズルカバー付です。
用途ガラスや金属への模様付け、サビ落としや塗装の剥離作業等。 付属品集塵袋・ノズルカバー(4種類)・安全メガネ・ノズルナット交換用ソケット 最高使用圧力(MPa)0.6 本体寸法(mm)335×115×280 本体質量(g)470 空気消費量(L/min)300 コンプレッサー1馬力以上推奨 ホッパー容量(L)0.9
1台
9,198 税込10,118
当日出荷

AIRREX(アネスト岩田)フラットチゼル
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
適合機種TL9003/TL9534
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

MX2900 エアブラシキット AIRREX(アネスト岩田) 動画あり
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。初心者用エアブラシです。手軽に始めてみたい方に。
用途DIY用、ホビー用 ノズル口径(Φmm)0.4 仕様ダブルアクション 付属品5mLメタルカップ、エアーホース(1.5m M5×M5)、アダプター(PT1/4×M5)、22mLボトル(吸上管付)、レンチ(7mm)、ハンガー 接続口径M5(PT1/4) ※( )内はアダプター、エアホースを使用した場合。
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。お買い得なタイヤチャック、エアーダスター、ホースのエアーツール3点セットです。コンプレッサと、このセットでゴミ飛ばし、タイヤ空気入れに活躍します。5mのコイルホース付です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去やタイヤ空気入れ等。 仕様(タイヤチャック)ラバーガード付き圧力計装備 セット内容コイルホース・エアダスター・タイヤチャック 長さ(m)5 外径×内径(Φmm)(コイルホース)=8×5 口径(Φmm)(エアーダスター射出)2.2 空気使用量(L/min)(エアーダスター)90 空気圧力(MPa)(エアーダスター)0.6 コンプレッサー(推奨)1/2馬力以上
1セット
3,698 税込4,068
欠品中

AIRREX(アネスト岩田)アルミナ#100
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
用途錆落し、塗装の剥離
1個(2kg)
2,498 税込2,748
当日出荷

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。コンプレッサエアを最大限に活用する機能付きハイパーダスターです。激テクトのロングノズル(300mm)仕様です。高所や狭い隙間のダスター作業におすすめです。傷防止ラバー付きです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥など。 空気使用量(L/min)80~250 供給空気圧力(MPa)0.1~0.6
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

CHB-200 サンドブラスタ用スタンド AIRREX(アネスト岩田) 動画あり
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
付属品エアフィルタ付減圧弁 材質スタンド:スチール製 質量(kg)1.1 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)515×695×860
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。ベルトサンダー用の替えベルトです。ベルトサンダーTL9353にお使いいただける替えベルトです。
用途狭い場所やコーナー部のバリ取り、面取り作業。
1袋(5本)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。回転方向は正転のみ。
用途木材・鋼板・樹脂などの穴あけ作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2300 質量(kg)1.1 タイプ正回転のみ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×146×48 空気消費量(L/min)160 最大使用圧力(MPa)0.59 ドリルビットサイズ(mm)(最大径)10
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

CHST-02 ミニタンク AIRREX(アネスト岩田) 動画あり
AIRREX(アネスト岩田)ミニタンク
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。自動車用空気入れに接続すると、電気・電池が無くても、エアーブラシ塗装ができます。コンプレッサと接続すると、脈動防止によるエアーの安定供給ができます。ドレン(水分)除去により塗装品質が向上します。自転車用空気入れアダプター付です。エアーコイルホースの長さは2.5mです。エアーブラシホルダー付きです。
用途エアーブラシ塗装用。 接続口径G1/8(Sねじ) 質量(g)1800 タンク容量(L)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×150×190 空気圧力(MPa)(最高)0.45
1個
9,798 税込10,778
欠品中

AIRREX(アネスト岩田)インパクトレンチ
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。小型軽量タイプにより作業負担が軽減されます。17mm・19mm(標準)・21mm(薄肉)ソケット付きです。正・逆転切り替え及び空気量調整機能付き(3段階)です。
用途普通乗用車のタイヤ交換等。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000回/分 空気消費量(L/min)150 ソケット差込角(mm)12.7 トルク(N・m)330 打撃数(min-1[打撃/分])800 能力ボルトM16
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

CC3801 乾電池式空気入れ AIRREX(アネスト岩田) 動画あり
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。携帯タイプ。コンプレッサオイルを使わないメンテナンスが容易なオイルフリー式。 乾電池式。自転車のタイヤ(英式・米式)やボールの空気充填に適しています。 LEDライト付き(乾電池は別売です)
最高圧力(MPa)0.6 仕様照明付き 付属品自転車用チャック、ボール用ノズル 質量(g)430(乾電池含む) 電源単三乾電池×8本 本体質量(kg)0.29 連続使用時間(分)5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×35×90 使用可能回数(単三電池8本)26インチの自転車/約40回、サッカーボール(4号)/約60個 適合タイヤバルブ英式、米式
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

CHMX6011-1 エアーブラシコンプレッサーセット AIRREX(アネスト岩田) 動画あり
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
ノズル口径(Φmm)(エアーブラシ)0.3 容量(mL)(エアーブラシ塗料容器)7 仕様水取りフィルター・安全弁付、エアーブラシホルダー付、重力式センサーカップ(エアーブラシ) セット内容コンプレッサ、コイルホース、エアブラシ 接続口径(エアーブラシ)G1/8(Sねじ) 電源(V)単相100 制御方式オート運転スイッチ 本体質量(kg)3.4 吐出空気量(L/min)(50/60Hz)9(無負荷時)、6(0.2MPa時) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×140×190 モーター出力(W)110/100 制御圧力(MPa)0.25~0.40 コイル長(m)(ホース)2.5 運転時間(分)(連続)20
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷

AIRREX(アネスト岩田)ニードルスケーラー
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。エアーハンマーに取り付けることでニードルスケーターになります。
ニードル数19本 ニードル(mm)Φ3
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TL9355 DIY用ベルトサンダー AIRREX(アネスト岩田) 動画あり
AIRREX(アネスト岩田)DIY用ベルトサンダー
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。20mm幅タイプ。ベルト幅20mm。ハンドル付なので、両手で作業が出来、腕への疲労を低減します。
用途狭い場所、コーナーや曲面等のバリ取り・面取り作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000 付属品替えベルト3種(#60・#80・#120)、六角レンチ2種(4mm・5mm)、ハンドル、プラグR1/4 ベルト幅W×長さL(mm)20×520 空気消費量(L/min)170 最大使用圧力(MPa)0.6
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

安定したエアーの供給のための大容量タンク。 プロ仕様の最高使用圧力。
最高使用圧力(MPa)1.4
1台
132,980 税込146,278
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)