キャビネットタイプで吹き付けた研磨剤を回収して再び吹き付ける循環式です。錆び落としの他にガラス製品の模様づけも楽しめます。ガラスやコップのサンドブラストに最適です。小形ブラストガン、照明付
用途錆び落としの他にガラス製品の模様づけも楽しめます。ガラスやコップのサンドブラストに最適です。
最高使用圧力(MPa)0.7
内寸法(mm)奥行470×580×280
本体質量(kg)18
空気消費量(L/min)70~140
ノズル口径(Φmm)3.6
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)500×660×510
ホッパー容量(g)6000~10000
付属品ブラストガン、ノズル(3個)、グローブ
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
付属品エアフィルタ付減圧弁
材質スタンド:スチール製
質量(kg)1.1
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)515×695×860
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
片手で作業出来るハンディタイプの重量式サンドブラスターです。ピンポイントでブラストが出来ます。ディスクグラインダーでは研磨しにくい細かい箇所や狭い場所でも容易に作業が出来ます。集塵機能付の為研磨剤の飛散を大幅に低減出来ます。色々なブラスト面に対応できる4種類のノズルカバー付です。
用途ガラスや金属への模様付け、サビ落としや塗装の剥離作業等。
付属品集塵袋・ノズルカバー(4種類)・安全メガネ・ノズルナット交換用ソケット
最高使用圧力(MPa)0.6
本体寸法(mm)335×115×280
本体質量(g)470
空気消費量(L/min)300
コンプレッサー1馬力以上推奨
ホッパー容量(L)0.9
1台
¥9,198
税込¥10,118
欠品中
関連キーワード