3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AIRREX(アネスト岩田)エアスプレーガン重力式
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。中物から大物までに対応可能な大型スプレーガン。厚塗りから仕上げまで各塗料粘度に対応。均一粒子、高微細化により美しい仕上がり。業務用スプレーガンの技術を取り込み。カップを回転させる事により上下どちらの方向にもスプレーしやすく、少量の塗料から使用できます。また洗浄も簡単です。パタン調節装置で楕円~丸形状に調整可能。
空気使用量(L/min)280 吹付空気圧力(MPa)0.25 カップ容量(mL)400 ノズル口径(Φmm)1.3 塗料噴出量(L/min)180 パタン開き(mm)150
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。中物から大物までに対応可能な大型スプレーガン。厚塗りから仕上げまで各塗料粘度に対応。均一粒子、高微細化により美しい仕上がり。業務用スプレーガンの技術を取り込み。下面へのスプレーがし易く、カップをつけたまま置くことができるため、置き場所に困りません。パタン調節装置で楕円~丸形状に調整可能。
空気使用量(L/min)270 吹付空気圧力(MPa)0.25 カップ容量(mL)600 ノズル口径(Φmm)1.5 塗料噴出量(L/min)160 パタン開き(mm)155
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

FX7401 オイルフリーコンプレッサー エルフ AIRREX(アネスト岩田) 動画あり
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。タンク式 コンプレッサオイルを使わないメンテナンスが容易なオイルフリー式 機動性と騒音を配慮したモデル
種類低騒音 消費電力(W)1100 制御方式圧力開閉器式 電源コード(m)1.5 連続使用時間(分)30 吐出口サイズRc1/4(カプラーソケット付き) 定格時間(分)30
1台
34,980 税込38,478
当日出荷