1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TL9353 ベルトサンダー AIRREX(アネスト岩田) 動画あり
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。狭い場所やコーナー等のバリ取り、面取りに最適です。角度調整機能付きです。
用途バリ取り、面取り作業等。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000 質量(g)800 ベルト幅W×長さL(mm)10×330 空気消費量(L/min)170 最大使用圧力(MPa)0.6 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)280×46×75 コンプレッサー2馬力以上を推奨
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

関連カテゴリ