絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ARCHISS

ARCHISSのページです。ARCHISSは、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、オフィスサプライなどの商品を提供しています。現在28件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
microSDHC UHS-Ⅰ Class10 ARCHISSmicroSDHC UHS-Ⅰ Class10ARCHISS(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
デジカメの撮影、スマホ、音楽プレーヤーに気軽に使えるスタンダードモデル。紙パッケージ採用
保証期間ご購入日より5年間(ハードウェア保証)RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1ビデオスピードクラスV10
USB2.0 スライド式USBメモリー ARCHISSUSB2.0 スライド式USBメモリーARCHISS(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1本ほか
当日出荷
気軽に使えるUSB2.0。便利なスライド式。持ち運びを考えた、ストラップホール付き&キャップレスデザイン。コネクタがスライド式で出し入れ可能。わざわざキャップを外すことなくスムーズに利用できます。ストラップホールがついているので、持ち運びに便利です。スライド式と合わせて便利に持ち出せます。※ストラップは付属しません。
ホワイトキャップタイプスライド式
microSDXC UHS-Ⅰ Class10 ARCHISSmicroSDXC UHS-Ⅰ Class10ARCHISS(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
デジカメの撮影、スマホ、音楽プレーヤーに気軽に使えるスタンダードモデル。紙パッケージ採用
保証期間ご購入日より5年間(ハードウェア保証)RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1ビデオスピードクラスV10
USB3.2(Gen1) スライド式USBメモリー ARCHISSUSB3.2(Gen1) スライド式USBメモリーARCHISS(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
USB3.2(Gen1)の高速転送。便利なスライド式。持ち運びを考えた、ストラップホール付き&キャップレスデザイン。USB3.2(Gen1)対応で、高速転送が可能です。また、USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0にも対応しています。コネクタがスライド式で出し入れ可能。わざわざキャップを外すことなくスムーズに利用できます。ストラップホールがついているので、持ち運びに便利です。スライド式と合わせて便利に持ち出せます。※ストラップは付属しません。
ブラックキャップタイプスライド式
組み立て式ノートPC用スタンド STEP STAND BY ME ARCHISS組み立て式ノートPC用スタンド STEP STAND BY MEARCHISS(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
疲れにくい高さとスペースの有効活用 組み立て式ノートパソコン用アルミスタンド 手軽に姿勢の改善とデスクスペースを手に入れる。 組み立て式ノートパソコン用アルミスタンド登場。 見やすい高さ スペースの確保 液晶モニターと並べて 熱対策 簡単組み立て
仕様組み立て式スタンド本体一式材質アルミ合金、シリコンゴム質量(g)890耐荷重(kg)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260 x 220 x 148保証期間ご購入日より6ヶ月対応インチサイズ10~16(ノートパソコン)
SDHC Card UHS-Ⅰ Class10 ARCHISSSDHC Card UHS-Ⅰ Class10ARCHISS
1,998税込2,198
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
デジカメの撮影に、気軽に使えるSDカード。Full HDまでの動画の撮影が可能です。UHS-I / U1 / C10 / V10 に対応しています。紙パッケージ採用
保証期間ご購入日より5年間(ハードウェア保証)RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-Ⅰ U1ビデオスピードクラスV10
ノートPCスタンド LIFT UP STAND BY ME ARCHISSノートPCスタンド LIFT UP STAND BY MEARCHISS(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
セット内容スタンド本体材質アルミ合金、シリコンゴム質量(g)約950耐荷重(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×250×52~210対応10~16インチノートパソコン
水平  デュアル 2画面対応 液晶モニターアーム ブラック ARCHISS水平 デュアル 2画面対応 液晶モニターアーム ブラックARCHISS
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
最大27インチ・10kgまでのモニターを2台設置可能な高機能なデュアル液晶モニターアームです。4軸構造により、前後・左右・上下・回転といった細かな位置調整ができ、作業姿勢の改善やマルチタスク環境の構築に最適です。クランプ式とグロメット式の両方に対応しており、幅広いデスクに設置可能。モニターの着脱が簡単なセパレート構造や、ケーブルガイド付きで配線もすっきり整理できます。VESA金具の高さ調整機能により、2画面の高さを揃えることも可能。省スペース化と作業効率の向上を両立できる、コストパフォーマンスに優れたおすすめモデルです。
セット内容アーム、ポール、クランプパーツ1、クランプパーツ2、グロメットパーツ、ポール固定ネジx3個、クランプ固定ネジx2個、VESA金具x2個(75×75mm/100×100mm)、六角レンチ(3mm / 5mm)、VESAネジカバーx2個、ケーブルガイドAx4個、ケーブルガイドB、M4-12mmネジx8個、M4-30mmネジx8個、ワッシャー(大)x8個、 取扱説明書 兼 保証書質量(kg)約3.0ブラック取付方式クランプ方式 / グロメット方式適合規格VESA 75×75mm/100×100mm耐荷重(kg)最大10まで(1つのアームに対し)本体サイズ(mm)約 115×848×580取付可能寸法(mm)(本体)幅:95/奥行:90、(天板)クランプ:20~85/グロメット:20~80軸数4適合モニターサイズ最大27インチまで素材スチール / プラスチック設置形態2台アームの可動方向水平可動範囲(°)回転:360(+180 / -180)、パン(左右):180(+90 / -90)、チルト(上下):90(+45 / -45)
SDXC Card UHS-Ⅰ Class10 ARCHISSSDXC Card UHS-Ⅰ Class10ARCHISS
3,198税込3,518
1枚
当日出荷
デジカメの撮影に、気軽に使えるSDカード。Full HDまでの動画の撮影が可能です。UHS-I / U1 / C10 / V10 に対応しています。紙パッケージ採用
保証期間ご購入日より5年間(ハードウェア保証)RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1ビデオスピードクラスV10
縦置き式スタンド UPRIGHT-STAND BY ME 2 ARCHISS縦置き式スタンド UPRIGHT-STAND BY ME 2ARCHISS
2,998税込3,298
1個
当日出荷
縦置きで机が広々。オフィスデスクでの作業スペースの確保や、リビングでの簡易収納として、気軽に設置できるノートパソコン縦置きスタンドです。自宅の限られたスペースで作業される方にオススメです。収納する厚みは付属のレンチで簡単に調節できます。しっかり固定できるので、ノートパソコンをはじめ、Mac miniやキーボード、タブレットPCなど、自由な使い方が可能です。
セット内容スタンド本体、六角レンチ材質アルミ合金、シリコンゴム適合サイズ(目安)10~16インチノートパソコン保証期間6か月
水平可動 デュアル液晶モニターアーム ARCHISS水平可動 デュアル液晶モニターアームARCHISS
3,998税込4,398
1台
当日出荷
前後左右の細かい移動に対応した4軸タイプで、高さはアームの固定位置で調節が可能です。モニターのチルト・パン・ローテーションに対応しているので、あらゆる角度にモニターを調節できます。クランプ方式・グロメット方式の両対応で、様々なデスクに取り付け可能です。
セット内容アーム、ポール、クランプ、VESA金具(75×75mm/100×100mm)×2個、六角レンチ(5mm6mm)、 クランプ固定ネジ×2個、VESA金具固定用ネジA×2個、VESA金具固定用ネジB×2個、ケーブルガイドA、ケーブルガイドB×4個、M4-12mmネジ×8個、M4-16mmネジ×8個、M6-12mmネジ×8個、M6-16mmネジ×8個、ワッシャー(小)×8個、ワッシャー(大)×8個、 取扱説明書 兼 保証書材質スチールプラスチック質量(kg)約2.7ブラック取付方式クランプ方式グロメット方式適合規格VESA 75×75mm100×100mm本体寸法(mm)約712×114×473耐荷重最大7kgまで(1つのアームに対し)取付可能寸法(mm)(本体)幅:100/奥行:80、(天板)クランプ:15~45/グロメット:15~45適合モニターサイズ最大27インチまで可動範囲回転:360°(+180°-180°)、パン(左右):180°(+90°-90°)、チルト(上下):180°(+90°-90°)
水平  液晶モニターアーム ブラック ARCHISS水平 液晶モニターアーム ブラックARCHISS
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
シングルモニター用アームで、最大27インチ・10kgまでのモニターに対応しています。4軸構造により、前後・左右・上下・回転といった細かな位置調整が可能で、作業姿勢の改善やデスクスペースの有効活用に役立ちます。固定方式はクランプとグロメットの両方に対応しており、幅広いデスク環境に設置可能。モニターの着脱が簡単なセパレート構造や、ケーブルガイド付きで配線もすっきり。高さ調整はポールスライド式で、使用しない時はアームを折りたたんで省スペース化できます。コストパフォーマンスに優れ、シンプルながら機能性の高いモニターアームとしておすすめです。
セット内容アーム、ポール、クランプパーツ1、クランプパーツ2、グロメットパーツ、ポール固定ネジx3個、クランプ固定ネジx2個、VESA金具(75×75mm/100×100mm)、六角レンチ(3mm / 5mm)、VESAネジカバー、ケーブルガイドAx2個、ケーブルガイドB、M4-12mmネジx4個、M4-30mmネジx4個、ワッシャー(大)x4個、 取扱説明書 兼 保証書質量(kg)約2.3ブラック取付方式クランプ方式 / グロメット方式適合規格VESA 75×75mm/100×100mm耐荷重(kg)最大10まで本体サイズ(mm)約115×483×580取付可能寸法(mm)(本体)幅:95/奥行:90、(天板)クランプ:20~85/グロメット:20~80軸数4適合モニターサイズ最大27インチまで素材スチール / プラスチック設置形態1台アームの可動方向水平可動範囲(°)回転:360(+180 / -180)、パン(左右):180(+90 / -90)、チルト(上下):90(+45 / -45)
VESAアダプターキット ARCHISSVESAアダプターキットARCHISS
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
VESA非対応または特殊なVESA規格のモニターを、一般的なモニターアームに取り付けるための便利な変換キット。通常はVESA規格に対応していないモニターを、モニターアームに装着できるアダプターキットです。17~32インチのモニター、厚さ25~58mmのモニターに対応し、デスクの省スペース化や、画面の視認性向上に役立ちます。※すべての機器に対する取り付けを保証するものではありません。※タテ設置は非対応となります。
セット内容アームx4個、ホルダーx4個、ホルダーカバーx4個、調節ネジ受x4個、VESA固定ネジx8個、VESA固定ネジ受x8個、ホルダーネジ M5-80x4個、ホルダーネジ M5-40x4個、調節ネジx4個、六角レンチ(4mm)、レンチ、取扱説明書 兼 (保証書)材質スチール、プラスチック質量(g)約850耐荷重(kg)10まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約375.5×57×375.5適合サイズ17~32インチ保証期間ご購入日より6ヶ月間適合厚さ(mm)25~58
BIG DOUBLE-SWING-STAND BY ME 折り畳み式タブレットスタンド ARCHISSBIG DOUBLE-SWING-STAND BY ME 折り畳み式タブレットスタンドARCHISS
2,798税込3,078
1個
当日出荷
タブレット・ゲーム機・モバイル機専用アルミスタンド。 7インチから13インチ程度までの大きさにも安心のビッグサイズ。 2本の可動軸で思いのまま。角度や高さを自由に調整可能です。
材質アルミ合金、シリコン、ABS寸法(mm)約120×140×155(使用時)、約120×150×33(折畳時)、突起部除く質量(g)約320適合サイズ7~13インチタブレット保証期間6か月耐荷重(g)約900
メカニカルスプリング式 液晶モニターアーム ARCHISSメカニカルスプリング式 液晶モニターアームARCHISS
6,398税込7,038
1個
6日以内出荷
デスク環境を快適に整えるための高機能モデル、多関節構造と高い安定性が魅力のモニターアーム。最大32インチ・9kgまでのモニターに対応し、VESA規格(75×75mm/100×100mm)に準拠。ガススプリング式のアームにより、上下・前後・左右のスムーズな動きが可能で、モニターの高さや角度を自在に調整できます。長時間の作業でも姿勢を保ちやすく、肩こりや目の疲れを軽減します。また、ケーブルマネジメント機能を備えており、配線をアーム内にすっきり収納できるため、デスク周りが整然とします。クランプ式とグロメット式の両方に対応しており、設置の自由度も高いのが特徴です。シンプルでスタイリッシュなデザインで、オフィスや自宅のワークスペースに自然に溶け込みます。
仕様●取付可能天板:クランプ:20~50mm / グロメット:20~50mm●取付必須スペース:幅:120mm / 奥行:110mmセット内容アーム1、アーム2、ポール、ポールスタンド、トップカバー、クランプパーツ、グロメットパーツ、クランプネジ、グロメットネジ、アーム固定金具、ケーブルガイド1、ケーブルガイド2、ケーブルホルダー、VESA金具(75x75mm / 100x100mm)、VESA金具固定ネジ、滑り止めシールx4個、六角レンチ(3mm / 5mm / 6mm)、M4-12mmネジx4個、M4-16mmネジx4個、ワッシャー(大)x4個、ワッシャー(小)x4個、 取扱説明書 兼 保証書材質アルミニウム、スチール、プラスチック質量(kg)約3.0取付方式クランプ方式 / グロメット方式適合規格VESA 75x75mm / 100x100mm ※16:9曲面モニターは非対応耐荷重(kg)2~12まで(21:9曲面モニターの場合は11まで)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約115×601×703保証期間1年間適合モニターサイズ最大40インチまで可動範囲(°)回転:360(+180 / -180、パン(左右):180(+90 / -90、チルト(上下):90(+45 / -45
ノートPC/タブレットスタンド L SWING STAND BY ME ARCHISSノートPC/タブレットスタンド L SWING STAND BY MEARCHISS
4,298税込4,728
1個
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×250×18~111質量(g)約730耐荷重(kg)2.5対応ノートパソコン:10~16インチ、タブレット:9~13インチ材質アルミ合金、シリコンセット内容スタンド本体、保証書
ノートパソコン固定用ホルダーAS-MABO03 ARCHISSノートパソコン固定用ホルダーAS-MABO03ARCHISS
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
モニターアームに取り付けて使用するオプションパーツで、10~15.6インチのノートPCに対応しています。両サイドのアーム幅は240~420mmまで調整可能で、しっかりと固定できるため、角度をつけても安定感があります。スチール製のため放熱性にも優れ、PCの冷却にも貢献。空中に浮かせて設置できるため、デスクの省スペース化にも効果的です。外部モニターやキーボードと併用する在宅ワーク環境に最適なアイテムです。
用途在宅ワーク適合PCサイズ:10~15.6インチまでセット内容本体、アームx2、アーム固定パーツx2、固定ネジx4材質スチール / プラスチック質量(kg)約 1.25耐荷重(kg)4まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×60×280保証期間ご購入日より1ヶ月間
ARM-STAND BY ME ブラック スマホ・タブレット用 アームスタンド ARCHISSARM-STAND BY ME ブラック スマホ・タブレット用 アームスタンドARCHISS
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
多様なサイズに対応可能な挟み込み式ホルダー。 約4インチ~約12.9インチ(約120~215mm)のスマートフォン及び、タブレットに対応しています。 ホルダー部は360度回転可、3つの可動軸により、角度、高さ、縦横と自由自在に調節して使用できます。 最長325mmのロングアームで、高い目線での作業に最適です。 台座部分は約1kgの重量があるので、タブレット使用時にも安定して作業を行うことが可能です。
材質鉄、アルミニウム、ABS樹脂ブラック質量(g)約1280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×175×325適合サイズ4~12.9インチ(120~215 mm)保証期間6か月
40インチ対応 2~12kg メカニカルスプリング式 液晶モニターアーム ARCHISS40インチ対応 2~12kg メカニカルスプリング式 液晶モニターアームARCHISS
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
最大40インチ・2~12kgまでのモニターに対応している高機能メカニカルスプリング式液晶モニターアーム。メカニカルスプリング機構により、軽い力で上下・左右・前後の調整が可能で、姿勢改善や作業効率の向上に貢献します。360°回転、180°パン、135°チルトに対応し、柔軟な画面配置が可能。クランプ式・グロメット式の両方に対応し、設置も簡単。モニターの着脱がしやすいセパレート構造や、ケーブルをすっきりまとめられるケーブルガイドも搭載。アームの回転角度はネジ調整で180°または360°に設定でき、使用環境に合わせたカスタマイズが可能です。耐久性が高く、ガス抜けの心配がないため、長期使用にも適したコストパフォーマンスの高い製品です。
セット内容アーム1、アーム2、アームスタンド、クランプパーツ、グロメットパーツ、クランプネジ、グロメットネジ、ケーブルガイド、VESA金具(75×75mm / 100×100mm)、VESA金具スペーサー1×2個、VESA金具スペーサー2、VESA金具ネジ、滑り止めシールx4個、六角レンチ(4mm / 6mm)、M4-12mmネジx4個、M4-12mmネジx4個、ワッシャーx4個、 取扱説明書 兼 保証書質量(kg)約3.3取付方式クランプ方式 / グロメット方式適合規格VESA 75×75mm/100×100mm耐荷重2~12gまで(21:9曲面モニターの場合は11kgまで)本体サイズ(mm)約 116×600×533取付可能寸法(mm)(本体)幅:120/奥行:110適合モニターサイズ最大40インチまで素材アルミニウム、スチール、プラスチック可動範囲(°)回転:360(+180 / -180)、パン(左右):180(+90 / -90)、チルト(上下):90(+45 / -45)
ガススプリング式 液晶モニターアーム ARCHISSガススプリング式 液晶モニターアームARCHISS
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
湾曲モニターや大型ディスプレイにも対応した高耐荷重モデルで、快適な作業環境を実現するための機能が充実。最大34インチ・9kgまでのモニターに対応し、VESA規格(75×75mm/100×100mm)に準拠。ガススプリング式のアームにより、モニターの高さや角度をスムーズに調整でき、最適な視線位置を保つことで姿勢改善や疲労軽減に貢献します。アームは上下・左右・前後に自在に動かせるため、作業スタイルに合わせた柔軟なレイアウトが可能です。ケーブルマネジメント機能も搭載しており、配線をアーム内に収納できるため、デスク周りをすっきりと保てます。クランプ式とグロメット式の両方に対応し、設置の自由度も高いのが特徴。
仕様●取付可能天板:クランプ:20~50mm / グロメット:20~45mm●取付必須スペース:幅:105mm / 奥行:105mmセット内容アーム1、アーム2、ポール、クランプ、グロメットパーツ1、グロメットパーツ2、アーム固定金具、ケーブルガイド、ケーブルホルダー、VESA金具(75x75mm / 100x100mm)、六角レンチ(4mm / 6mm)、M4-12mmネジx4個、M5-12mmネジx4個、ワッシャーx4個、取扱説明書 兼 保証書材質アルミニウム、スチール、プラスチック質量(kg)約3.3取付方式クランプ方式 / グロメット方式適合規格VESA 75x75mm / 100x100mm ※曲面モニター等、VESAの取り付け面が平らではないモニターは使用できないことがあります。耐荷重(kg)1~9まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×580×720保証期間1年間天板厚さ(mm)クランプ:20~50/グロメット:20~45駆動方式ガススプリング適合モニターサイズ最大32インチまで対応インチサイズ最大34インチ可動範囲(°)回転:360(+180 / -180、パン(左右):180(+90 / -90、チルト(上下):90(+45 / -45
メカニカルスプリング式 デュアル液晶モニターアーム ARCHISSメカニカルスプリング式 デュアル液晶モニターアームARCHISS
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
デュアルモニター環境を快適に構築したい方に最適なモデルです。最大32インチ・各モニター9kgまで対応し、VESA規格(75×75mm/100×100mm)に準拠しています。ガススプリング式のアームにより、上下・左右・前後の動きが非常にスムーズで、モニターの高さや角度を自由に調整可能。これにより、長時間の作業でも理想的な姿勢を保ちやすく、疲労軽減に役立ちます。左右のアームは独立して動かせるため、モニターの配置に柔軟性があり、作業効率も向上します。ケーブルマネジメント機能も備えており、配線をアーム内にすっきり収納できるため、デスク周りが整然とします。クランプ式とグロメット式の両方に対応しており、設置の自由度も高く、さまざまなデスク環境にフィットします。
仕様●取付可能天板:クランプ:20~50mm / グロメット:20~50mm●取付必須スペース:幅:160mm / 奥行:120mmセット内容アーム1x2個、アーム2x2個、ポール、ポールスタンド、トップカバー、クランプパーツ、グロメットパーツ、クランプネジ、グロメットネジ、アーム固定金具、ケーブルガイド1、ケーブルガイド2x2個、ケーブルホルダー、VESA金具(75x75mm / 100x100mm)x2個、VESA金具固定ネジx2個、滑り止めシールx4個、六角レンチ(3mm / 5mm / 6mm)、M4-12mmネジx8個、M4-16mmネジx8個、ワッシャー(大)x8個、ワッシャー(小)x8個、 取扱説明書 兼 保証書材質アルミニウム、スチール、プラスチック質量(kg)約5.2タイプデスク取り付け取付方式クランプ方式 / グロメット方式適合規格VESA 75x75mm / 100x100mm ※16:9曲面モニターは非対応耐荷重(kg)2~12まで(1つのアームに対し)(21:9曲面モニターの場合は11まで)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1066×120×697保証期間1年間天板厚さ(mm)20~50駆動方式ガススプリング適合モニターサイズ最大34インチまで対応インチサイズ最大32インチ設置形態2台可動範囲(°)回転:360(+180 / -180、パン(左右):180(+90 / -90、チルト(上下):90(+45 / -45
4chネットワーク ビデオレコーダー 1TB HDD搭載 ARCHISS4chネットワーク ビデオレコーダー 1TB HDD搭載ARCHISS
79,980税込87,978
1台
6日以内出荷
最大4台のネットワークカメラを接続・管理できるコンパクトな4chネットワークビデオレコーダーで、小規模施設の防犯監視に最適なモデルです。録画・再生・管理を一元化できるため、複数カメラ映像をまとめて確認でき、効率的な監視体制を構築できます。操作性のシンプルさと導入のしやすさが特徴です。基本的な設定がわかりやすく、初めての導入でも比較的スムーズに運用を開始できます。また、省スペース設計のため、店舗バックヤードや事務所など限られたスペースにも設置しやすい点も魅力です。店舗やオフィス、倉庫などに設置したカメラを本機に接続し、リアルタイム映像の監視や録画データの保存・再生を行います。万が一のトラブル時には日時指定で録画を検索でき、迅速な状況確認や証拠保全に役立ちます。防犯対策を手軽に強化したい現場に適した、実用性の高い録画装置です。最大4台のPoEネットワークカメラを接続可能高画質/高圧縮なH.265 / H.264フォーマット対応最大4chのAI機能 (検出 / 認識 1ch、侵入検知 1ch、SMD 4ch)HDMI 4K出力対応1TB HDD搭載済人物のAI認識人物をAIが認識して、通過した際に通知することが可能です。これによって映像を探すことなく、すぐに異常の状態を確認することができます。また、通知をOFFにしても、NVRで確認する際に、通過した通知サインが表示されるので映像の確認を簡単にすることができます。顔検出・顔認識顔の位置を検出し、顔を認識することで人物の認識が可能です。AIを利用し、性別・年齢・表情などを推定した情報も登録されます。これによりマーケティングなどに応用が可能です。また、認識した顔を登録することによってVIP待遇のホワイトリストや、トラブル常習犯のブラックリストなどを作成し、登録した人物が来た場合に通知を出すこともできます。スマホでリアルタイム確認スマートフォンなどに無料の専用アプリをいれれば、遠隔からの監視が可能で、いつでもどこでも確認ができます。設定した通知が来た際に遠隔地からリアルタイムの状況確認や、撮影した映像の確認、複数台のカメラの分割画面確認など様々な確認が可能です。遠隔監視を行うためにはレコーダーをインターネットが可能なネットワークに接続する必要があります。PoE対応で電源アダプター不要PoE接続は、LANケーブル1本で電源・映像信号・音声信号の通信が可能です。カメラの電源アダプターや電源工事が不要になるため、コストを削減します。また、接続や配線がシンプルでスッキリとした施工が可能です。有線接続のためWiFiカメラのように映像が途切れたり不安定になることがなく、安定した監視が可能です。HDMI 4K出力HDMIでの4K出力に対応しているので、画像を小さくすることなくフルハイビジョン(Full HD 1080P)の映像を4分割で画面に表示することが可能です。境界保護あらかじめ設定したエリアへの立ち入りを確認した場合に、通知するなどの対応が可能です。立ち入り禁止エリアや、危険エリアへの侵入を検知することができます。
用途戸建て住宅自宅前の車・バイク・自転車への、盗難・いたずら防止に死角をなくすため、防犯カメラ2台と専用録画機(NVR:ネットワークビデオレコーダー)を設置。プロの施工により、3階建ての住宅でも配線をスッキリと隠し、外観を損なわない美しい仕上がりに。配線や設定はプロに任せられて、いつでもスマホから愛車を確認できるので安心。個人経営の居酒屋有線の防犯カメラで、電波干渉などの通信トラブルを解決既存の無線カメラ から、有線のPoE(映像データと電源を1本のケーブルで行う方式)モデルへ入れ替え。LANケーブル1本で通信と電源供給を行うため、電波干渉も「録画が止まる事故」もゼロに。コストを抑えたシンプルな施工で導入を実現。離れた場所からでも、店舗の様子をスマホのアプリで確認できます。仕様AI:カメラ/デバイス→顔検出・顔認証・境界保護・SMD Plus、オペレーションインターフェイス:Web/ local GUI、サードパーティ機器:Onvif、ディスプレイ分割:1画面/4画面、データベース:最大10 個の顔データベース/ 画像:5,000 枚、ネットワーク帯域幅:80 Mbps for access, 80 Mbps for storage and 60 Mbps for forwarding.、バックアップ:USBデバイス、属性:6:性別/年齢層/眼鏡/表情/マスク/ひげ、相互運用性:ONVIF / CGI / SDK質量(kg)1.86(HDD無:0.86)消費電力(W)NVR 本体 10以下(HDD無)、PoEの総出力は38(1ポートの最大出力は25.5電源53 V DC/ 1.13 Aチャンネル数4(カメラの最大対応:4、デバイスの最大対応:1,4、デバイスの最大対応(1080P):1、マルチチャンネル再生:4)本体サイズ(mm)260×232.7×47.6解像度12MP/8MP/5MP/4MP/3MP/2MP/720p/D1保管温湿度範囲0 ℃~40 ℃ / 30%-85%(結露なき事)動作温度、湿度範囲-10 ℃~55 ℃ / 10%-93%(結露なき事)再生時機能1. 再生、一時停止、停止、早送り、早戻し、巻き戻し、フレーム再生 2. 全画面表示、バックアップ(ビデオクリップ/ファイル)、部分ズームイン、音声オン/オフOSEmbedded Linux、モバイルOS:iOS / AndroidプロセッサーIndustrial-grade embedded processorインターフェイスHDD:1つ搭載可能(1TB HDD搭載済)、最大10TBまで、USB:前面/後面 各1ポート、HDMI:1(最大4K)、VGA:1、ネットワークポート:RJ-45, 10/100 Mbps x1、PoE:PoE ports 10/100 Mbps x4、RCA入出力:1ポートずつプロトコルHTTP/ HTTPS/ TCP/IP/ IPv4/ RTSP/ UDP/ NTP/ DHCP/ DNS/SMTP/ UPnP/ IP Filter/ DDNS/ Alarm Server/ IP Search/P2P/Auto Registration音声PCM/ G711A/ G711U/ G726アラーム【アラーム連動】録画、スナップショット、ブザー、ログ、プリセット、電子メール、ツアー【インテリジェントアラーム】顔検出、顔認証、境界保護(侵入検知およびトリップワイヤー)、IVS、SMD Plus【一般】動体検知、プライバシーマスキング、ビデオロス、PIRアラーム、IPCアラーム【異常】カメラオフライン、ストレージエラー、ディスクフル、IPアドレスの競合、MACアドレスの競合、ログインロック、サイバーセキュリティ例外映像化方式Smart H.265+/ H.265/ Smart H.264+/ H.264/ MJPEG対応ブラウザIE/ Chrome/ Firefox録画方式手動録画、アラーム録画、動体検知録画、スケジュール録画ストレージHDDもしくはネットワーク使用高度(m)3000出力ポートHDMI x1 / VGA x1
屋外対応防水防犯カメラ バレット型ネットワークカメラ 200万画素 AI検知 IP67 単焦点レンズ 赤外線 ライト ARCHISS屋外対応防水防犯カメラ バレット型ネットワークカメラ 200万画素 AI検知 IP67 単焦点レンズ 赤外線 ライトARCHISS
31,980税込35,178
1台
6日以内出荷
屋外環境での防犯用途に最適化された単焦点バレット型ネットワークカメラで、視認性と堅牢性を両立したモデルです。バレット型特有の存在感のある外観により、「監視されている」という意識を高め、不審者の侵入や犯罪行為の抑止効果を発揮します。固定焦点レンズを採用しているため、設置後のピント調整が不要で、安定した映像を継続的に取得できる点も大きな特長です。IP67対応で雨風や埃の影響を受けやすい建物外周や駐車場、出入口周辺などにも設置でき、防犯カバーエリアを広げることが可能です。設置のしやすさにも優れており、電源や配線をシンプルに構成できるため、施工負担を軽減し短期間での導入が実現できます。加えて、壁面設置を前提とした形状のため、狙いたい方向に向けて設置しやすく、監視ポイントを明確にカバーできる点も実用的です。防犯カメラとしては、抑止・監視・記録の役割をバランスよく備え、トラブル発生時の証拠保全にも貢献します。店舗、倉庫、オフィスの出入口管理や外周監視など、「外から守る」防犯対策を強化したい現場に適した一台です。おすすめレコーダー:AS-RN1-D41A2A高画質・高圧縮なH.265 / H.264フォーマット対応DWDR・BLC・HLC対応音と光による警告機能IP67の防水 / 防塵機能白色・赤外線のデュアルライト仕様人物検出のAI機能付高画質Full HDの200万画素10年前のカメラなどは30万画素程度が販売されていたため、現在のフルハイビジョン(Full HD 1080P)の200万画素対応のカメラは比較すると高画質になっています。高画質になることによって、画像の解析やAIの学習などが可能となり、人物のAI認識・顔検出・人物検出・境界保護など、より多くの機能に対応できるようになりました。PoE対応で電源アダプター不要PoE接続は、LANケーブル1本で電源・映像信号・音声信号の通信が可能です。電源アダプターや電源工事が不要になるため、コストを削減します。また、接続や配線がシンプルでスッキリとした施工が可能です。有線接続のためWiFiカメラのように映像が途切れたり不安定になることがなく、安定した監視が可能です。デイナイト機能赤外線機能付きの防犯カメラを利用することで夜間にもしっかりと撮影が可能です。赤外線は人の目に見えない不可視光線を出し、それをカメラがとらえて白黒で状態で撮影を行います。また、SMD(スマートモーションディテクト)の動体検知センサーで、白色のライトを点灯することも可能です。IP67の防水 / 防塵で屋内外に設置IP67の防水 / 防塵機能をもっているので、屋外に設置することも可能です。
用途戸建て住宅自宅前の車・バイク・自転車への、盗難・いたずら防止に死角をなくすため、防犯カメラ2台と専用録画機(NVR:ネットワークビデオレコーダー)を設置。プロの施工により、3階建ての住宅でも配線をスッキリと隠し、外観を損なわない美しい仕上がりに。配線や設定はプロに任せられて、いつでもスマホから愛車を確認できるので安心個人経営の居酒屋有線の防犯カメラで、電波干渉などの通信トラブルを解決既存の無線カメラ から、有線のPoE(映像データと電源を1本のケーブルで行う方式)モデルへ入れ替え。LANケーブル1本で通信と電源供給を行うため、電波干渉も「録画が止まる事故」もゼロに。コストを抑えたシンプルな施工で導入を実現。離れた場所からでも、店舗の様子をスマホのアプリで確認できます。仕様SDK / API:〇、WDR:DWDR、スマートイルミネーション:〇、スマートデュアルライト:〇、ネットワークポート:RJ-45 (10/100 Base-T)、ビットレート:(H.264) 32 kbps~4096kbps / (H.265) 12 kbps~4096 kbps、ビットレート制御:VBR / CBR、プライバシーマスク:〇 (4 エリア)、ミラー:〇、ユーザー/ホスト:最大6ユーザー、動体検知:OFF/ON (4 エリア)、相互運用性:ONVIF / CGI、関心領域:〇 (4 エリア)質量(kg)0.35電源(V)12 DC/ PoE消費電力基本: 1.9 W (12 VDC)、2.4 W (PoE) / 最大: 11.5 W (12 VDC)、 13.1 W (PoE)材質(ケース)金属/プラスチック保護等級IP67機能ストリーミング機能:2ストリーム、デイナイト機能:カラー/白黒 /自動角度調整範囲水平: 0~360/ 垂直: 0~90 / 回転: 0~360レンズサイズ(mm)単焦点 2.8最大解像度1,920×1,080本体サイズ(mm)197.9×80.2×76.2解像度1920×1080/1280×960/1280×720/704×576(704×480)/640×480/352×288(352×240)保管温湿度範囲-40 ℃~60 ℃ / ≦95%(結露なき事)S/N比>56 dB照射モードOn/Off:マニュアル/自動、照射機数:赤外線2 / ライト2スピーカー搭載動作温度、湿度範囲ー40 ℃~60 ℃ / ≦95%(結露なき事)ホワイトバランス自動/自然光/街灯/屋外/手動/カスタム内蔵RAM128MB有効距離(m)検出/44.1 、観察/17.7 、認識/8.8 、識別/4.4絞りF1.6OSiOS / Androidノイズリダクション3D NRシャッタースピード自動、1/3秒~1/100,000 秒プロトコルIPv4/ IPv6/ HTTP/ TCP/ UDP/ ARP/ RTP/ RTSP/ RTCP/RTMP/ SMTP/ FTP/ DHCP/ DNS/ DDNS/ NTP/ Multicast/ICMP/ IGMP/P2P/Auto Registration補正機能BLC / HLC圧縮方法H.265/ H.264/ H.264H/ H.264B/MJPEG(サブストリームのみ)回転角度(°)【画面】0/90/180/270(90/270は1920×1080以下の解像度のみ)最低被写体照度(Lux)0.005 @F1.6 (カラー/ 30 IRE)、0.0005 @F1.6 (白黒/ 30 IRE)、0 (ライトオン状態)照射距離(m)赤外線 最大50 / ライト 最大50焦点距離近距離:0.8mフレームレート1920×1080@(1~25/30 fps) / サブストリーム:704×576@(1~25 fps)/704×480@(1~30fps)画角【焦点距離】水平: 103°/垂直: 55°/ 対角: 123°アラームネットワーク切断、IPアドレス競合、不正アクセス、動体検知、ビデオ改ざん、音声検知、SMD、セキュリティ例外レンズマウントM12対応ブラウザIE/ Chrome/ Firefox内蔵マイク搭載音声圧縮方式G.711a/ G.711Mu/ PCM/ G.726イメージセンサー1/2.8 CMOS プログレッシブゲインコントロールマニュアル/自動総質量(kg)0.49ストレージFTP対応コーデックSmart H.265+/ Smart H.264+対応ソフトウェアSmart PSS Lite/ DSS/ DMSSROM128MB
屋外対応防水防犯カメラ ドーム型ネットワークカメラ 200万画素 AI検知 IP67 単焦点レンズ 赤外線 ライト ARCHISS屋外対応防水防犯カメラ ドーム型ネットワークカメラ 200万画素 AI検知 IP67 単焦点レンズ 赤外線 ライトARCHISS
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
コンパクトながら高い信頼性を備えた単焦点ドーム型ネットワークカメラで、日常の監視用途から本格的な防犯対策まで幅広く活用できるモデルです。固定焦点レンズを採用しているため設置後の調整が不要で、常に安定した画質を維持できるのが特長です。ドーム型の外観は威圧感を抑えつつも「見られている」という抑止力を発揮し、防犯対策としても十分な効果が期待できます。設置のしやすさに優れており、レンズ調整が不要なだけでなく、電源供給についてもシンプルに構成できるため配線工事の手間を抑えやすく、限られた時間での導入や複数台設置にも適しています。コンパクトなドーム形状により、天井や壁面など限られたスペースにも無理なく設置可能で、店舗の売場やバックヤード、倉庫内の通路など多様な環境に柔軟に対応できます。屋外設置にも対応しており、出入口や建物外周といった雨風の影響を受ける場所でも運用でき、防犯範囲を広げることができます。複数台を導入する際も設定がシンプルで、統一的な運用がしやすいのもポイントです。ネットワーク対応により、遠隔地からリアルタイムでの監視や録画確認が可能で、多拠点管理にも適しています。専門的な知識がなくても設置・運用がしやすく、小規模店舗から倉庫、オフィスまで幅広い環境で活用できます。防犯体制を強化したい小売店舗や物流施設、施設管理者、または複数拠点を効率的に管理したい企業などにおすすめです。おすすめレコーダー:AS-RN1-D41A2A高画質/高圧縮なH.265 / H.264フォーマット対応DWDR・BLC・HLC対応IP67の防水 / 防塵機能IK8の耐衝撃性能白色・赤外線のデュアルライト仕様人物検出のAI機能付高画質Full HDの200万画素10年前のカメラなどは30万画素程度が販売されていたため、現在のフルハイビジョン(Full HD 1080P)の200万画素対応のカメラは比較すると高画質になっています。高画質になることによって、画像の解析やAIの学習などが可能となり、人物のAI認識・顔検出・人物検出・境界保護など、より多くの機能に対応できるようになりました。PoE対応で電源アダプター不要PoE接続は、LANケーブル1本で電源・映像信号・音声信号の通信が可能です。電源アダプターや電源工事が不要になるため、コストを削減します。また、接続や配線がシンプルでスッキリとした施工が可能です。有線接続のためWiFiカメラのように映像が途切れたり不安定になることがなく、安定した監視が可能です。デイナイト機能赤外線機能付きの防犯カメラを利用することで夜間にもしっかりと撮影が可能です。赤外線は人の目に見えない不可視光線を出し、それをカメラがとらえて白黒で状態で撮影を行います。また、SMD(スマートモーションディテクト)の動体検知センサーで、白色のライトを点灯することも可能です。IP67の防水 / 防塵で屋内外に設置IP67の防水 / 防塵機能をもっているので、屋外に設置することも可能です。
用途戸建て住宅自宅前の車・バイク・自転車への、盗難・いたずら防止に死角をなくすため、防犯カメラ2台と専用録画機(NVR:ネットワークビデオレコーダー)を設置。プロの施工により、3階建ての住宅でも配線をスッキリと隠し、外観を損なわない美しい仕上がりに。配線や設定はプロに任せられて、いつでもスマホから愛車を確認できるので安心。個人経営の居酒屋有線の防犯カメラで、電波干渉などの通信トラブルを解決既存の無線カメラ から、有線のPoE(映像データと電源を1本のケーブルで行う方式)モデルへ入れ替え。LANケーブル1本で通信と電源供給を行うため、電波干渉も「録画が止まる事故」もゼロに。コストを抑えたシンプルな施工で導入を実現。離れた場所からでも、店舗の様子をスマホのアプリで確認できます。仕様SDK / API:〇、WDR:DWDR、スマートイルミネーション:〇、スマートデュアルライト:〇、ネットワークポート:RJ-45 (10/100 Base-T)、ビットレート:(H.264) 32 kbps~4096kbps / (H.265) 12 kbps~4096 kbps、ビットレート制御:VBR / CBR、プライバシーマスク:〇 (4 エリア)、ミラー:〇、ユーザー/ホスト:最大6ユーザー、動体検知:OFF/ON (4 エリア)、相互運用性:ONVIF / CGI、関心領域:〇 (4 エリア)質量(kg)0.33電源(V)12 DC/ PoE消費電力基本: 2.3 W (12 VDC)、3.1 W (PoE) / 最大: 6.8 W (12 VDC)、 7.9 W (PoE)材質(ケース)金属/プラスチック保護等級IP67/IK08機能ストリーミング機能:2ストリーム、デイナイト機能:カラー/白黒 /自動、デコード機能:AI不使用: 1ch 12MP@30 fps/ 1ch 8MP@30 fps/ 2ch 5MP@30 fps/ 3ch 4MP@30 fps/ 4ch 1080p@30 fps、AI使用: 1ch 8MP@30 fps/ 1ch 5MP@30fps/ 2ch 4MP@30 fps/ 4ch 1080p@30 fps、角度調整範囲水平: 0~355/ 垂直: 0~65 / 回転: 0~355レンズサイズ(mm)単焦点 2.8最大解像度1,920×1,080本体サイズ(mm)81.0 x Φ109.9解像度1920×1080/1280×960/1280×720/704×576(704×480)/640×480/352×288(352×240)保管温湿度範囲-40 ℃~60 ℃ / ≦95%(結露なき事)S/N比>56 dB照射モードOn/Off:マニュアル/自動、照射機数:赤外線3 / ライト4動作温度、湿度範囲ー40 ℃~60 ℃ / ≦95%(結露なき事)ホワイトバランス自動/自然光/街灯/屋外/手動/カスタム内蔵RAM128MB有効距離(m)検出/42.5 、観察/17.0 、認識/8.5 、識別/4.2絞りF1.6OSiOS / Androidノイズリダクション3D NRシャッタースピード自動、1/3秒~1/100,000 秒プロトコルIPv4/ IPv6/ HTTP/ TCP/ UDP/ ARP/ RTP/ RTSP/ RTCP/RTMP/ SMTP/ FTP/ DHCP/ DNS/ DDNS/ NTP/ Multicast/ICMP/ IGMP/P2P/Auto Registration補正機能BLC / HLC圧縮方法H.265/ H.264/ H.264H/ H.264B/MJPEG(サブストリームのみ)回転角度(°)【画面】0/90/180/270(90/270は1920×1080以下の解像度のみ)最低被写体照度(Lux)0.005 @F1.6 (カラー/ 30 IRE)、0.0005 @F1.6 (白黒/ 30 IRE)、0 (ライトオン状態)照射距離(m)赤外線 最大30 / ライト 最大30焦点距離近距離:0.7mフレームレート1920×1080@(1~25/30 fps) / サブストリーム:704×576@(1~25 fps)/704×480@(1~30fps)画角【焦点距離】水平: 104.5°/垂直: 58°/ 対角: 122°アラームネットワーク切断、IPアドレス競合、不正アクセス、動体検知、ビデオ改ざん、音声検知、SMD、セキュリティ例外レンズマウントM12対応ブラウザIE/ Chrome/ Firefox内蔵マイク搭載音声圧縮方式G.711a/ G.711Mu/ PCM/ G.726イメージセンサー1/2.8 CMOS プログレッシブゲインコントロールマニュアル/自動総質量(kg)0.48ストレージFTP対応コーデックSmart H.265+/ Smart H.264+対応ソフトウェアSmart PSS Lite/ DSS/ DMSSROM128MB
モニターアーム 補強プレート モニタークランプオプション品 ARCHISSモニターアーム 補強プレート モニタークランプオプション品ARCHISS
899税込989
1個
6日以内出荷
モニターアーム補強プレートはモニターアームを安全かつ安定して設置するための必須アイテムです。厚さ約4mmのスチール製プレートをデスク天板とアームのクランプの間に挟むことで、重量負荷を分散し、天板の歪みや損傷を防ぎます。クランプ式・グロメット式の両方に対応しており、さまざまなデスク形状に柔軟に設置可能。滑り止めシートも付属しており、ズレ防止と傷防止にも配慮されています。プレートは大小2枚セットで、設置面積を広げることで安定性を向上。モニターアームの揺れや傾きを抑え、長期使用でも安心して使える環境を整えます。特に木製や薄型の天板を使用している場合には、補強プレートの導入が推奨されます。
セット内容プレート(大)×1個、プレート(小)×1個、滑り止めシート(大)×1個、滑り止めシート(小)×1個厚さ(mm)(プレート)約4質量(g)約 700(合計)本体サイズ(mm)プレート(大):190×153×15、プレート(小):120×70×4素材スチール
アームスタンド ホワイト ARCHISSアームスタンド ホワイトARCHISS
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
スマホやタブレットを快適に使用するための多機能スタンドで、特にデスクワークや動画視聴、レシピ確認などに最適。約4.7インチから13インチまで対応、ホルダー部分はしっかりとデバイスを固定し、安定した使用ができます。ホルダー部にはボールジョイント構造を採用&3つの可動軸を搭載し他アームで、画面の角度や高さを細かく調整できるため、目線に合わせた快適なポジションが取れます。最長314mmのロングアームは、モニターやノートパソコンとデバイスの高さを合わせたり、高い目線で作業を行う際に役立ちます。目線を高く保つことで、首や肩への負担を軽減し、より快適な作業環境を実現します。
仕様対応目安:4.7~13インチ(128~224 mm)材質スチール、アルミニウム、プラスチック質量(kg)約1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約154×154×413保証期間6ヶ月間
高さ2段階調節対応 マイクブームアーム ARCHISS高さ2段階調節対応 マイクブームアームARCHISS
5,498税込6,048
1個
6日以内出荷
配信や録音環境を快適に整えるための高性能なアームです。最大668mmの高さ調整が可能で、ロープロファイルにも対応しており、モニター下からマイクを設置できるため視界を遮りません。クランプ式とグロメット式の両方に対応し、デスクの構造に合わせて柔軟に設置可能です。3/8インチ・5/8インチのマウントに対応し、最大2.0kgまでのマイクを取り付けられるため、幅広いマイクに対応します。アームは680mmと長く、ボールヘッドは180°、マイク固定ヘッドは360°回転可能で、自由な角度調整が可能です。さらに、アーム内部にケーブルを収納できる設計で、デスク周りをすっきり保てます。堅牢な素材を使用しており、静音性と耐久性にも優れています。
仕様●取付可能天板:クランプ:20~55mm、グロメット:20~40mm●取付必須スペース:クランプ:幅:75mm / 奥行:75mm、グロメット:幅:65mm / 奥行:65mmセット内容ポール、アーム1、アーム2、クランプ、グロメットパーツ、マイク固定ヘッド、滑り止めシール、六角レンチ(4mm)、六角レンチ(3mm)、取扱説明書 兼 保証書材質スチール、プラスチック、アルミニウム、シリコンパッド質量(kg)約2.1取付方式クランプ方式 / グロメット方式耐荷重(kg)最大2.0までねじ寸法3/8、5/8インチネジ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×518~725×150~668アーム長さ(mm)680保証期間1年間天板厚さ(mm)クランプ:20~55、グロメット:20~40高さ調整範囲(mm)150~668
メカニカルスプリング式 液晶モニターアーム シングル ARCHISSメカニカルスプリング式 液晶モニターアーム シングルARCHISS
9,091税込10,000
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
メカニカルスプリング式で前後・左右・上下あらゆる方向に対応。簡単に高さ調節が可能。アーム部品が分割されているので、組み立てが簡単。関節部がネジ等で接続されておらず、可動がスムーズ。取り付け後にモニターをよく動かして使う方におすすめです。(アームが外れないようにするためのネジ止めはあります。)仕様上、関節部分を締めて可動の固さを調節することはできません。
セット内容アーム1、アーム2、クランプ、VESAプレート(75×75mm / 100×100mm)、2in1 六角レンチ(4mm / 5mm)、六角レンチ(2.5mm)、M4-12mmネジ×4個、M5-12mmネジ×4個、ワッシャー×4個、 取扱説明書 兼 保証書材質アルミニウム / スチール / プラスチック質量(kg)約2.5タイプデスク取付取付方式クランプ方式適合規格VESA 75×75mm / 100×100mm耐荷重(kg)3~9まで天板寸法(mm)20~60(取付可能天板)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約590×670×115液晶モニター1適合モニターサイズ最大32インチまで取付スペース幅:115mm / 奥行:110mmアームの可動方向水平/垂直可動範囲(°)回転:180(+90 / -90)、パン(左右):180(+90 / -90)、チルト(上下):180(+90 / -90)