4chネットワーク ビデオレコーダー 1TB HDD搭載
最大4台のネットワークカメラを接続・管理できるコンパクトな4chネットワークビデオレコーダーで、小規模施設の防犯監視に最適なモデルです。
録画・再生・管理を一元化できるため、複数カメラ映像をまとめて確認でき、効率的な監視体制を構築できます。
操作性のシンプルさと導入のしやすさが特徴です。基本的な設定がわかりやすく、初めての導入でも比較的スムーズに運用を開始できます。また、省スペース設計のため、店舗バックヤードや事務所など限られたスペースにも設置しやすい点も魅力です。
店舗やオフィス、倉庫などに設置したカメラを本機に接続し、リアルタイム映像の監視や録画データの保存・再生を行います。
万が一のトラブル時には日時指定で録画を検索でき、迅速な状況確認や証拠保全に役立ちます。防犯対策を手軽に強化したい現場に適した、実用性の高い録画装置です。
最大4台のPoEネットワークカメラを接続可能
高画質/高圧縮なH.265 / H.264フォーマット対応
最大4chのAI機能 (検出 / 認識 1ch、侵入検知 1ch、SMD 4ch)
HDMI 4K出力対応
1TB HDD搭載済
人物のAI認識
人物をAIが認識して、通過した際に通知することが可能です。これによって映像を探すことなく、すぐに異常の状態を確認することができます。
また、通知をOFFにしても、NVRで確認する際に、通過した通知サインが表示されるので映像の確認を簡単にすることができます。
顔検出・顔認識
顔の位置を検出し、顔を認識することで人物の認識が可能です。AIを利用し、性別・年齢・表情などを推定した情報も登録されます。これによりマーケティングなどに応用が可能です。
また、認識した顔を登録することによってVIP待遇のホワイトリストや、トラブル常習犯のブラックリストなどを作成し、登録した人物が来た場合に通知を出すこともできます。
スマホでリアルタイム確認
スマートフォンなどに無料の専用アプリをいれれば、遠隔からの監視が可能で、いつでもどこでも確認ができます。設定した通知が来た際に遠隔地からリアルタイムの状況確認や、撮影した映像の確認、複数台のカメラの分割画面確認など様々な確認が可能です。
遠隔監視を行うためにはレコーダーをインターネットが可能なネットワークに接続する必要があります。
PoE対応で電源アダプター不要
PoE接続は、LANケーブル1本で電源・映像信号・音声信号の通信が可能です。カメラの電源アダプターや電源工事が不要になるため、コストを削減します。また、接続や配線がシンプルでスッキリとした施工が可能です。
有線接続のためWiFiカメラのように映像が途切れたり不安定になることがなく、安定した監視が可能です。
HDMI 4K出力
HDMIでの4K出力に対応しているので、画像を小さくすることなくフルハイビジョン(Full HD 1080P)の映像を4分割で画面に表示することが可能です。
境界保護
あらかじめ設定したエリアへの立ち入りを確認した場合に、通知するなどの対応が可能です。立ち入り禁止エリアや、危険エリアへの侵入を検知することができます。
- 用途
- 戸建て住宅
自宅前の車・バイク・自転車への、盗難・いたずら防止に
死角をなくすため、防犯カメラ2台と専用録画機(NVR:ネットワークビデオレコーダー)を設置。プロの施工により、3階建ての住宅でも配線をスッキリと隠し、外観を損なわない美しい仕上がりに。配線や設定はプロに任せられて、いつでもスマホから愛車を確認できるので安心。
個人経営の居酒屋
有線の防犯カメラで、電波干渉などの通信トラブルを解決
既存の無線カメラ から、有線のPoE(映像データと電源を1本のケーブルで行う方式)モデルへ入れ替え。LANケーブル1本で通信と電源供給を行うため、電波干渉も「録画が止まる事故」もゼロに。コストを抑えたシンプルな施工で導入を実現。離れた場所からでも、店舗の様子をスマホのアプリで確認できます。 - アラーム
- 【アラーム連動】録画、スナップショット、ブザー、ログ、プリセット、電子メール、ツアー
【インテリジェントアラーム】顔検出、顔認証、境界保護(侵入検知およびトリップワイヤー)、IVS、SMD Plus
【一般】動体検知、プライバシーマスキング、ビデオロス、PIRアラーム、IPCアラーム
【異常】カメラオフライン、ストレージエラー、ディスクフル、IPアドレスの競合、MACアドレスの競合、ログインロック、サイバーセキュリティ例外
- 仕様
- AI:カメラ/デバイス→顔検出・顔認証・境界保護・SMD Plus、オペレーションインターフェイス:Web/ local GUI、サードパーティ機器:Onvif、ディスプレイ分割:1画面/4画面、データベース:最大10 個の顔データベース/ 画像:5,000 枚、ネットワーク帯域幅:80 Mbps for access, 80 Mbps for storage and 60 Mbps for forwarding.、バックアップ:USBデバイス、属性:6:性別/年齢層/眼鏡/表情/マスク/ひげ、相互運用性:ONVIF / CGI / SDK
- 質量(kg)
- 1.86(HDD無:0.86)
- 消費電力(W)
- NVR 本体 10以下(HDD無)、PoEの総出力は38(1ポートの最大出力は25.5
- 電源
- 53 V DC/ 1.13 A
- チャンネル数
- 4(カメラの最大対応:4、デバイスの最大対応:1,4、デバイスの最大対応(1080P):1、マルチチャンネル再生:4)
- 本体サイズ(mm)
- 260×232.7×47.6
- 解像度
- 12MP/8MP/5MP/4MP/3MP/2MP/720p/D1
- 保管温湿度範囲
- 0 ℃~40 ℃ / 30%-85%(結露なき事)
- 動作温度、湿度範囲
- -10 ℃~55 ℃ / 10%-93%(結露なき事)
- 再生時機能
- 1. 再生、一時停止、停止、早送り、早戻し、巻き戻し、フレーム再生 2. 全画面表示、バックアップ(ビデオクリップ/ファイル)、部分ズームイン、音声オン/オフ
- OS
- Embedded Linux、モバイルOS:iOS / Android
- プロセッサー
- Industrial-grade embedded processor
- インターフェイス
- HDD:1つ搭載可能(1TB HDD搭載済)、最大10TBまで、USB:前面/後面 各1ポート、HDMI:1(最大4K)、VGA:1、ネットワークポート:RJ-45, 10/100 Mbps x1、PoE:PoE ports 10/100 Mbps x4、RCA入出力:1ポートずつ
- プロトコル
- HTTP/ HTTPS/ TCP/IP/ IPv4/ RTSP/ UDP/ NTP/ DHCP/ DNS/SMTP/ UPnP/ IP Filter/ DDNS/ Alarm Server/ IP Search/P2P/Auto Registration
- 音声
- PCM/ G711A/ G711U/ G726
- 映像化方式
- Smart H.265+/ H.265/ Smart H.264+/ H.264/ MJPEG
- 対応ブラウザ
- IE/ Chrome/ Firefox
- 録画方式
- 手動録画、アラーム録画、動体検知録画、スケジュール録画
- ストレージ
- HDDもしくはネットワーク
- 使用高度(m)
- 3000
- 出力ポート
- HDMI x1 / VGA x1
- 内容量
- 1台
レコーダー 防犯カメラ用 の新着商品
カテゴリ













![【HDD非搭載モデル】SWANN DVRレコーダー8CH FHD対応 SWANN(スワン)[防犯用品] 【HDD非搭載モデル】SWANN DVRレコーダー8CH FHD対応 SWANN(スワン)[防犯用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)









