仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:シングルシャフトステッピング●出力スピード:3000rpm●軸径:7.5mm●最大出力トルク:2.5 Nm
アズワン品番65-7266-86
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:シングルシャフトステッピング●出力スピード:3000rpm●軸径:7.5mm●最大出力トルク:2.35 Nm●コード番号:234-2763
アズワン品番65-7269-19
1個
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:シングルシャフトステッピング●出力スピード:3000rpm●軸径:7.5mm●最大出力トルク:1.4 Nm●コード番号:234-2760
アズワン品番65-7269-04
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:シングルシャフトステッピング●軸径:7.5mm●最大出力トルク:1.4 Nm
仕様●ステッピングモータのタイプ:1軸●ステップ角:1.8°●保持トルク:0.29Nm●配線数:4●電源電圧:24 V
アズワン品番65-7271-89
1個
¥82,980
税込¥91,278
欠品中
仕様●ステップ角:1.8°●保持トルク:0.29Nm●配線数:4●電源電圧:24 V
アズワン品番65-7269-12
1個
¥8,398
税込¥9,238
7日以内出荷
仕様●ステッピングモータのタイプ:1軸●ステップ角:1.8°●保持トルク:0.8Nm●配線数:4●電源電圧:24 V
アズワン品番65-7269-11
1個
¥88,980
税込¥97,878
欠品中
仕様●ステッピングモータのタイプ:1軸●ステップ角:1.8°●保持トルク:0.56Nm●配線数:4●電源電圧:24 V
アズワン品番65-7269-10
1個
¥88,980
税込¥97,878
欠品中
仕様●ステッピングモータのタイプ:1軸●ステップ角:1.8°●保持トルク:0.43Nm●配線数:4●電源電圧:24 V
アズワン品番65-7269-09
1個
¥83,980
税込¥92,378
7日以内出荷
保護等級「IP54」「IP55」「IP68」の防水・防塵性能を備えたファンです。保護等級IP68の防水、防塵性能で厳しい環境でも安定した動作を保ちます。水のかかる場所で使用できる防水ファンです。ソーラーインバータなど屋外で使用する機器の冷却装置として使用できます。太陽光インバータ、急速充電器、デジタルサイネージなどの冷却装置として使用できます。優れた「防水・防塵」性能,屋外設置機器の冷却に適しています。保護等級「IP68」「IP55」「IP54」の防水・防塵性能を実現しています。メンテナンスフリーで長寿命
定格電圧(V)24
最大風量(m3/min)2.8
材質(フレーム)樹脂
アズワン品番67-9131-71
フレーム厚さ(mm)38
フレーム(mm)120
1個
¥10,598
税込¥11,658
5日以内出荷
関連キーワード