「サンエース」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
厚さ(mm)20
形状角形
種類DCファン
サイズ(mm)80×80
サイズ(mm)40×40
形状角形
厚さ(mm)15
種類DCファン
種類ACファン
周波数(Hz)50/60
材質(フレーム)アルミニウム
保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
使用温度範囲(℃)-20~+70
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
サイズ(mm)120×120
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。
軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
厚さ(mm)25
形状角形
質量(g)110
種類DCファン
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)80×80
特性標準
仕様リブ付き
形状角形
種類DCファン
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能
保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)40×40
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
モーターくま取りモータ
保護方式インピーダンスプロテクト
形状角形
種類ACファン
使用温度範囲(℃)-30~+60
周波数(Hz)50/60
材質(フレーム)アルミニウム
保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)
使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%
材質(羽根)樹脂
サイズ(mm)80×80
期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
厚さ(mm)10
仕様リブ付き
形状角形
質量(g)19
種類DCファン
使用温度範囲(℃)-10~+60
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)
リード線(+)赤色、(-)黒色または青色、(センサ)黄色
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)40×40
期待寿命(時間)40000(60℃)、70000(40℃)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。
部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。
交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
材質(フレーム)アルミダイカスト
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90%
形状角形
種類ACファン
使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと)
保護機能焼損保護(羽根拘束時に電流を制限して巻線の発熱を防止)
使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%
期待寿命(時間)25000
角寸法160
厚さ(mm)40
質量(g)580
センサーパルスセンサ付
材質(フレーム)樹脂(難燃グレード UL94V-0)
材質(羽根)樹脂(難燃グレード UL94V-1)
角寸法76
厚さ(mm)30
質量(g)100
センサーパルスセンサ付
材質(フレーム)樹脂(難燃グレード UL94V-0)
材質(羽根)樹脂(難燃グレード UL94V-1)
サイズ(mm)120×120
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
形状角形
種類DCファン
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)
リード線(+)赤色、(-)黒色、(センサ)黄色、(コントロール)茶色
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
特性低消費電力
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
特性静音
形状角形
厚さ(mm)15
種類DCファン
サイズ(mm)60×60
形状角形
厚さ(mm)28
種類DCファン
サイズ(mm)40×40
サイズ(mm)140×140
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
厚さ(mm)15
形状角形
種類DCファン
サイズ(mm)52×52
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
サイズ(mm)92×92
サイズ(mm)60×60
形状角形
厚さ(mm)20
種類DCファン
形状角形
厚さ(mm)32
種類DCファン
サイズ(mm)92×92
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
サイズ(mm)127×127
特性標準
形状角形
厚さ(mm)28
種類DCファン
入力電圧(V)DC12
サイズ(mm)40×40
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
サイズ(mm)60×60
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
サイズ(mm)80×80
形状丸形
厚さ(mm)70
種類DCファン
サイズ(mm)Φ200
関連キーワード