「サンヨー」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
モーターくま取りモータ
保護方式インピーダンスプロテクト
形状角形
種類ACファン
使用温度範囲(℃)-30~+60
周波数(Hz)50/60
材質(フレーム)アルミニウム
保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)
使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%
材質(羽根)樹脂
サイズ(mm)80×80
期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
種別交換フィルター
材質ポリウレタンフォーム(フィルター)
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
シャフト両軸
電源二相
定格電流(A/相)1.2
サイズ(mm)□35
1個
¥389,800
税込¥428,780
91日以内出荷
1個
¥129,800
税込¥142,780
91日以内出荷
1個
¥24,980
税込¥27,478
91日以内出荷
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
シリーズF2モータ(IP65)
電源二相
許容スラスト荷重(N)60
許容ラジアル荷重(N)200
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
シリーズF2モータ(IP65)
電源二相
許容スラスト荷重(N)15
タイプType M
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
電源直流
モデル電磁ブレーキ付モデル
1個
¥219,800
税込¥241,780
91日以内出荷
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
シャフト両軸
電源二相
定格電流(A/相)1
1個
¥799,800
税込¥879,780
91日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ