2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 厚さ(mm)25 形状角形 質量(g)110 種類DCファン 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm)80×80 特性標準
1台
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

保護等級「IP54」「IP55」「IP68」の防水・防塵性能を備えたファンです。保護等級IP68の防水、防塵性能で厳しい環境でも安定した動作を保ちます。水のかかる場所で使用できる防水ファンです。ソーラーインバータなど屋外で使用する機器の冷却装置として使用できます。太陽光インバータ、急速充電器、デジタルサイネージなどの冷却装置として使用できます。優れた「防水・防塵」性能,屋外設置機器の冷却に適しています。保護等級「IP68」「IP55」「IP54」の防水・防塵性能を実現しています。メンテナンスフリーで長寿命
定格電圧(V)24 最大風量(m3/min)2.8 材質(フレーム)樹脂 アズワン品番67-9131-71 フレーム厚さ(mm)38 フレーム(mm)120
1個
10,598 税込11,658
4日以内出荷