「パナソニック 冷却ファン」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。
軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
厚さ(mm)25
形状角形
質量(g)110
種類DCファン
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)80×80
特性標準
サイズ(mm)120×120
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
適合(電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21)
形状角形
厚さ(mm)25
質量(g)290
種類ACファン
使用温度範囲(℃)-30~+60
周波数(Hz)50/60
モーターくま取りモータ
入力方式端子
材質(フレーム)アルミニウム
保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)
使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)92×92
保護方式インピーダンスプロテクト
期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。
軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
厚さ(mm)25
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
形状角形
質量(g)90
種類DCファン
保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能
サイズ(mm)60×60
仕様リブ付き
形状角形
種類DCファン
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能
保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)40×40
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
モーターくま取りモータ
保護方式インピーダンスプロテクト
形状角形
種類ACファン
使用温度範囲(℃)-30~+60
周波数(Hz)50/60
材質(フレーム)アルミニウム
保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)
使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%
材質(羽根)樹脂
サイズ(mm)80×80
期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
使用温度範囲(℃)-20~+70
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
サイズ(mm)120×120
関連キーワード