202件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モーターくま取りモータ 材質(フレーム)アルミニウム 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) 適合(電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21) 形状角形 厚さ(mm)25 質量(g)370 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30~+60 周波数(Hz)50/60 入力方式端子 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% サイズ(mm)120×120 期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 厚さ(mm)25 形状角形 質量(g)110 種類DCファン 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm)80×80 特性標準
1台
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

形状角形 厚さ(mm)38 質量(g)550 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30~+60 周波数(Hz)50/60 モーターくま取りモータ 入力方式端子 材質(フレーム)アルミニウム 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm)120×120 保護方式インピーダンスプロテクト 期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様リブ付き 形状角形 種類DCファン 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm)40×40 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
1個
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

スピードタイプ標準スピード モーターコンデンサモータ 厚さ(mm)51 質量(g)1000 タイプ大風量・高静圧タイプ・産業機器・電算機の周辺機器用に最適 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30~+60 周波数(Hz)50/60 入力方式端子 最大風量(m3/min)5.3/6.4(50Hz/60Hz) 材質(フレーム)アルミニウム 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) 音圧レベル(dB)51/56(50Hz/60Hz) 入力(W)(50/60Hz)27/25 最大静圧(Pa)147/196(50Hz/60Hz) 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm)Φ170×150 保護方式サマールプロテクト 定格回転速度(min-1[r.p.m])2900/3500(50Hz/60Hz) 期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 厚さ(mm)25 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) 形状角形 質量(g)90 種類DCファン 保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 サイズ(mm)60×60
1台
2,598 税込2,858
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

厚さ(mm)25 形状角形 種類DCファン センサーパルスセンサ付 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0) サイズ(mm)120×120
1台
3,798 税込4,178
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。 部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。 交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 材質(フレーム)アルミダイカスト 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) 仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90% 形状角形 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと) 保護機能焼損保護(羽根拘束時に電流を制限して巻線の発熱を防止) 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% 期待寿命(時間)25000
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

形状角形 厚さ(mm)38 種類DCファン 使用温度範囲(℃)-20~+70 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0) サイズ(mm)120×120
1台
4,598 税込5,058
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

形状角形 厚さ(mm)51 質量(g)1100 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30~+60 周波数(Hz)50/60 スピードタイプ標準スピード モーターコンデンサモータ 入力方式端子 最大風量(m3/min)7.2/8.5(50Hz/60Hz) 材質(フレーム)アルミニウム 音圧レベル(dB)56/60(50Hz/60Hz) 入力(W)(50/60Hz)37.5/33 最大静圧(Pa)156.8/166.6(50Hz/60Hz) 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm)160×160 保護方式サマールプロテクト 定格回転速度(min-1[r.p.m])2850/3350(50Hz/60Hz) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (245種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

適合(電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21) 形状角形 厚さ(mm)25 質量(g)290 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30~+60 周波数(Hz)50/60 モーターくま取りモータ 入力方式端子 材質(フレーム)アルミニウム 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm)92×92 保護方式インピーダンスプロテクト 期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

質量(g)290 最大風量(m3/min)0.95/1.1 材質(フレーム)アルミニウム 最大静圧(Pa)39.2/49.0 フレーム厚さ(mm)25 定格回転速度(min-1[r.p.m])2700/3100 フレーム(mm)92 最大風量(CFM)33.6/38.9 期待寿命(時間)25000/60℃ (56000/40℃)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


種類ACファン 周波数(Hz)50/60 材質(フレーム)アルミニウム 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) 期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

モーターくま取りモータ 保護方式インピーダンスプロテクト 形状角形 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30~+60 周波数(Hz)50/60 材質(フレーム)アルミニウム 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% 材質(羽根)樹脂 サイズ(mm)80×80 期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
1台
2,898 税込3,188
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。 部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。 交流電源を接続するだけで簡単に動作します
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90% 形状角形 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと) 周波数(Hz)50/60 スピードタイプ標準スピード モーターくま取りモータ 入力電圧(V)AC100 入力方式リード線導体部 材質(フレーム)アルミニウム 保護機能拘束時焼損保護機能 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% 材質(羽根)樹脂 サイズ(mm)60×60 保護方式インピーダンスプロテクト 期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(リード線導体部・フレーム間)
1台
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
5,198 税込5,718
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。空気の送風、循環、拡散。 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角寸法76 厚さ(mm)30 質量(g)100 センサーパルスセンサ付 材質(フレーム)樹脂(難燃グレード UL94V-0) 材質(羽根)樹脂(難燃グレード UL94V-1)
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷却性能はそのままで、騒音を抑えたファンです。
用途通信機、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-1) 厚さ(mm)25 期待寿命(時間)40000/60℃ 特性静音
1台
4,198 税込4,618
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来のACファンに比べ期待寿命2.4倍なので装置のメンテナンスフリー化を実現します。消費電力72%カットでランニングコストを低減します。入力電圧範囲100~240Vのワイドレンジ対応で電力系統を選びません。取付けネジまでワンオーダで購入できますので付属品を調べる必要が無くなりました。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。空気の送風、循環、拡散。 周波数(Hz)50/60 仕様リブ付き セット内容本体、ファン、フィンガーガード、プラグコード、ネジ 形状角形 厚さ(mm)38 種類DCファン 使用温度範囲(℃)-20~+75 入力電圧(V)AC100~240 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 使用電圧範囲(V)90~264 2018年トラスコ掲載ページ3 0734
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)




形状角形 種類DCファン 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) リード線(+)赤色、(-)黒色、(センサ)黄色、(コントロール)茶色 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 特性低消費電力 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1セット(5枚)
409 税込450
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

低消費電力。メーカーACファンの従来品と比べ、消費電力を約72%低減。 長寿命。メーカーACファンの従来品と比べ、期待寿命は約2.4倍の60,000時間(約6年)に向上。 ワイドレンジ。定格電圧AC100V~240Vで、AC100V系AC200V系どちらでも使えます。 入力電圧が異なっても回転速度は一定です。
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) 形状角形 厚さ(mm)38 種類ACファン/DCファン 使用温度範囲(℃)-20~+75 周波数(Hz)50/60 定格電流(A)0.08 モーターブラシレスDCモータ 入力電圧(V)AC100~240 最大風量(m3/min)3 音圧レベル(dB)42 使用電圧範囲(V)90~264 最大静圧(Pa)84 サイズ(mm)120×120 保護方式拘束時焼損保護機能 定格入力(W)4.4 定格回転速度(min-1[r.p.m])3250 期待寿命(時間)60000(60℃)、90000(40℃)
1台
9,698 税込10,668
当日出荷


1個
4,698 税込5,168
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)