エアフローテスター山洋電気90日以内出荷
通風抵抗(装置内部の風の流れにくさ)を測定できます。装置にファンを実装したときの、装置内に流れる動作風量を測定できます。ファンの特性を表す、風量-静圧特性を測定できます。測定結果を熱設計などのシミュレーションに使用することで、装置に最適なファンをかんたん、かつ的確に選定できます。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却の選定、空気の送風、循環、拡散の測定。トラスコ品番835-4190セット内容測定用ノズルセット、樹脂取付板(5枚)、接続ダクト、AC電源ケーブル(2.5m)、専用USB通信ケーブル材質本体/測定ノズル/ダクトホルダー:樹脂、ボードホルダー:アルミ、ポール/フィンガーガード:金属質量(kg)62018年トラスコ掲載ページ3 0735