モーターくま取りモータ
保護方式インピーダンスプロテクト
形状角形
種類ACファン
使用温度範囲(℃)-30~+60
周波数(Hz)50/60
材質(フレーム)アルミニウム
保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)
使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%
材質(羽根)樹脂
サイズ(mm)80×80
期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
種類サーボモーター
取付方式フランジ取付
電圧(V)200
電源交流
保護等級IP67
定格回転速度(min-1[r.p.m])3000
最高回転速度(min-1)6000
エンコーダ種類バッテリレスアブソリュートエンコーダ(Model No. HA035)
ケーブル種類リード線出し
仕様(CE・UL)適合
種類サーボモーター
取付方式フランジ取付
電源交流
保護等級IP67
定格回転速度(min-1[r.p.m])3000
最高回転速度(min-1)6000
エンコーダ種類バッテリバックアップ方式アブソリュートエンコーダ
ケーブル種類リード線出し
種類ACファン
周波数(Hz)50/60
材質(フレーム)アルミニウム
保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
電源二相
基本ステップ角(°)1.8
リード線長さ(mm)(モータ)305以上(リード線接続仕様モータ)
減速比100
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
シャフト片軸
電源五相
端末仕様リード線出し
定格電流(A/相)0.75
基本ステップ角(°)0.0072
ケーブル長(mm)500
サイズ(mm)□28
モータ長(mm)70.7
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
シャフト片軸
電源五相
端末仕様リード線出し
定格電流(A/相)0.75
基本ステップ角(°)0.72
ケーブル長(mm)500
サイズ(mm)□28
最大静止トルク(N・m)0.078以上(4相励磁時)
モータ長(mm)51.5
1台
¥7,698
税込¥8,468
108日以内出荷
減速比50
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
シャフト片軸
電源五相
端末仕様リード線出し
定格電流(A/相)0.75
基本ステップ角(°)0.0144
ケーブル長(mm)500
サイズ(mm)□28
モータ長(mm)70.7
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
シャフト片軸
電源五相
端末仕様リード線出し
定格電流(A/相)0.75
基本ステップ角(°)0.72
ケーブル長(mm)500
サイズ(mm)□28
最大静止トルク(N・m)0.041以上(4相励磁時)
モータ長(mm)32
1台
¥6,998
税込¥7,698
101日以内出荷
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
電源五相
端末仕様コネクタ付きリード線
ケーブル長(mm)500
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
電源五相
端末仕様リード線出し
ケーブル長(mm)500
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。
軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
厚さ(mm)25
形状角形
質量(g)110
種類DCファン
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)80×80
特性標準
ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。
部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。
交流電源を接続するだけで簡単に動作します
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90%
形状角形
種類ACファン
使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと)
周波数(Hz)50/60
スピードタイプ標準スピード
モーターくま取りモータ
入力電圧(V)AC100
入力方式リード線導体部
材質(フレーム)アルミニウム
保護機能拘束時焼損保護機能
使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%
材質(羽根)樹脂
サイズ(mm)60×60
保護方式インピーダンスプロテクト
期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(リード線導体部・フレーム間)
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
外形寸法(mm)(ドライバ)40×160×120
電源五相
端末仕様コネクタ付きリード線
電源電圧(V)(ドライバ)単相AC100~200
ケーブル長(mm)500
ドライバ種類マイクロステップ
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
外形寸法(mm)(ドライバ)118×28×75
シャフト両軸
電源五相
端末仕様(モータ)リード線出し
電源電圧(V)(ドライバ)DC24/48
定格電流(A/相)0.75
基本ステップ角(°)0.72
ケーブル長(mm)(モータ)500
サイズ(mm)□28
ドライバ種類フル/ハーフステップ
モデル標準モデル
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。
軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
厚さ(mm)25
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
形状角形
質量(g)90
種類DCファン
保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能
サイズ(mm)60×60
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
外形寸法(mm)(ドライバ)118×28×75
シャフト両軸
電源五相
端末仕様(モータ)リード線出し
電源電圧(V)(ドライバ)DC24/48
定格電流(A/相)0.75
基本ステップ角(°)0.72
ケーブル長(mm)(モータ)500
サイズ(mm)□28
ドライバ種類マイクロステップ
モデル標準モデル
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
外形寸法(mm)(ドライバ)64×37×56
シャフト片軸
電源五相
端末仕様リード線出し
電源電圧(V)(ドライバ)DC24/36
定格電流(A/相)0.75
ケーブル長(mm)500
サイズ(mm)□28
ドライバ種類フル/ハーフステップ
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
外形寸法(mm)(ドライバ)64×37×56
電源五相
端末仕様リード線出し
電源電圧(V)(ドライバ)DC24/36
定格電流(A/相)1.4
ケーブル長(mm)500
ドライバ種類フルステップ/ハーフステップ
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
外形寸法(mm)(ドライバ)40×160×120
電源五相
端末仕様コネクタ付きリード線
電源電圧(V)(ドライバ)単相AC200~240
基本ステップ角(°)0.72
ケーブル長(mm)500
ドライバ種類マイクロステップ
モデル標準モデル
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
外形寸法(mm)(ドライバ)118×28×75
電源五相
端末仕様リード線出し
電源電圧(V)(ドライバ)DC24/48
定格電流(A/相)1.4
ケーブル長(mm)500
ドライバ種類マイクロステップ
仕様リブ付き
形状角形
種類DCファン
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能
保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)40×40
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
厚さ(mm)10
仕様リブ付き
形状角形
質量(g)19
種類DCファン
使用温度範囲(℃)-10~+60
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)
リード線(+)赤色、(-)黒色または青色、(センサ)黄色
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)40×40
期待寿命(時間)40000(60℃)、70000(40℃)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
形状角形
種類DCファン
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)
リード線(+)赤色、(-)黒色、(センサ)黄色、(コントロール)茶色
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
特性低消費電力
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。交流電源を接続するだけで簡単に動作します。(配線2本)
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。空気の送風、循環、拡散。
材質フレーム:アルミダイカスト、羽根:樹脂(PPHOX)
RoHS指令(10物質対応)対応
期待寿命(時間)25000
ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。空気の送風、循環、拡散。
RoHS指令(10物質対応)対応
期待寿命10万~20万時間を達成しました(周囲温度60℃の場合)。
装置のメンテナンスフリー(冷却ファン交換不要)を実現します。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
形状角形
種類DCファン
特性長寿命
関連キーワード