モーターくま取りモータ
保護方式インピーダンスプロテクト
形状角形
種類ACファン
使用温度範囲(℃)-30~+60
周波数(Hz)50/60
材質(フレーム)アルミニウム
保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)
使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%
材質(羽根)樹脂
サイズ(mm)80×80
期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
メーカーの DC 冷却ファンには、高エアフロー、高信頼性、低ノイズなどの特長があります。サーバーや ICT 機器など、幅広い用途で使用できます。San ACE DC ファンは、高風量、高静圧、低消費電力、低振動を特長としています。開発段階では、インペラの形状、モーター特性、動作エアフロー、目標性能達成のための予想寿命を徹底的に見直しました。メーカーでは、長期にわたって蓄積された技術を活用することで、優れた冷却性能を実現しました。Sanyo Denki DC ファン of シリーズ San ACE 109P は、UL 94V-0 難燃性のプラスチックフレームを備えています。インペラはプラスチック製もあります。保管温度範囲: -30 → +70 ℃ローター拘束バーンアウト保護 逆極性保護
仕様●寸法:40 x 40 x 28mm●高さ:40mm●消費電力:2.28W●奥行:28mm●終結タイプ:リードワイヤ●騒音レベル:37dB(A)●ベアリングタイプ:ボール●カーブの方向:前方向●コード番号:191-9234
アズワン品番65-8075-33
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
メーカーの DC 冷却ファンには、高エアフロー、高信頼性、低ノイズなどの特長があります。サーバーや ICT 機器など、幅広い用途で使用できます。San ACE DC ファンは、高風量、高静圧、低消費電力、低振動を特長としています。開発段階では、インペラの形状、モーター特性、動作エアフロー、目標性能達成のための予想寿命を徹底的に見直しました。メーカーでは、長期にわたって蓄積された技術を活用することで、優れた冷却性能を実現しました。Sanyo Denki DC ファン of シリーズ San ACE 109P は、UL 94V-0 難燃性のプラスチックフレームを備えています。インペラはプラスチック製もあります。保管温度範囲: -30 → +70 ℃ローター拘束バーンアウト保護 逆極性保護
仕様●寸法:40 x 40 x 20mm●高さ:40mm●消費電力:3.72W●奥行:20mm●終結タイプ:リードワイヤ●騒音レベル:42dB(A)●ベアリングタイプ:ボール●カーブの方向:前方向●コード番号:191-9223
アズワン品番65-8074-74
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。
部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。
交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
材質(フレーム)アルミダイカスト
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90%
形状角形
種類ACファン
使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと)
保護機能焼損保護(羽根拘束時に電流を制限して巻線の発熱を防止)
使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%
期待寿命(時間)25000
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。
軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
厚さ(mm)25
形状角形
質量(g)110
種類DCファン
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)80×80
特性標準
ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。
部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。
交流電源を接続するだけで簡単に動作します
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90%
形状角形
種類ACファン
使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと)
周波数(Hz)50/60
スピードタイプ標準スピード
モーターくま取りモータ
入力電圧(V)AC100
入力方式リード線導体部
材質(フレーム)アルミニウム
保護機能拘束時焼損保護機能
使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%
材質(羽根)樹脂
サイズ(mm)60×60
保護方式インピーダンスプロテクト
期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(リード線導体部・フレーム間)
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。
軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
厚さ(mm)25
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
形状角形
質量(g)90
種類DCファン
保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能
サイズ(mm)60×60
仕様リブ付き
形状角形
種類DCファン
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能
保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)40×40
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
形状角形
厚さ(mm)51
質量(g)1100
種類ACファン
使用温度範囲(℃)-30~+60
周波数(Hz)50/60
スピードタイプ標準スピード
モーターコンデンサモータ
入力方式端子
最大風量(m3/min)7.2/8.5(50Hz/60Hz)
材質(フレーム)アルミニウム
音圧レベル(dB)56/60(50Hz/60Hz)
入力(W)(50/60Hz)37.5/33
最大静圧(Pa)156.8/166.6(50Hz/60Hz)
使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)160×160
保護方式サマールプロテクト
定格回転速度(min-1[r.p.m])2850/3350(50Hz/60Hz)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
適合(電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21)
形状角形
厚さ(mm)25
質量(g)290
種類ACファン
使用温度範囲(℃)-30~+60
周波数(Hz)50/60
モーターくま取りモータ
入力方式端子
材質(フレーム)アルミニウム
保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)
使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)92×92
保護方式インピーダンスプロテクト
期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
スピードタイプ標準スピード
モーターコンデンサモータ
厚さ(mm)51
質量(g)1000
タイプ大風量・高静圧タイプ・産業機器・電算機の周辺機器用に最適
種類ACファン
使用温度範囲(℃)-30~+60
周波数(Hz)50/60
入力方式端子
最大風量(m3/min)5.3/6.4(50Hz/60Hz)
材質(フレーム)アルミニウム
保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)
音圧レベル(dB)51/56(50Hz/60Hz)
入力(W)(50/60Hz)27/25
最大静圧(Pa)147/196(50Hz/60Hz)
使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)Φ170×150
保護方式サマールプロテクト
定格回転速度(min-1[r.p.m])2900/3500(50Hz/60Hz)
期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
質量(g)290
最大風量(m3/min)0.95/1.1
材質(フレーム)アルミニウム
最大静圧(Pa)39.2/49.0
フレーム厚さ(mm)25
定格回転速度(min-1[r.p.m])2700/3100
フレーム(mm)92
最大風量(CFM)33.6/38.9
期待寿命(時間)25000/60℃ (56000/40℃)
ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。空気の送風、循環、拡散。
RoHS指令(10物質対応)対応
低消費電力。メーカーACファンの従来品と比べ、消費電力を約72%低減。
長寿命。メーカーACファンの従来品と比べ、期待寿命は約2.4倍の60,000時間(約6年)に向上。
ワイドレンジ。定格電圧AC100V~240Vで、AC100V系AC200V系どちらでも使えます。
入力電圧が異なっても回転速度は一定です。
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
形状角形
厚さ(mm)38
種類ACファン/DCファン
使用温度範囲(℃)-20~+75
周波数(Hz)50/60
定格電流(A)0.08
モーターブラシレスDCモータ
入力電圧(V)AC100~240
最大風量(m3/min)3
音圧レベル(dB)42
使用電圧範囲(V)90~264
最大静圧(Pa)84
サイズ(mm)120×120
保護方式拘束時焼損保護機能
定格入力(W)4.4
定格回転速度(min-1[r.p.m])3250
期待寿命(時間)60000(60℃)、90000(40℃)
1台
¥9,698
税込¥10,668
欠品中
期待寿命10万~20万時間を達成しました(周囲温度60℃の場合)。
装置のメンテナンスフリー(冷却ファン交換不要)を実現します。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
形状角形
種類DCファン
特性長寿命
関連キーワード