20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源二相 定格電流(A/相)2 基本ステップ角(°)1.8 サイズ(mm)□86
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源二相 定格電流(A/相)1.2 サイズ(mm)□42
1台
4,898 税込5,388
4日以内出荷から87日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 シャフト片軸 電源二相 定格電流(A/相)2 基本ステップ角(°)1.8 サイズ(mm)□60
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源二相 定格電流(A/相)2 基本ステップ角(°)1.8 サイズ(mm)□56
1台
5,698 税込6,268
4日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源二相 基本ステップ角(°)1.8
1台
4,198 税込4,618
4日以内出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源二相 サイズ(mm)□42
1台
4,898 税込5,388
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 シャフト片軸 電源二相 定格電流(A/相)1.2 基本ステップ角(°)1.8 サイズ(mm)□35
1台
5,098 税込5,608
4日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 シャフト片軸 電源二相 基本ステップ角(°)1.8
1台
4,698 税込5,168
4日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

質量(kg)0.55 種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 シャフト径(Φmm)6.35(0~-0.0013) シャフト片軸 電源二相 定格電流(A/相)2 巻線抵抗(Ω/相)1.35 基本ステップ角(°)0.9 サイズ(mm)□60 慣性モーメント(J(×10-4kg・m2))0.24 最大静止トルク(N・m)0.57以上(2相励磁時) モータ長(mm)42 インダクタンス(mH/相)2
1台
5,298 税込5,828
4日以内出荷

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 シャフト片軸 電源二相 定格電流(A/相)2 基本ステップ角(°)0.9 サイズ(mm)□60
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水・防塵性能に優れた保護等級IP68です。 水や粉塵の飛び交う環境下で使用できます。 巻線・モータ部分を樹脂コーティングしています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します。 (配線3本:赤+/黒-/黄センサ)
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-1) 種類DCファン 特性防水・防塵性
1台
5,798 税込6,378
10日以内出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 シャフト片軸 電源二相 定格電流(A/相)2 基本ステップ角(°)1.8
1台
7,398 税込8,138
71日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 シャフト径(Φmm)6.35(0~-0.0013) シャフト片軸 電源二相 定格電流(A/相)2 基本ステップ角(°)0.9 サイズ(mm)□60
1台
5,298 税込5,828
76日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 シャフト片軸 電源二相 定格電流(A/相)1 基本ステップ角(°)1.8 サイズ(mm)□42
1台
2,998 税込3,298
87日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)0.8 種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 シャフト片軸 電源二相 定格電流(A/相)2 巻線抵抗(Ω/相)1.7 基本ステップ角(°)1.8 サイズ(mm)□56 慣性モーメント(J(×10-4kg・m2))0.245 最大静止トルク(N・m)0.98以上(2相励磁時) モータ長(mm)63.8 インダクタンス(mH/相)3.1
1台
6,998 税込7,698
91日以内出荷

質量(kg)0.31 種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 シャフト片軸 電源二相 定格電流(A/相)1.2 巻線抵抗(Ω/相)3 基本ステップ角(°)1.8 サイズ(mm)□42 慣性モーメント(J(×10-4kg・m2))0.062 最大静止トルク(N・m)0.32以上(2相励磁時) モータ長(mm)41 インダクタンス(mH/相)3.9
1台
4,798 税込5,278
91日以内出荷

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 シリーズF2モータ(IP65) 電源二相 許容スラスト荷重(N)60 許容ラジアル荷重(N)200
1個
20,980 税込23,078
欠品中
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 シリーズF2モータ(IP65) 電源二相 許容スラスト荷重(N)15
1個
9,998 税込10,998
欠品中
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 シャフト片軸 電源二相 定格電流(A/相)1 基本ステップ角(°)1.8 サイズ(mm)□50
1台
3,098 税込3,408
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)0.47 種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 シャフト径(Φmm)6.35 シャフト両軸 電源二相 定格電流(A/相)2 巻線抵抗(Ω/相)1.1 基本ステップ角(°)1.8 サイズ(mm)□56 軸の厚さ(mm)5.8 慣性モーメント(J(×10-4kg・m2))0.1 最大静止トルク(N・m)0.55以上(2相励磁時) モータ長(mm)41.8 インダクタンス(mH/相)3.7
1台
5,698 税込6,268
欠品中