カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 山洋電気
  • 篠原電機(2)
  • マパール(2)
  • アビリティーズ・ケアネット(1)
  • U-KANAYA(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「109-602」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷却ACファンSan Ace(交流電源用) 山洋電気冷却ACファンSan Ace(交流電源用)山洋電気
10,980税込12,078
1台
当日出荷
ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。交流電源を接続するだけで簡単に動作します。(配線2本)
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。空気の送風、循環、拡散。材質フレーム:アルミダイカスト、羽根:樹脂(PPHOX)RoHS指令(10物質対応)対応期待寿命(時間)25000
ACファン San Ace160(□160mm) 山洋電気ACファン San Ace160(□160mm)山洋電気
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
形状角形種類ACファンサイズ(mm)160×160
冷却DCファン San Ace(直流電源用) 山洋電気冷却DCファン San Ace(直流電源用)山洋電気
2,698税込2,968
1台
翌々日出荷
交流電源用の冷却ファンに比べ、電力消費を大幅に低減することができます。軸受にはボールベアリングをダブルで使用。低騒音と長寿命を実現しました。直流電源を接続するだけで簡単に動作します。(配線2本:赤+/黒-)
用途交流電源用の冷却ファンに比べ、電力消費を大幅に低減することができます。軸受にはボールベアリングをダブルで使用。低騒音と長寿命を実現しました。直流電源を接続するだけで簡単に動作します。(配線2本:赤+/黒-)材質フレーム:樹脂(ABS・PBT)、羽根:樹脂(PPHOX)
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気(1件のレビュー)
3,488税込3,837
1個
当日出荷から91日以内出荷
形状角形種類DCファン
DCサンエース DCファン 109P □80×20厚 山洋電気DCサンエース DCファン 109P □80×20厚山洋電気(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷から61日以内出荷
厚さ(mm)20形状角形種類DCファンサイズ(mm)80×80
DCサンエース DCファン 109P □60×20厚 山洋電気DCサンエース DCファン 109P □60×20厚山洋電気
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から51日以内出荷
サイズ(mm)60×60形状角形厚さ(mm)20種類DCファン
SanAce DCファン 山洋電気SanAce DCファン山洋電気(7件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から12日以内出荷
仕様リブ付き形状角形種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)40×40絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
SanACE ACファン 山洋電気SanACE ACファン山洋電気(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
形状角形厚さ(mm)51質量(g)1100種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60スピードタイプ標準スピードモーターコンデンサモータ入力方式端子最大風量(m3/min)7.2/8.5(50Hz/60Hz)材質(フレーム)アルミニウム音圧レベル(dB)56/60(50Hz/60Hz)入力(W)(50/60Hz)37.5/33最大静圧(Pa)156.8/166.6(50Hz/60Hz)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)160×160保護方式サマールプロテクト定格回転速度(min-1[r.p.m])2850/3350(50Hz/60Hz)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
関連キーワード
冷却(制御機器)カテゴリ
関連カテゴリ