カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 山洋電気
  • 黒田精工(4)
  • UDトラックス(4)
  • ホンダ(3)
  • 篠原電機(3)
  • SMC(2)
  • スズキ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(2)
  • ハスクバーナ(1)
  • 三菱ふそう(1)
  • トヨタ(1)
  • アビリティーズ・ケアネット(1)
  • ELMA(1)
  • U-KANAYA(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「109-601」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷却ACファンSan Ace(交流電源用) 山洋電気冷却ACファンSan Ace(交流電源用)山洋電気
10,980税込12,078
1台
当日出荷
ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。交流電源を接続するだけで簡単に動作します。(配線2本)
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。空気の送風、循環、拡散。材質フレーム:アルミダイカスト、羽根:樹脂(PPHOX)RoHS指令(10物質対応)対応期待寿命(時間)25000
ACファン San Ace160(□160mm) 山洋電気ACファン San Ace160(□160mm)山洋電気
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
形状角形種類ACファンサイズ(mm)160×160
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から91日以内出荷
形状角形種類DCファン
DCサンエース DCファン 109P □80×20厚 山洋電気DCサンエース DCファン 109P □80×20厚山洋電気(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷から61日以内出荷
厚さ(mm)20形状角形種類DCファンサイズ(mm)80×80
DCサンエース DCファン 109P □60×20厚 山洋電気DCサンエース DCファン 109P □60×20厚山洋電気
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から51日以内出荷
サイズ(mm)60×60形状角形厚さ(mm)20種類DCファン
SanAce DCファン 山洋電気SanAce DCファン山洋電気(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から12日以内出荷
仕様リブ付き形状角形種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)40×40絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
SanACE ACファン 山洋電気SanACE ACファン山洋電気(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
形状角形厚さ(mm)51質量(g)1100種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60スピードタイプ標準スピードモーターコンデンサモータ入力方式端子最大風量(m3/min)7.2/8.5(50Hz/60Hz)材質(フレーム)アルミニウム音圧レベル(dB)56/60(50Hz/60Hz)入力(W)(50/60Hz)37.5/33最大静圧(Pa)156.8/166.6(50Hz/60Hz)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)160×160保護方式サマールプロテクト定格回転速度(min-1[r.p.m])2850/3350(50Hz/60Hz)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
ファンモータ SanAce ACファン 山洋電気ファンモータ SanAce ACファン山洋電気
13,198税込14,518
1個
4日以内出荷
入力電源AC100V~AC230Vの冷却ファン情報通信機器をはじめ、制御盤設備まで幅広い機器を冷却する長寿命高信頼の冷却ファンです。【セットモデル】 ファン・フィンガード・プラグコード・ネジなどを一括購入出来ます。
材質(フレーム)アルミニウムフレーム厚さ(mm)51
DCファン 山洋電気DCファン山洋電気
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類DCファン形状角形