期待寿命10万~20万時間を達成しました(周囲温度60℃の場合)。
装置のメンテナンスフリー(冷却ファン交換不要)を実現します。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
形状角形
種類DCファン
特性長寿命
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。
軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
厚さ(mm)25
形状角形
質量(g)110
種類DCファン
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)80×80
特性標準
仕様リブ付き
形状角形
種類DCファン
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能
保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)40×40
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
サイズ(mm)120×120
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。
軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
厚さ(mm)25
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
形状角形
質量(g)90
種類DCファン
保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能
サイズ(mm)60×60
厚さ(mm)25
形状角形
種類DCファン
センサーパルスセンサ付
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
サイズ(mm)120×120
仕様●寸法:92 x 92 x 25mm●高さ:92mm●幅:92mm●奥行:25mm●コード番号:236-8464
アズワン品番65-8092-68
1個
¥4,898
税込¥5,388
欠品中
仕様●寸法:60 x 60 x 25mm●高さ:60mm●幅:60mm●電流 Max:350mA●コード番号:236-8457
アズワン品番65-8053-26
1個
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
Sanyo Denki の DC 軸流ファンの寸法は 60 x 60 x 25 mm です。プラスチック素材でできています。10 MO の絶縁抵抗を備えています。モータ保護機能 高絶縁耐力 保管温度: -30 → +70 ℃Molex コネクタ - 22-01-3037 Molex Terminal - 39-00-0
仕様●寸法:60 x 60 x 25mm●高さ:60mm●消費電力:2.88W●奥行:25mm●終結タイプ:Molexコネクタ●コード番号:205-6961
アズワン品番65-8067-37
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
仕様●寸法:120 x 120 x 25mm●AC/DC動作:dc●幅:120mm●奥行:25mm●コード番号:236-8468
アズワン品番65-8093-20
1個
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
Sanyo Denki の DC 軸流ファンの寸法は 120 x 120 x 38 mm です。プラスチック素材でできています。10 MO の絶縁抵抗を備えています。モータ保護機能 高絶縁耐力 保管温度: -30 → +70 ℃Molex コネクタ - 43025-0400 Molex Terminal - 430
仕様●電源電圧:12 V dc●高さ:120mm●消費電力:36W●奥行:38mm●風量:224cfm●コード番号:205-6967
アズワン品番65-8068-58
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
。Sanyo Denki の DC 軸流ファンの寸法は 80 x 80 x 38 mm です。プラスチック素材でできています。10 MO の絶縁抵抗を備えています。モータ保護機能 高絶縁耐力 保管温度: -30 → +70 ℃Molex コネクタ - 43025-0400 Molex Terminal - 430
仕様●寸法:80 x 80 x 38mm●高さ:80mm●消費電力:45.6W●電流 Max:3.8A●終結タイプ:Molexコネクタ●コード番号:205-6965
アズワン品番65-8068-18
1個
¥8,398
税込¥9,238
欠品中
。San ACE の回転カウンタ
仕様●寸法:40 x 40 x 56mm●高さ:40mm●幅:40mm●奥行:56mm●風量:27.19cfm●騒音レベル:59dB(A)●ファン回転速度:10400 (Outlet) RPM, 14000 (Inlet) RPM●センサータイプ:パルス●コード番号:191-9317
アズワン品番65-8090-21
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
Sanyo Denki の高静圧ファンの寸法は 36 x 36 x 28 mm です。プラスチック素材でできています。保管温度範囲: -30 → +70 ℃省スペース 高風量 高エネルギー効率
仕様●寸法:36 x 36 x 28mm●高さ:36mm●消費電力:21W●奥行:28mm●終結タイプ:Molexコネクタ●コード番号:205-6973
アズワン品番65-8068-62
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
San ACE 高静圧 DC ファン - HV シリーズ。山洋電気 San ACE 高性能ファンHV シリーズは、現在の機器よりも静圧が高く、消費電力が少ない設計です。消費電力が低いため、運用コストが削減され、機械的寿命が長く、メンテナンスコストも削減されます。高静圧ファンの使用条件。高静圧ファンには、ファンに近い圧力が上昇した場合にエアフロー損失を最小限に抑えるように最適化されたブレードがあります。たとえば、ハードドライブがファンの近くに配置されているコンピュータエンクロージャの中では、高エアフローファンは能力を最大限に発揮できません。それに対して、高圧ファンには同じ様な影響はありません。出力をファンの前後に抵抗がない場合と同じように、これらの空気をより効率的に排出するために、高エアフローファンを使用することをお勧めします。用途:。サーバー、データストレージシステム、光アンプ、産業用インバータ、スイッチング電源、その他多くの IT、通信、産業用途に使用されています。特長。高静圧 省エネ 低ノイズ PWM 速度制御機能 幅広いサイズと電圧範囲 想定寿命が長い
仕様●寸法:80 x 80 x 38mm●AC/DC動作:DC●幅:80mm●奥行:38mm●終結タイプ:リードワイヤ●騒音レベル:69dB●ファン回転速度:14900rpm●センサータイプ:PWM, タコメータ●ベアリングタイプ:ボール●コード番号:817-9141
アズワン品番65-8093-97
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
メーカーの DC 冷却ファンには、高エアフロー、高信頼性、低ノイズなどの特長があります。サーバーや ICT 機器など、幅広い用途で使用できます。
仕様●寸法:38 x 38 x 28mm●高さ:38mm●幅:38mm●奥行:28mm●終結タイプ:リードワイヤ●騒音レベル:43dB(A)●センサータイプ:パルス●ベアリングタイプ:ボール●コード番号:191-9394
アズワン品番65-8090-24
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
メーカーの DC 冷却ファンには、高エアフロー、高信頼性、低ノイズなどの特長があります。サーバーや ICT 機器など、幅広い用途で使用できます。San ACE DC ファンは、高風量、高静圧、低消費電力、低振動を特長としています。開発段階では、インペラの形状、モーター特性、動作
仕様●寸法:40 x 40 x 28mm●AC/DC動作:DC●消費電力:3.36W●奥行:28mm●風量:13.4cfm●騒音レベル:40dB(A)●センサータイプ:パルス●ベアリングタイプ:ボール●カーブの方向:前方向●コード番号:191-9219
アズワン品番65-8077-52
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
仕様●寸法:40 x 40 x 56mm●高さ:40mm●消費電力:37.2W●奥行:56mm●風量:37.4cfm●コード番号:217-6656
アズワン品番65-8079-08
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
メーカーの DC 冷却ファンには、高エアフロー、高信頼性、低ノイズなどの特長があります。サーバーや ICT 機器など、幅広い用途で使用できます。San ACE DC ファンは、高風量、高静圧、低消費電力、低振動を特長としています。開発段階では、インペラの形状、モーター特性、動作エアフロー、目標性能達成のための予想寿命を徹底的に見直しました。メーカーでは、長期にわたって蓄積された技術を活用することで、優れた冷却性能を実現しました。Sanyo Denki DC ファン of シリーズ San ACE 109P は、UL 94V-0 難燃性のプラスチックフレームを備えています。インペラはプラスチック製もあります。保管温度範囲: -30 → +70 ℃ローター拘束バーンアウト保護 逆極性保護
仕様●寸法:40 x 40 x 20mm●高さ:40mm●消費電力:3.72W●奥行:20mm●終結タイプ:リードワイヤ●騒音レベル:42dB(A)●ベアリングタイプ:ボール●カーブの方向:前方向●コード番号:191-9223
アズワン品番65-8074-74
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
冷却性能はそのままで、騒音を抑えたファンです。
用途通信機、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-1)
厚さ(mm)25
期待寿命(時間)40000/60℃
特性静音
角寸法76
厚さ(mm)30
質量(g)100
センサーパルスセンサ付
材質(フレーム)樹脂(難燃グレード UL94V-0)
材質(羽根)樹脂(難燃グレード UL94V-1)
期待寿命10万~20万時間を達成しました(周囲温度60℃の場合)。
装置のメンテナンスフリー(冷却ファン交換不要)を実現します。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(パルスセンサなし)
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
形状角形
厚さ(mm)28
種類DCファン
入力電圧(V)DC12
サイズ(mm)40×40
特性長寿命
待寿命10万~20万時間を達成しました(周囲温度60℃の場合)。
装置のメンテナンスフリー(冷却ファン交換不要)を実現します。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
サイズ(mm)120×120
特性長寿命
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
サイズ(mm)120×120
角寸法160
厚さ(mm)40
質量(g)580
センサーパルスセンサ付
材質(フレーム)樹脂(難燃グレード UL94V-0)
材質(羽根)樹脂(難燃グレード UL94V-1)
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
使用温度範囲(℃)-20~+70
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
サイズ(mm)120×120
厚さ(mm)33
種類DCファン
最大風量(m3/min)(PWM:20%)0.58/(PWM:100%)1.85
音圧レベル(dB)(PWM:20%)44/(PWM:100%)69
最大静圧(Pa)(PWM:20%)121/(PWM:100%)1950
サイズ(mm)Φ95×97.1
定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:0%)2800/(PWM:100%)8200
形状角形
厚さ(mm)28
種類DCファン
サイズ(mm)40×40
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
最大風量(m3/min)(PWM:30%)0.73/(PWM:100%)1.86
音圧レベル(dB)(PWM:30%)26/(PWM:100%)46
最大静圧(Pa)(PWM:30%)22.3/(PWM:100%)143
サイズ(mm)80×80
定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:30%)2650/(PWM:100%)6700
関連キーワード
1
2
3
次へ