10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状角形 厚さ(mm)38 質量(g)550 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30~+60 周波数(Hz)50/60 モーターくま取りモータ 入力方式端子 材質(フレーム)アルミニウム 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm)120×120 保護方式インピーダンスプロテクト 期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

低消費電力。メーカーACファンの従来品と比べ、消費電力を約72%低減。 長寿命。メーカーACファンの従来品と比べ、期待寿命は約2.4倍の60,000時間(約6年)に向上。 ワイドレンジ。定格電圧AC100V~240Vで、AC100V系AC200V系どちらでも使えます。 入力電圧が異なっても回転速度は一定です。
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) 形状角形 厚さ(mm)38 種類ACファン/DCファン 使用温度範囲(℃)-20~+75 周波数(Hz)50/60 定格電流(A)0.08 モーターブラシレスDCモータ 入力電圧(V)AC100~240 最大風量(m3/min)3 音圧レベル(dB)42 使用電圧範囲(V)90~264 最大静圧(Pa)84 サイズ(mm)120×120 保護方式拘束時焼損保護機能 定格入力(W)4.4 定格回転速度(min-1[r.p.m])3250 期待寿命(時間)60000(60℃)、90000(40℃)
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

モーターくま取りモータ 材質(フレーム)アルミニウム 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) 適合(電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21) 形状角形 厚さ(mm)25 質量(g)370 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30~+60 周波数(Hz)50/60 入力方式端子 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% サイズ(mm)120×120 期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

モーターくま取りモータ 保護方式インピーダンスプロテクト 形状角形 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30~+60 周波数(Hz)50/60 材質(フレーム)アルミニウム 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% 材質(羽根)樹脂 サイズ(mm)80×80 期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
1台
2,898 税込3,188
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。 部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。 交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 材質(フレーム)アルミダイカスト 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) 仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90% 形状角形 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと) 保護機能焼損保護(羽根拘束時に電流を制限して巻線の発熱を防止) 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% 期待寿命(時間)25000
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状角形 厚さ(mm)51 質量(g)1100 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30~+60 周波数(Hz)50/60 スピードタイプ標準スピード モーターコンデンサモータ 入力方式端子 最大風量(m3/min)7.2/8.5(50Hz/60Hz) 材質(フレーム)アルミニウム 音圧レベル(dB)56/60(50Hz/60Hz) 入力(W)(50/60Hz)37.5/33 最大静圧(Pa)156.8/166.6(50Hz/60Hz) 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm)160×160 保護方式サマールプロテクト 定格回転速度(min-1[r.p.m])2850/3350(50Hz/60Hz) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
36日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類ACファン 周波数(Hz)50/60 材質(フレーム)アルミニウム 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) 期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

適合(電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21) 形状角形 厚さ(mm)25 質量(g)290 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30~+60 周波数(Hz)50/60 モーターくま取りモータ 入力方式端子 材質(フレーム)アルミニウム 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm)92×92 保護方式インピーダンスプロテクト 期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

期待寿命10万~20万時間を達成しました(周囲温度60℃の場合)。 装置のメンテナンスフリー(冷却ファン交換不要)を実現します。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 形状角形 種類DCファン 特性長寿命
1台
7,098 税込7,808
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

関連カテゴリ