カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • 山洋電気
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(6)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(4)
  • 日動工業(3)
  • 三木プーリ(2)
  • エレコム(1)
  • ネグロス電工(1)
  • HAKKO(白光)(1)
  • レイメイ藤井(1)
  • カーメイト(1)
  • エコラボ(1)
  • Bullcon(1)
  • レーバン(1)
  • ITPROTECH(1)
  • JOYN(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「212h-10」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷却DCファンSan Ace (直流電源用・IP68防水タイプ) 山洋電気冷却DCファンSan Ace (直流電源用・IP68防水タイプ)山洋電気
8,998税込9,898
1台
当日出荷から75日以内出荷
防水・防塵性能に優れた保護等級IP68です。 水や粉塵の飛び交う環境下で使用できます。 巻線・モータ部分を樹脂コーティングしています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します。 (配線3本:赤+/黒-/黄センサ)
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-1)種類DCファン特性防水・防塵性
SanACE 長寿命ファン 山洋電気SanACE 長寿命ファン山洋電気
6,998税込7,698
1台
当日出荷から101日以内出荷
待寿命10万~20万時間を達成しました(周囲温度60℃の場合)。 装置のメンテナンスフリー(冷却ファン交換不要)を実現します。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形厚さ(mm)38種類DCファンサイズ(mm)120×120特性長寿命
DCサンエース DCファン 9G □120×38厚 山洋電気DCサンエース DCファン 9G □120×38厚山洋電気(7件のレビュー)
4,698税込5,168
1台
当日出荷から111日以内出荷
形状角形厚さ(mm)38種類DCファン使用温度範囲(℃)-20~+70材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0)サイズ(mm)120×120
DCサンエース 防水ファン 山洋電気DCサンエース 防水ファン山洋電気(3件のレビュー)
8,398税込9,238特価
1個
当日出荷から101日以内出荷
種類DCファン特性防水
関連キーワード
ul110 1210特集