「60mm dcファン」の検索結果
形状角形
厚さ(mm)15
種類DCファン
サイズ(mm)60×60
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。
軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
厚さ(mm)25
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
形状角形
質量(g)90
種類DCファン
保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能
サイズ(mm)60×60
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
サイズ(mm)60×60
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。
軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
厚さ(mm)25
形状角形
質量(g)110
種類DCファン
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)80×80
特性標準
種類DCファン
形状角形
サイズ(mm)60×60
厚さ(mm)25
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
入力電圧(V)DC12
サイズ(mm)60×60
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
サイズ(mm)60×60
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
サイズ(mm)60×60
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
最大風量(m3/min)(PWM:30%)0.52/(PWM:100%)1.26
音圧レベル(dB)(PWM:30%)25/(PWM:100%)52
最大静圧(Pa)(PWM:30%)42.8/(PWM:100%)243
サイズ(mm)60×60
定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:30%)4100/(PWM:100%)10000
サイズ(mm)60×60
形状角形
厚さ(mm)20
種類DCファン
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)(PWM:0%)0.43/(PWM:100%)1.88
音圧レベル(dB)(PWM:0%)34/(PWM:100%)68
最大静圧(Pa)(PWM:0%)102/(PWM:100%)1750
サイズ(mm)60×60
定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:0%)5300/(PWM:100%)21700
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
特性静音
仕様●寸法:60 x 60 x 25mm●高さ:60mm●幅:60mm●電流 Max:350mA●コード番号:236-8457
アズワン品番65-8053-26
1個
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
Sanyo Denki の DC 軸流ファンの寸法は 60 x 60 x 25 mm です。プラスチック素材でできています。10 MO の絶縁抵抗を備えています。モータ保護機能 高絶縁耐力 保管温度: -30 → +70 ℃Molex コネクタ - 22-01-3037 Molex Terminal - 39-00-0
仕様●寸法:60 x 60 x 25mm●高さ:60mm●消費電力:2.88W●奥行:25mm●終結タイプ:Molexコネクタ●コード番号:205-6961
アズワン品番65-8067-37
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
形状角形
種類DCファン
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)
リード線(+)赤色、(-)黒色、(センサ)黄色、(コントロール)茶色
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
特性低消費電力
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
メーカーの DC 冷却ファンには、高エアフロー、高信頼性、低ノイズなどの特長があります。サーバーや ICT 機器など、幅広い用途で使用できます。
仕様●寸法:60 x 60 x 25mm●高さ:60mm●消費電力:5.76W●奥行:25mm●終結タイプ:リードワイヤ●騒音レベル:44dB(A)●センサータイプ:パルス●ベアリングタイプ:ボール●コード番号:191-9279
アズワン品番65-8086-69
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
仕様●寸法:60 x 60 x 25mm●高さ:60mm●幅:60mm●奥行:25mm●コード番号:236-8460
アズワン品番65-8054-88
1個
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
。Sanyo Denki の DC 軸流ファンの寸法は 60 x 60 x 25 mm です。プラスチック素材でできています。10 MO の絶縁抵抗を備えています。モータ保護機能 高絶縁耐力 保管温度: -30 → +70 ℃Molex コネクタ - 22-01-3037 Molex Terminal - 39-00-0
仕様●寸法:60 x 60 x 25mm●高さ:60mm●消費電力:3.12W●奥行:25mm●終結タイプ:Molexコネクタ●コード番号:205-6962
アズワン品番65-8068-19
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
サイズ(mm)60×60
仕様●寸法:60 x 60 x 25mm●高さ:60mm●幅:60mm●奥行:25mm●コード番号:236-8458
アズワン品番65-8054-06
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
メーカーの DC 冷却ファンには、高エアフロー、高信頼性、低ノイズなどの特長があります。サーバーや ICT 機器など、幅広い用途で使用できます。San ACE DC ファンは、高風量、高静圧、低消費電力、低振動を特長としています。開発段階では、インペラの形状、モーター特性、動作
仕様●電源電圧:24 V dc●高さ:60mm●消費電力:1.44W●電流 Max:60mA●風量:14.1cfm●騒音レベル:32dB(A)●センサータイプ:パルス●ベアリングタイプ:ボール●カーブの方向:前方向●コード番号:191-9253
アズワン品番65-8074-68
1個
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
冷却性能は維持しつつ、消費電力を大幅カットできるファンです。
用途通信機、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-0)
種類DCファン
防水・防塵性能に優れた保護等級IP68です。
水や粉塵の飛び交う環境下で使用できます。
巻線・モータ部分を樹脂コーティングしています。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します。
(配線3本:赤+/黒-/黄センサ)
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-1)
種類DCファン
特性防水・防塵性
形状角形
種類DCファン
材質(フレーム)アルミダイカスト
材質(羽根)樹脂(PPHOX)
期待寿命10万~20万時間を達成しました(周囲温度60℃の場合)。
装置のメンテナンスフリー(冷却ファン交換不要)を実現します。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
形状角形
種類DCファン
特性長寿命
冷却性能はそのままで、騒音を抑えたファンです。
用途通信機、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-1)
厚さ(mm)25
期待寿命(時間)40000/60℃
特性静音
種別フィルターキット
材質樹脂(SPS・PSアロイ)
サイズ(mm)120×120
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン