高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。
軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
厚さ(mm)25
形状角形
質量(g)110
種類DCファン
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)80×80
特性標準
サイズ(mm)120×120
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
仕様リブ付き
形状角形
種類DCファン
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能
保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)40×40
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。
軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
厚さ(mm)25
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
形状角形
質量(g)90
種類DCファン
保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能
サイズ(mm)60×60
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
使用温度範囲(℃)-20~+70
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
サイズ(mm)120×120
冷却性能は維持しつつ、消費電力を大幅カットできるファンです。
用途通信機、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-0)
種類DCファン
サイズ(mm)40×40
形状角形
厚さ(mm)15
種類DCファン
形状角形
種類DCファン
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)
リード線(+)赤色、(-)黒色、(センサ)黄色、(コントロール)茶色
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
特性低消費電力
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
特性静音
厚さ(mm)15
形状角形
種類DCファン
サイズ(mm)52×52
待寿命10万~20万時間を達成しました(周囲温度60℃の場合)。
装置のメンテナンスフリー(冷却ファン交換不要)を実現します。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
サイズ(mm)120×120
特性長寿命
種類DCファン
形状角形
サイズ(mm)60×60
厚さ(mm)25
期待寿命10万~20万時間を達成しました(周囲温度60℃の場合)。
装置のメンテナンスフリー(冷却ファン交換不要)を実現します。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(パルスセンサなし)
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
形状角形
厚さ(mm)28
種類DCファン
入力電圧(V)DC12
サイズ(mm)40×40
特性長寿命
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
サイズ(mm)92×92
サイズ(mm)140×140
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
サイズ(mm)80×80
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
サイズ(mm)80×80
サイズ(mm)60×60
形状角形
厚さ(mm)20
種類DCファン
形状角形
厚さ(mm)32
種類DCファン
サイズ(mm)92×92
種類DCファン
形状角形
サイズ(mm)120×120
厚さ(mm)38
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
入力電圧(V)DC12
サイズ(mm)60×60
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
サイズ(mm)140×140
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
入力電圧(V)DC12
サイズ(mm)70×70
特性低消費電力
形状角形
厚さ(mm)15
種類DCファン
サイズ(mm)52×52
特性低消費電力
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
サイズ(mm)80×80
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
サイズ(mm)60×60
種類DCファン
形状角形
サイズ(mm)140×140
厚さ(mm)38
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
サイズ(mm)127×127
特性標準
関連キーワード
1
2
次へ