カテゴリ

  • メカニカル部品(9)
絞り込み
ブランド
  • 山洋電気
  • オカムラ(岡村製作所)(847)
  • TRUSCO(45)
  • PISCO(ピスコ)(23)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(19)
  • CKD(15)
  • SP忠男(13)
  • ノーブランド(12)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • ラムマウント(9)
  • Paperblanks(ペーパーブランクス)(9)
  • ゼブラ(8)
  • HEADS(ヘッズ)(7)
  • エスコ(6)
  • EPSON(6)
  • ベッセル(6)
  • サトーパーツ(5)
  • サンワサプライ(5)
  • オンダ製作所(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pb4」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC200V AC電源入力セットモデル 山洋電気AC200V AC電源入力セットモデル山洋電気
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R電源電圧(V)(ドライバ)単相/三相AC200~230
AC100V AC電源入力セットモデル 山洋電気AC100V AC電源入力セットモデル山洋電気
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R電源電圧(V)(ドライバ)単相AC100~115
AC200V AC電源入力セットモデル 山洋電気AC200V AC電源入力セットモデル山洋電気
73,980税込81,378
1台
4日以内出荷
外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R
AC100V AC電源入力セットモデル 山洋電気AC100V AC電源入力セットモデル山洋電気
73,980税込81,378
1台
4日以内出荷から91日以内出荷
外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R電源仕様(ドライバ)単相AC100~115V
クローズドループステッピングシステム ドライバ 山洋電気クローズドループステッピングシステム ドライバ山洋電気
45,980税込50,578
1台
4日以内出荷
エンコーダ分解能は4000P/R×4、逓倍=16000P/R となり、メーカー従来品より8倍向上しました。 位置補正機能で完全停止を実現しました。 サンプリング周期を高速化し、メーカー従来品の1/4としました。 省エネルギーで、モータ発熱をメーカー従来品より60%低減しました。 装置の省エネルギーに貢献します。 モータトルクをメーカー従来品より最大50%向上しました。
用途半導体製造装置、ラベラ、一般産業機械など種類ドライバ
クローズドループステッピングシステム モータ 山洋電気クローズドループステッピングシステム モータ山洋電気
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷から91日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源交流分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R
クローズドループステッピングシステム セット 山洋電気クローズドループステッピングシステム セット山洋電気
86,980税込95,678
1台
4日以内出荷から91日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120電源交流分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R
クローズドループステッピングシステム 4軸一体型ドライバ 山洋電気クローズドループステッピングシステム 4軸一体型ドライバ山洋電気
1台
欠品中
1台のドライバで4軸のステッピングモータを駆動させることができますので、メーカー従来品のドライバ4台分と比較し、半分以下のスペースで設置できます。 電源、入出力信号線が1台分ですので、配線が少なくてすみます。 ステッピングモータの弱点である脱調が起きない従来のクローズドループ制御に加え、位置指令に対する遅れがない制御モードを搭載しました。 位置指令に対する遅れがありませんので、装置のタクトタイムが短縮します。 位置指令の分解能を、200P/R~51200P/Rの間で設定できます。 装置に求められる分解能に適した駆動ができます。 設定や運転状態の解析がかんたん。 メーカーHPよりダウンロードできるセットアップソフトウェアにより、制御パラメータの設定、運転状態のモニタ、試運転などがパソコンでかんたんにおこなえます。
用途半導体関連装置・食品関連機器・一般産業機械など質量(kg)0.7分解能200、 400、 800、 1000、 1600、 2000、 3200、 5000、 6400、10000、 12800、 20000、 25000、 25600、 50000、 51200電子ギヤとの併用可。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×160×95機能制御モード、入力パルス方式、モータ選択、ステップ角選択、電流設定(セットアップソフトウェアSANMOTION MOTOR Setupにより設定)インターフェースパルス列入力表示LED電源表示、状態表示、アラーム表示保護機能過負荷停止、初期化動作異常(動力線断線)、電源電圧異常、回生電圧異常、過熱保護、過電流保護、エンコーダ断線、オーバースピード、位置偏差過大、CPU異常、不揮発性メモリ異常制御電源DC24V ±10%主回路電源DC24/48V ±10%モータサイズ28mm角、42mm角、60mm角
ドライバ・ケーブルセット 山洋電気ドライバ・ケーブルセット山洋電気
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
セット内容ドライバ・電源ケーブル、入出力信号ケーブル
関連キーワード
pbi特集
  • おすすめ人気ランキング
  • pbi