5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
体力にあわせて重さを変えることができる重量調節式。最大約2kg。5ヶ所のポケットより着脱可能。粒状ソフトウエイトだから身につけても体を傷つけにくい(1個 約380g)。足首になじむやさしい風合い。ウォーキング、野球、テニス、ゴルフ、卓球、剣道、バレーボール、格闘技、登山などの為の基礎体力向上に。
本体寸法(mm)600×135×25 アズワン品番68-5564-65 素材nylon840D、ネオプレーン、ベルベット、PUフォーム、鉄粒
1組
8,598 税込9,458
4日以内出荷

体力にあわせて重さを変えることができる重量調節式。最大約3kg。5ヶ所のポケットより着脱可能。粒状ソフトウエイトだから身につけても体を傷つけにくい(1個 約580g)。足首になじむやさしい風合い。ウォーキング、野球、テニス、ゴルフ、卓球、剣道、バレーボール、格闘技、登山などの為の基礎体力向上に。
本体寸法(mm)600×135×35 アズワン品番68-5564-66 素材nylon840D、ネオプレーン、ベルベット、PUフォーム、鉄粒
1組
9,898 税込10,888
4日以内出荷

体力にあわせて重さを変えることができる重量調節式。最大約9kg。ウエイト20本。1個約450gのウエイトを10ヶ所のポケットより着脱可能。※1ポケットに2ウエイト入ります。ベルクロベルトでしっかり装着できます。ウォーキング、野球、テニス、ゴルフ、卓球、剣道、バレーボール、格闘技、登山などの為の基礎体力向上に。本品は超高負荷につきプロアスリート専用です。一般のユーザー様はご使用にならないでください。この注意事項を怠った場合の故障や怪我、事故については、一切責任を負いかねます。
本体寸法(mm)450×220×45(ベルト含まず) アズワン品番68-5564-67 素材ナイロン、フォーム、ベルベット、PP(エッジ)、ウエイト/スチール(棒状)
1組
37,998 税込41,798
4日以内出荷

●ソフトなフィット感の粒状ウエイトです。
仕様足首用 材質外側/ポリウレタンレザー、中身/粒状の鉛 質量(kg/個)1 適合サイズ(cm)足首:約19~25 アズワン品番7-9050-05 入数1kg 1組 2個入
1組(2個)
6,898 税込7,588
6日以内出荷

秦運動具工業 (HATAS)Gawri ボディウェイト 3kg
ウエストに巻いて、タスキ掛けにして、様々な使い方ができるボディウエイトに重量調整タイプが登場。8つのウエイトで体力に合わせて重量調節。ボディウエイトは装着しているだけで全身の筋力、バネ、スタミナを養います。基礎体力を必要とするさまざまなスポーツトレーニングで使用され、特にアメリカンフットボールやラグビーといったコンタクトスポーツで注目されています。棒状の重りを入れるタイプと違い、粒状のソフトなウエイトなので、激しいトレーニングや衝撃でカラダに重りが接触しても怪我のリスクを抑えることができます。ウエイト重量1個約344g。2個装着で約1kg、5個装着で約2kg、8個全部装着で約3kg。お手入れは、ウエイトを全て取り外して手洗いしてください。(ウエイトは洗わないで下さい)
本体寸法(mm)116×1160×25(ベルト含まず) ウエスト(cm)76~100(76以下でもベルクロ先端部分を折り返すことで装着可能ですが、外れ落ちないよう十分注意してご使用ください) アズワン品番68-5564-68 素材本体/ナイロン、ウエイト/鉄
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷