体力にあわせて重さを変えることができる重量調節式。最大約3kg。5ヶ所のポケットより着脱可能。粒状ソフトウエイトだから身につけても体を傷つけにくい(1個 約580g)。足首になじむやさしい風合い。ウォーキング、野球、テニス、ゴルフ、卓球、剣道、バレーボール、格闘技、登山などの為の基礎体力向上に。
本体寸法(mm)600×135×35
アズワン品番68-5564-66
素材nylon840D、ネオプレーン、ベルベット、PUフォーム、鉄粒
1組
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
ウエストに巻いて、タスキ掛けにして、様々な使い方ができるボディウエイトに重量調整タイプが登場。8つのウエイトで体力に合わせて重量調節。ボディウエイトは装着しているだけで全身の筋力、バネ、スタミナを養います。基礎体力を必要とするさまざまなスポーツトレーニングで使用され、特にアメリカンフットボールやラグビーといったコンタクトスポーツで注目されています。棒状の重りを入れるタイプと違い、粒状のソフトなウエイトなので、激しいトレーニングや衝撃でカラダに重りが接触しても怪我のリスクを抑えることができます。ウエイト重量1個約344g。2個装着で約1kg、5個装着で約2kg、8個全部装着で約3kg。お手入れは、ウエイトを全て取り外して手洗いしてください。(ウエイトは洗わないで下さい)
本体寸法(mm)116×1160×25(ベルト含まず)
ウエスト(cm)76~100(76以下でもベルクロ先端部分を折り返すことで装着可能ですが、外れ落ちないよう十分注意してご使用ください)
アズワン品番68-5564-68
素材本体/ナイロン、ウエイト/鉄
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
関連キーワード